36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鶏糞をペレット状に造粒し、火力乾燥したもので、匂いが少なく均一に撒きやすい、上質な鶏糞。
用途野菜の培養土等に、用土の10%位を混ぜ込み、良くなじませてから、苗を植えこんで下さい。 適合作物野菜 仕様有機の肥料・まきやすい タイプ粒状 容量(kg)10 寸法(縦×横×高さH)(cm)58×40×10
1袋(10kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鶏ふんを堆積発酵させながら、切り返しをして仕上げました。 野菜の培養土等に用土の10%位を混ぜ込み良くなじませてから苗の植え込みをします。
適合作物野菜 仕様有機の肥料 タイプ粒状 寸法(縦×横×高さH)(cm)50×35×7
1袋(5kg)
519 税込571
当日出荷

木酢液を配合して土壌改良効果を高めた粒状の鶏糞です。
用途花壇・菜園等(野菜、草花、果樹、花木等) 適合作物花壇・菜園等(野菜、草花、果樹、花木等) 成分窒素2%、りん酸6%、カリ4% 名称発酵鶏糞
1袋(5kg)ほか
679 税込747
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しっかりと乾燥させた醗酵済み鶏ふんです。ウェットな鶏ふんと違いさらさらしていて手につきにくく使いやすくなっています。 じっくりと時間をかけ、丁寧な醗酵をした東商の「濃縮醗酵鶏ふん」。 生の鶏ふんと違い嫌な臭いを抑えてあります。 野菜苗を植え付ける時の元肥としてよく使われる鶏ふん。 東商の「濃縮醗酵鶏ふん」は、使いやすく良く効くので有機栽培におすすめです。 少量でも効果を発揮する濃縮タイプの醗酵鶏ふんです。 チッソ(N)リン酸(P)カリ(K)以外にマグネシウム(Mg)カルシウム(Ca)など各種ミネラルを豊富に含んでいます。 カルシウム不足によるトマトの尻ぐされ病を防ぎ、マグネシウムによるリン酸の吸収を高める配合設計となっています。
用途花壇・菜園、 鉢・プランター、 庭木・果樹、お礼肥・寒肥 成分チッソ(N)リン酸(P)カリ(K)以外にマグネシウム(Mg)カルシウム(Ca)など 名称特殊肥料:発酵乾燥鶏糞 登録保証なし
1袋(1kg)ほか
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鶏ふんを堆積発酵させながら、切り返しをして仕上げました。 野菜の培養土等に用土の10%位を混ぜ込み良くなじませてから苗の植え込みをします。
適合作物野菜 仕様有機の肥料 タイプ粒状 容量(kg)10 寸法(縦×横×高さH)(cm)60×39×8
1袋(10kg)
939 税込1,033
7日以内出荷

ペレット状に造粒し火力乾燥したもので、匂いが少ない上質鶏ふん。 庭先の菜園等に。
仕様有機の肥料・まきやすい 容量(L)3 寸法(縦×横×高さH)(cm)30×23×6
1袋(3L)
329 税込362
7日以内出荷

用途牛ふんを発酵させて仕上げた有機100%の安心安全堆肥です。 仕様有機の肥料 容量(L)25 寸法(縦×横×高さH)(cm)62×41×11
1袋(25L)
869 税込956
当日出荷

花ごころ粒けいふん
撒きやすい粒状タイプです。 チッ素などの三要素をバランス良く含んだ有機肥料です。 カルシウムが根の生育を良くします。
成分チッソ(N)3.7: リンサン(P)4.1: カリ(K)3.0 名称鶏糞肥料アグリちゃん(ペレット) 登録保証岐阜県※特殊肥料届出
1袋(2.5kg)ほか
649 税込714
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土壌環境を改良し、植物の生育のサポートする 土壌改良材です。
名称レオグリーン特Ⅰ号 登録保証埼玉県 特肥第1052号
1袋(2kg)ほか
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物に最適です。有機質肥料ですので根にも安心。ミネラル・ビタミン・微量要素が豊富で、効きめも穏やか。
用途元肥・追肥・置き肥・お礼肥に 適合作物草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物 成分チッソN4、リン酸P4、カリK2 名称ぼかしSUN
1袋(1.2kg)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭菜園に!腐植(ふしょく)入り鶏ふん。まきやすい粒状タイプです。発酵時に腐植資材を使用した、通常より臭いの少ない鶏ふん堆肥です。通常の鶏ふん堆肥よりも腐植を多く含み、肥料効果が早く現れます。微量要素と多くのカルシウムを含みます
成分(チッソN-リン酸P-カリK)チッソ(N)3.0-リンサン(P)4.3-カリ(K)4.0
1個
319 税込351
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

堆肥化した牛ふん、豚ぷんと鶏ふんを配合した醗酵肥料。牛ふん:土壌改良効果で土をふかふかに。 豚ぷん:豊富なリン酸が作物をおいしく。鶏ふん:豊富な窒素成分で作物を元気に。
仕様有機の肥料 登録保証群馬県特肥第1522号
1袋(40L)
1,798 税込1,978
8日以内出荷

ペレット状に造粒し火力乾燥したもので、匂いが少ない上質鶏ふん。 庭先の菜園等に。
仕様有機の肥料・まきやすい タイプペレット 容量(kg)5 寸法(縦×横×高さH)(cm)47×36×7
1袋(5kg)
489 税込538
7日以内出荷

ホースやノズルの取り外しがワンタッチになる便利なアイテムです。 ホースの角度を90度のL型にして接続できます。 普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
材質主要部:ABS樹脂 トラスコ品番818-7494 質量(g)67 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×120×40
1個
599 税込659
当日出荷

ワンタッチでホースをつなぐホースジョイントニップルです。
用途ホースとホースの接続用に 材質ABS、POM、EPDM 全長(mm)約59 質量(g)約20 接続方式ホースコネクタ 使用流体水(常温) 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21 巻取形式手動
1個
239 税込263
当日出荷

1袋(20L)ほか
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バラの土作りに!醗酵済の牛ふんです。根傷みや病気などが起きにくいです。不快な臭いがなく手軽にご使用になれます。
名称醗酵牛ふん 登録保証
1袋(2L)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所堆肥用水分計 SK-970A
簡単測定。 センサを試料に差し込み、スイッチを押すだけで測定完了。 標準レンジの他に5つのユーザーズレンジ機能を用意。 平均値も表示できます。
寸法(mm)70×25×155 質量(g)447 付属品ハンドストラップ、単3形マンガン乾電池×2、取扱説明書 測定範囲(%)23.0~80(標準レンジにおいて) 測定精度(%)±0.5(40~70%) 分解能(%)0.1 機能平均値表示、温度自動補正 使用温度範囲(℃)本体部/5~40(結露なきこと)、センサ部/0~80 センサー寸法(mm)約10×800 コード長さ(mm)約0.8
1個
65,980 税込72,578
当日出荷

鶏糞、牛ふんなどの完全発酵たい肥にミネラル分を添加しました。有機微生物のはたらきにより、土壌本来の生態系を回復し古くて硬くなった土が柔らかくよみがえります。
用途土壌改良材。 名称強力たい肥 原材料鶏糞、牛糞など 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)375×285×40 肥料の種類たい肥 登録保証無し
1袋(5L)
999 税込1,099
5日以内出荷

発酵堆肥を土に混ぜることにより、有孔バクテリアを促進させ、保肥力を保ち、通気性・排水性に大きな効果があります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×380×6 名称無し 登録保証無し
1袋(5L)
599 税込659
当日出荷

ふんわり色でキレイが作れる! 通常の蛍光ペンでは「蛍光色が強くて目が疲れる」人も見やすいふんわり色を6色追加 グラデーションを施した軸にノンカラーキャップ 白を基調にインキ色でグラデーションを施した、キレイなボディ ふんわりとした筆跡の色合いが直感的に分かりやすい、透明キャップ もちろんこすると消える! こすると消えるラインマーカー! 引きすぎや引き間違いも何度でも消せるので、ノート、教科書、参考書を満足いくまでキレイに手直しできます!
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 タイプシングル 商品タイプ使い切り本体
1本ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

成分の99%以上が純水でできた手口ふきです。たくさん使える60枚入りのウェットティッシュ。 赤ちゃんに優しいふんわりソフトな使い心地のシートです。 オープンシールには便利なオーバーストップ機能が付いてるので、片手でシートが取り出しやすいです。 ミルクなどの吐き戻しにも便利な肌にやさしい弱酸性成分で新生児にもお使いいただける手口ふきです。 パラベン・PG(プロピレングリコール)・ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル・アルコール・香料・着色料無添加。
用途お食事用てくちふき、ウェットティッシュ 成分水・カプリン酸グリセリル・PEG-4・ベンザルコニウムクロリド・ポリアミノプロピルビグアニド・ 材質ポリエステル・レーヨン 質量(g)657 シートサイズ(mm)180×140 商品タイプ本体
1個(60枚×3パック)
369 税込406
当日出荷

ノズル本体にエアーと液体配管を接続し、昇圧することにより、ミストを噴射することが可能なノズルです。全長が31mmのコンパクトボディーからミストを約18°の角度で噴霧することが可能です。
用途ミスト洗浄や、消臭液、除菌液の散布、部品洗浄、精密洗浄等。 材質ステンレス鋼(SUS303) 接続部のサイズRc1/8 質量(g)35 種類スポット 耐熱温度(℃)250
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大豆専用水分計です。
仕様換算方法:マイコン自動換算、温度補正:自動補正方式 付属品資料皿、スプ-ン、ブラシ、ピンセット、キャリングケ-ス、取扱説明書、保証書 測定範囲10%~40% 質量(g)約500 寸法H(mm)72 寸法D(mm)100 測定精度±0.5%(10%~20%) 表示方式大型LCD表示 寸法W(mm)189 表示分解能0.1%(但し30%以上は1%きざみ) 測定対象大豆 使用可能温度範囲5℃~40℃(結露を除く) 電池1.5V(単三)4本
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

1本(1.5kg)
2,998 税込3,298
当日出荷

区分化学変化タイプ 外形寸法(mm)5×5 有効期限(年)3(屋内使用) 精度(℃)±2 発色温度(℃)70 発色白→赤 示温部寸法(mm)5×5
1台
5,698 税込6,268
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

蕎麦専用水分計です。
仕様換算方法:マイコン自動換算、温度補正:自動補正方式 付属品資料皿、そば殻もみすり器、粉用押さえ板、スプ-ン、ブラシ、ピンセット、キャリングケ-ス、取扱説明書、保証書 測定範囲10%~30% 質量(g)約500 寸法H(mm)72 寸法D(mm)100 測定精度±0.5%(10%~20%) 表示方式大型LCD表示 寸法W(mm)175 表示分解能0.001 測定対象玄蕎、そば粉 使用可能温度範囲5℃~40℃(結露を除く) 電池1.5V(単三)4本
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

磁石につく蛍光粉。四三酸化鉄粉に蛍光顔料をコーティングしたものです。ブラックライト(紫外線)を当てると蛍光色を発します。磁石を近づけての観察実験・薄いグリセリンに混ぜて磁石を近づけ立体的な磁界の観察・スライム作りで蛍光磁性粉を混ぜて遊ぶなどに利用できます。
成分酸化鉄粉、有機蛍光顔料、合成樹脂、無機体質顔料 容量(g)粉末100 発光色黄緑
1個(100g)
4,800 税込5,280
3日以内出荷

1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)ザルトリウス 電子水分計
480Wの出力を備えた高性能ヒータの採用により迅速かつ均一な過熱でスピーディに測定できます。。測定の終了条件を3つのモード(フルオート・セミオート・タイマー)から選択でき、よりきめ細かな設定が可能。。Better Clean設計により簡単にクリーニング可能。
仕様サンプル重量70g 電源AC100V-120V50/60Hz、MAX640W 測定精度ひょう量部:1mg 最小読取値0.0001
1個
439,800 税込483,780
4日以内出荷

内部壁面が六角形の粉砕用ナイロンポットです。内面が六角形の形状になることで、分散及び粉砕がより効率的になります。ポットの両端が取り外しできる蓋になっているので、使用後の洗浄が簡単にできます。
用途各種粉体材料の混練粉砕用
1個
71,980 税込79,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銀色 備考平蓋付 単重(g)425 防塵防水性能IP65適合品 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子2023/05/05 電線接続方式圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)2.6~3.2、5.52
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

床に直接つけるタイプの洗濯機排水トラップ用エルボです。ホースをとめるバンド、軟質ホース設置用のインナー、使用しない際に臭気や害虫を防ぐキャップが付属しています。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にもオススメです。下記メーカー品番用のパーツです。商品にはKマークの刻印が入っています。カクダイ:426-001-50、426-010-50
用途洗濯機排水トラップ補修用エルボです。 材質エストラマー全般
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

ナチュラルで癒される木製身長計。
材質ラワン合板、集成ムク材 載台寸法(mm)315×465×75
1個
37,350 税込41,085
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯槽のカビやニオイを塩素パワーで分解します。除菌・カビ除去率99.99%(すべての菌・カビに効果があるわけではありません)。縦型洗濯機・ドラム式洗濯機どちらにも使用できます。粉末タイプなので液ハネしません。液体に比べてコンパクトなのでストックにも便利です。1回分(全量300gを1回で使用してください)。
用途洗濯槽の洗浄 成分ジクロロイソシアヌル酸塩、メタケイ酸ナトリウム、安定化剤(けい酸塩)、調整剤、キレート剤、界面活性剤(ポリオキシアルキレンアルキルエーテル) 液性アルカリ性 使用の目安半年~1年に1回 正味量300g 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

ケツト科学研究所米殻用水分計
RoHS
1台で国産米、外国産米どちらも測定可能。 自動殻温補正機能。測定部周囲の温度と使用との温度差を感知し、温度差による誤差を自動的に軽減します。 バックライト付き液晶。画面は視認性の高いバックライト付LCD。 防塵に優れたシートキー。 米麦水分計のスタンダード器であるPB-1D3をベースとした、輸入米の水分測定が可能な米殻用水分計です。 ハンディタイプの米麦水分計ライスタ・シリーズに比べ、多めの試料を内蔵の粉砕器で粉砕し測定しますので、試料表面と内部との間に水分差がある場合でも、正確な測定が可能です。 また、測定頻度が高い使用環境を考慮し、高耐久性を備えノイズ対策も施しており、さらにオプションのプリンタで記録も残せます。 世界各地の産米が流入する状況に対応するため、測定頻度が高いと思われる各国産の短~長粒種を測定対象とし、加えて国内産の玄米・精米も測定可能です。 米の国際化に対応する、米の品質管理の世界基準を担う1台です。
測定対象国内玄米、国内精米、外国玄米(長粒種・中粒種・短粒種)、外国精米A(長粒種)、外国精米B(中粒種・短粒種) 測定方式電気抵抗式 表示方式LED、最小表示桁0.1% 付属品試料皿、15%テスタ、定量スプーン、ハケ付ブラシ、粉砕ハンドル、電源コード 質量(kg)3.5 測定範囲11~20% 消費電力(W)5 電源AC100V(50/60Hz)または電池1.5V(単一)×4 測定精度乾燥法に対する標準誤差で0.5%以下(水分20%未満の全試料) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×240×125 外部出力RS-232C(プリンタ用) 使用温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露なきこと) 表示内容水分値、測定回数、平均値 RoHS指令(10物質対応)対応 温度補正(℃)サーミスタによる自動器械温補正
1個
239,800 税込263,780
16日以内出荷