結束ベルトの締めつけや切断が容易に行えます。
フリーサイズに結束でき、結束後にごみも発生しません。
本体・クリップすべて脱塩ビ樹脂を使用していますので、焼却時にダイオキシンの発生がほとんどありません。
全自動結束システム AT2060 オプション
種別AT2060用据え置き台(連続作業用)
1台
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。
色黒
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-20~85
2本のワイヤを同時に送る「ツインタイア機構」搭載。1結束0.7秒以下で結束。残量表示機能付リチウムイオン電池搭載
適合(鉄筋)D16×D16~D32×D29、D38×D16×D16、D25×D125×D16×D16
安全装置トリガロック
結束秒数(秒)0.7以下(D16×D16の満充電時)
バッテリー電圧(V)14.4
適合バッテリーJP-L91440A、JP-L91415A(3機種すべてに使用可)
使用結束線(ワイヤ)TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)
結束本数4000回(JP-L91440A装着時)、1500回(JP-L91415A装着時)※1充電当たり
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
色黒
材質66ナイロン
種類耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
特性耐候
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色黒
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-59~85
フリーサイズに結束できます。本体、ベルト、クリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。高所作業、狭所作業に便利な小型携帯タイプです。
用途電気工事、配線の結束作業。梱包結束作業。
材質本体:ABS樹脂、クリップ:ポリアセタール樹脂
質量(g)315
ベルト長さ(m)15
引張破断強度(kg)10(目安値)
屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。
配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。
材質66ナイロン
色白
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色白
仕様屋内用
材質標準ナイロン66
使用温度範囲(℃)-59~85
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン
色黒
種類耐候
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
軽量かつ簡単操作の園芸用結束機です。
結束時のテープの切りカスが出ないためゴミになりません。
用途園芸支柱と作物のツルの結束など
付属品交換用刃、バネ、ネジセット/針(一連200本)/結束テープ30m巻
材質(本体)スチール、ポリプロピレン、ゴム(結束テープ)ポリエチレン(針)スチール
最大結束径(Φmm)40
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)325×175×20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(8.9MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
モノタロウブランドの園芸用結束機用の替えテープです。
用途モノタロウブランドの園芸用結束機用として
材質PVC
幅(mm)11
厚さ(mm)約0.12
色白
長さ(m)約30/巻
1箱(10巻)
¥439
税込¥483
当日出荷
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
フリーサイズで無駄なく結束できる家庭用の小型結束機。
用途電気工事、配線の結束に。エアー配管ホースの結束及び固定に。看板・表示パネルなどの固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。
セット内容本体×1台、ベルト15m(白色)×1本、クリップ(白色)×100個
破断強度(kg)10
材質(ベルト)66ナイロン
材質(クリップ)ポリアセタール
色(本体)黒
1結束わずか0.5秒!!「ワイヤ装填アシスト」で簡単装填!
仕様1充電当たりの結束数:約5000回(JP-L91450A装着時)
安全装置トリガロック、メインスイッチ
結束秒数(秒)0.5以下(1回)
対象D10×D10~D22×D22、D25×D19、D25×D13×D13、D16×D16×D13×D13
適合ワイヤTW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)
使用電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A
1台
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
ベルトを手で引張るだけで締ります。ベルトは通し易いようにナイフ刃先形状になっています。ワンタッチで結束可能な、カムバックルタイプの結束機です。
エンドレスタイプです。
用途パレットの積み荷の荷くずれ防止、段ボール製品、樹脂製品等の集積物の安全確保に。
家具製品等の荷積みをきらう物の結束に。
材質ポリエステル原糸
自動結束機用片撚ひもです。
用途農水産物・宅配物等。
トラスコ品番120-6389
質量(g)2000
1巻
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
全自動結束システム AT2060 消耗品
種別AT2060用押し出しスパイラル
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
腰を曲げない結束で身体的負担の低減。人間工学に基づく快適な操作性を実現させました。
腰を曲げずに結束できるため、腰部椎間板圧縮力、筋肉活動量による消費カロリー、作業時間を大幅低減。働き方に改革をもたらします。
人間工学に基づいた快適な操作性を実現!
両手で持つことで、腕への負担を軽減しながらブレを低減し、安定した操作性を確保。
ハンドルの高さは2段階に調節できます。また、バッテリーを手元に配置することで、快適な操作性を実現しました。
ツインタイアシリーズの結束スピード・結束力・結束形状はそのままに。
用途鉄筋結束作業
付属品リチウムイオン電池パック JP-L91450A×2個、リチウムイオン急速充電器 JC-925A、アームアタッチメントS
質量(kg)4.6(付属電池装着時)
結束秒数(秒)0.7以下(D10×D10の満充電時)
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)14.4
保証期間1年間
対象鉄筋:D10×D10~D22×D13×D13
適合ワイヤTW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)
アズワン品番65-1697-23
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)322×408×1100(付属電池装着時)
使用電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A
1充電当たりの作業量約4600回(JP-L91450A装着時)/約4000回(JP-L91440A装着時)/約1500回(JP-L91415A装着時)
1台
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しません。
ニッパー等で切る必要がありません。
本体・ベルトクリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事、配線の結束作業。
梱包結束作業。
トラスコ品番381-8586
セット内容本体、黒ベルト(4.5mm幅×15m)、黒クリップ100個
色黒
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)315
材質(ベルト)耐候性ナイロン66
材質(クリップ)ポリアセタール樹脂
適合温度(℃)-20~100
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF/ケース付き
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40
関連資料(2.88MB)
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
しめしめ45用スペアベルト(緑)です。
用途しめしめ45用スペアベルト(緑)
トラスコ品番815-7656
材質66ナイロン
色緑
RoHS指令(10物質対応)対応
入数(本)15m×2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
全自動結束システム AT2060 消耗品
仕様AT2060用ランナー切り離し用前方カッター
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
全自動結束システム AT2000CPK オプション
種別AT2000CPK用ツールハンガー(吊り下げ用)
1個
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
全自動結束システム The Quick・QS’-101NEW 消耗品ランナー切り離し用カッター
種別The Quick・QS’-101 NEW用ランナー切り離し用カッター
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
全自動結束システム The Quick・QS’-101NEW 消耗品メインカッター
種別The Quick・QS’-101 NEW用メインカッター(結束後のタイ切断用カッター)
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ
モノタロウ
¥77~
税込¥85~
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン
色乳白色
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
全自動結束システム AT2060 消耗品
仕様AT2060用メインカッター(結束後のタイ切断用カッター)
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
全自動結束システム The Quick・QS’-101NEW 消耗品ランナー切断用カッター
種別The Quick・QS’-101 NEW用ランナー切断用カッター
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
疲労軽減×スピーディ。「連発モード」なら、トリガを引いたまま連続結束。モード切替はワンタッチ。18V・14.4V両方のバッテリが使える!(14.4Vバッテリ使用時の結束スピード(2周時)は約0.9秒になります)。巻数&結束力の調整可能。見やすいデジタル表示。巻き数は2周・3周から選択。締付部位に合わせ最適結束。バランスの良いスリムボディ。縦、横どちらでも使いやすい。D13鉄筋を最大で4本結束(対象材に隙間ができている場合や、使用する方向によっては結束ができないことがあります)
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)
仕様結束鉄筋径:D10×D10~[D13×D13]×[D13×D13]
付属品ケース、六角棒スパナ
質量(kg)2.6(バッテリ含む)
電源(V)直流14.4/18
線径(Φmm)0.8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×93×318
巻数2・3周
バッテリーリチウムイオン18V(14.4V使用可能)
作業量(目安)D10×D10・2本結束時:【1充電あたり】(3周)約6400回、【1リールあたり】(2周)約156回、(3周)約120回
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
引き締めレバー付で強固な結束が可能になりました。
切断後も切りくずが出ず、無駄(ゴミ)が出ません。
電気も必要とせず、持ち運びにも便利なハンディータイプです。
用途小包やダンボールの梱包。
パイプ類の束ね、断熱材とダクトの固定。
トラスコ品番301-1666
セット内容本体、ベルト6mm×50m巻、クリップ100個
材質本体:ABS樹脂ベルト・クリップ:66ナイロン
質量(g)705
使用温度範囲(℃)-20~80
適合ベルトGJ60BT-75N
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
50m長尺ベルトで、小さな物から太物まで結束。片手で操作・引き締めができます。
捨てる部分が無くムダ(ゴミ)がありません。
詰合せキットなので、持ち運びに便利です。
仕様ボディ・ベルト50m・クリップ100ヶ・替刃1枚
トラスコ品番815-7668
色白
質量(g)735
破断強度(kg)40
材質(ベルト)66ナイロン
材質(ボディ)ABS樹脂
材質(クリップ)66ナイロン
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
疲労軽減×スピーディ。「連発モード」なら、トリガを引いたまま連続結束。モード切替はワンタッチ。18V・14.4V両方のバッテリが使える!(14.4Vバッテリ使用時の結束スピード(2周時)は約0.9秒になります)。巻数&結束力の調整可能。見やすいデジタル表示。巻き数は2周・3周から選択。締付部位に合わせ最適結束。バランスの良いスリムボディ。縦、横どちらでも使いやすい。D13鉄筋を最大で4本結束(対象材に隙間ができている場合や、使用する方向によっては結束ができないことがあります)
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)
仕様結束鉄筋径:D10×D10~[D13×D13]×[D13×D13]
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、六角棒スパナ
質量(kg)2.6(バッテリ含む)
電源(V)直流14.4/18
線径(Φmm)0.8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×93×318
巻数2・3周
バッテリーリチウムイオン18V(14.4V使用可能)
作業量(目安)D10×D10・2本結束時:【1充電あたり】(3周)約6400回、【1リールあたり】(2周)約156回、(3周)約120回
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ