こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。
色黒
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-20~85
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色黒
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-59~85
一度締め付けてロックすると戻らないバンドで伸び縮みせず しっかり結束します。
材質ナイロン
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製
色黒
種類耐侯性タイプ
使用温度範囲(℃)-40~105
特性耐候、耐食、耐油
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色白
仕様屋内用
材質標準ナイロン66
使用温度範囲(℃)-59~85
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
色黒
材質66ナイロン
種類耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
特性耐候
耐熱・耐候性
熱や紫外線に強く、屋外で使える
材質66ナイロン(熱安定剤・紫外線遮断剤入)
使用温度範囲(℃)-40~120
抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。
取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。
レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。
仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~85
寸法A(mm)7.4
寸法D(mm)11
寸法B(mm)20.1
寸法C(mm)8.8
寸法T(mm)1.3
ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ
モノタロウ
¥77~
税込¥85~
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。
仕様屋内用
材質ナイロン66
色乳白
使用温度範囲(℃)-20~85
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン
色黒
種類耐候
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
電線やケーブルの結束や呼び線として使用できます。
用途ポールやネットの固定などに
材質なまし鉄線
全長(m)300
タグ付けやつり下げに
全長(mm)125
幅(mm)3.8
色アソート
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)-10~80
1袋(50本)
¥237
税込¥261
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.4
全長(mm)368
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)102
アズワン品番64-7859-41
1袋(100本)
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.4
全長(mm)300
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)85
アズワン品番64-7859-39
1袋(100本)
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
色黒
材質ナイロン66
材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
推奨静荷重(N[g])2[204]
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
材質ナイロン66
幅(mm)3.6
厚さ(mm)1.4
全長(mm)203
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)55
アズワン品番64-7859-38
1袋(100本)
¥655
税込¥721
当日出荷
こんなお得な商品も!

結束固定ベース 耐候タイプ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。
シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用
xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)
材質66ナイロン
テープ地色白色
種類標準グレード
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
色白
材質ナイロン66
推奨静荷重(N[g])2[204]
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
こんなお得な商品も!

結束固定ベース
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。
材質ナイロン66
規格品UL規格品(94V-2)
使用場所屋内使用
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
材質66ナイロン
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~85
UL規格UL94V-2
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
材質66ナイロン
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
UL規格UL94V-2
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーの強粘着(3M社製VHBテープ付き)タイプです。
用途電線の配線固定に
仕様VHBテープ粘着剤付
材質66ナイロン
色黒
材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
使用温度範囲-35℃~85℃
推奨静荷重(N[g])40[4080]
こんなお得な商品も!

ケーブルタイマウント
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
省エネ・環境保護、操作が簡単、大容量バッテリー
質量(kg)4.05(N.W)/6.85(G.W)
制御方式ボタン+デジタルディスプレイ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(未開封ケース付き)465×320×200
使用温度(℃)環境温度5~45 最適操作温度は15~25
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×150×145
バンド幅(mm)10~16(10-13には部品交換が必要)
バッテリー型番 :リチウム電池18V/5.0Ah(4.0Ah)充電時間 :90分の充電で約700回バンド締め可能充電器 :電圧110V~240Vバッテリー質量:0.6Kg耐久(標準仕様環境下での寿命):1年以上バッテリーオプション:輸入LGバッテリー/Boschバッテリー
バンド厚さ(mm)0.5~1.2
充電器出力16.8~21
充電器入力100V~240V-50/60Hz
充電時間(分)リチウム電池5.0Ah(4.0Ah)で充電時間は約90
引張強度(N)[標準モード] 張力範囲:400-2800 (調整可能)、張力ホイールの張力最大4200;レベル:1-9、[柔和モード] 張力範囲:400-1600 ;レベル:1-9
モード全自動(AUT)、半自動(SEM)、手動(MAN)
溶接能力推奨1.1-1.4秒
強度引張力:400-4000N(平押しまたは圧入)、締付速度:100-200mm/s、溶接強度:PETバンド強度の約75-80%(バンドの品質による)
冷却時間2.5秒(調整可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)PP/PET
最大直流電流(A)3.5
1台
¥399,800
税込¥439,780
22日以内出荷
360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。
用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。
色(本体)オレンジ
連続耐荷重(kg)10
材質ナイロン66
特性耐候、耐油
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。
清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。
取り外した後も傷が残りません。
ビス止めもできます。
操作感に徹底してこだわった、ねじ止め不要の新固定具です。
生産現場の設備ユニットに欠かせないアルミフレームに簡単に取り付けることが出来ます。
主要アルミフレームメーカー製20mm角、30mm角、40mm角フレームに対応しているため、汎用性に優れています。
材質66ナイロン
色乳白
仕様ハロゲンフリー
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
VHBテープを使用した固定具なので、粘着力が従来固定具の約4倍と強力です。
金属、プラスチック、ガラスなど幅広い素材に対して強い粘着力を発揮します。
屋内はもちろん、屋外での使用も可能です。
※VHBは3M社の登録商標です。
こんなお得な商品も!

鉄バインド線
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
電線やケーブルの結束や呼び線として使用できます。
用途コードの束ね・整理に使用。
寸法(幅W×長さL)(mm)4×120
材質芯線/スチール、被ふく/PE
電線・ケーブルの結束や呼び線にご使用いただけます
軟銅線を使用しているため作業性良好、結束箇所も傷めません
鉄よりもやわらかく作業性抜群!
材質芯線:軟銅線、被覆材:黒色ポリ塩化ビニル
色被覆:黒
長さ(m)300
引張強度(N/mm2)300以下
特性柔軟
様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。
ネジ止め用穴付きです。
用途結束バンドを任意の場所の固定に。
トラスコ品番501-0201
材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系
色黒
高さ(mm)5.7
縦(mm)19
横(mm)19
適合結束タイ(mm)4.3以下
テープアクリル系
1袋(100個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
両面テープ付き。ロックタイを固定します。
材質ナイロン6 6 (94V2)
省エネ・環境保護、操作が簡単、大容量バッテリー
質量(kg)3.55 / 6.5
制御方式ボタン+タッチスクリーン
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(未開封ケース付き)465×320×200
使用温度(℃)環境温度5~45 最適操作温度は15~25
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×120×160
バンド幅(mm)10~16(10-13には部品交換が必要)
バッテリー型番 :リチウム電池18V/5.0Ah(4.0Ah)充電時間 :90分の充電で約700回バンド締め可能充電器 :電圧100V~240Vバッテリー質量:0.6Kg耐久(標準仕様環境下での寿命):1年以上バッテリーオプション:輸入LGバッテリー/Boschバッテリー
バンド厚さ(mm)0.4~1.2
充電器出力16.8~21
充電器入力110V~240V-50/60Hz
充電時間(分)リチウム電池5.0Ah(4.0Ah)で充電時間は約90
引張強度(N)[標準モード] 張力範囲:400-2800 (調整可能)、張力ホイールの張力最大4200;レベル:1-9、[柔和モード] 張力範囲:400-1600 ;レベル:1-9
モード全自動(AUT)、半自動(SEM)、手動(MAN)
溶接能力推奨1.1-1.4秒(0.5-3.5秒調整可能)
強度引張力:400-4000N(平押しまたは圧入)、締付速度:100-200mm/s、溶接強度:PETバンド強度の75-80%(バンドの品質による)
冷却時間2.5秒(調整可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)PP/PET
最大直流電流(A)3.5
1台
¥419,800
税込¥461,780
22日以内出荷
結束バンドをベースに通して、電線等をまとめ、固定します。
テープ付きですので、任意の場所に固定することができます。
材質66ナイロン
こんなお得な商品も!

結束固定ベース VHB粘着テープ付き
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
用途電線の配線、固定。
色黒
適合バンド幅(mm)2.3~3.6
仕様RoHS対応
材質耐候性ナイロン66
規格UL規格品
使用温度範囲-29~82℃
使用場所屋内・屋外用
UL規格UL難燃性94HB
結束バンドと共に使用し、強力な粘着テープ・ネジ止め兼用で取り付けることのできる固定具です。
色ナチュラル
材質66ナイロン
寸法D(Φmm)3.2
ケーブルなどを簡単に固定が可能です。
色黒
材質耐候性66ナイロン
使用温度範囲(℃)(常時)-40~85
寸法B(mm)9.5
寸法D1(Φmm)4.3
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ