全体熱処理で強力です。鋭い片刃になっており、ハツリ、ハガシ作業が手軽に使えます。
用途スポット溶接のハガシ、板金作業、Pタイル等のハガシ作業に最適です。
片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm)95
全長(mm)1000
材質機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール
質量(g)760
焼き入れをした刃先でケレン作業に最適です。
用途サビ取り、ケレン作業に。
刃幅(mm)85
全長(mm)960
トラスコ品番411-5619
材質刃先:スチール、柄:木
質量(kg)1
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
軽量で使いやすい
用途ペンキはがし・壁落としなど
寸法(mm)1020×100×30
質量(g)540
材質(柄部)ラミン
硬度HRC(刃部)50
材質(刃)SPHC-H
錆に強く、内装や海側の作業に適しています。
刃部は国産高級ステンレス鋼
柄部はカラーコーティング仕上げです。
材質(刃)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
刃部はケレン作業に適した耐摩耗性に優れた超硬を厳選。
超硬を受ける母体は鍛造品ですので、非常に耐久性に優れています。
本体はハイテンションパイプシャフト採用により非常に軽く、長時間の作業にも疲れにくく設計されています。
グリップ部は手になじみやすい丸みのある形状で、握り部分が長くパイプシャフトエンドがしっかり覆われているため、手の平で叩くことができます。(※ハンマーでは叩かないで下さい。破損の原因になります。)
安全コード用の穴も標準完備。
全長(mm)365
タフに使えるステンレスブレードです。滑りにくく握りやすいエラストマーグリップを採用しています。ドライバービット(4本内蔵)が取り付け可能な鋼製グリップエンドです。
材質刃:ステンレス(SUS420相当)、グリップ:エラストマー樹脂
頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。
塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
錆落としやコンクリートのノロ取りに使えます
壁突等の用途の広い道具です。
刃幅(mm)95
切刃長さ(mm)110
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマーで叩ける貫通型グリップ。刃部はステンレス製でサビに強い。
用途ペンキはがし・サビ、汚れ落としに
材質刃部:ステンレスSUS420J2 柄部:TPR+PP
軽量、滑り止めグリップ付で、刃部に角度があり作業がしやすい。
用途土壁落し、天井解体作業等。
寸法(mm)幅95×1500
質量(g)1100
刃幅(mm)95
片刃設計です。叩きやすい大きなヘッドです。
用途P-タイル、クッションフロアーなどのハガシ作業に。溶接スパック取り作業に。内装工事、補修作業に。
材質機械構造用炭素鋼、高周波焼入
サビに強いステンレス製のケレン棒です。脚立なしで、高い所のハガシ作業を行えます。
伸縮式で、最短1500mm~最長2500mmまで伸縮可能です。伸縮は5段階調整可能です。
刃部はステンレス製の為、さびにくい素材です。
用途ペンキ削りや、サビ剥がし、壁用ボードや床板の取り外し作業。
材質パイプ:特殊パイプ、グリップ:天然ゴム
質量(g)1130
刃長(mm)約130
刃幅(mm)約100
刃の厚さ(mm)約1.5
材質(刃)ステンレス
サイズ(mm)(通常)1500、(最大)2500
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
全体熱処理で強力です。薄型軽量で抜群の食い込みです。ワイド刃幅101mm.。
用途スクレッパー作業、ボード・木材のハツリ作業、Pタイル等のハガシ作業に最適です。
寸法(mm)100×250
質量(g)430
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。
塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
幅(mm)7・30
全長(mm)225
型式鋲かきL型
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
超硬接続部には鍛造品を使用しており強靭です。
ゴムグリップを採用する事で滑りにくく持ちやすくなっております。
プロの溶接技術者とサビ止め塗料・吹付け技術者の指導のもと、最高品質の物を製造いたしました。
全長(mm)約375
磨耗に非常に強い超硬合金の刃を使用しており、長時間鋭利な刃が持続します。
用途ペンキ削りやスクレーパー作業に最適です。タイル等のハガシ作業にも使用できます。
ケレン作業に最適!!
幅広タイプもございます。
用途各種剥がし作業やペンキ、錆落としに。
特殊合金鋼(クロム・バナジュウムボロン鋼)使用で耐摩耗性・耐衝撃性に優れタガネ全体を薄い肉厚に設計しておりますので、ハツリ、切断作業に鋭い切れ味を発揮します。刃先を研磨することで続けて使用できます。
用途鉄鋼切断の際に出来るノロや、溶接時のバリ・スパッタ等の除去作業に。薄い鉄板や、さびたボルトの切断作業に。古いペンキ削りや、錆落としに
1本
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
パイプなどの曲面にもピタっとなじむ柔軟性のあるワイヤーブレードを採用。そのため、浮いた塗膜や浮き錆のケレン、溶接スラグやスパッタ除去にも活躍。
変幻自在のNEWスケロだから、平面の塗膜の粗削りにも有効。
ワイヤー軸径は、2mmなので皮スキでは入らない入隅部もしっかり入る。
用途溶接スラグやスパッタの除去等のさび落とし、平面の塗膜の荒削りにも。
長さ(mm)ワイヤー部:78
幅(mm)ワイヤー部:26
全長(mm)190
質量(g)108
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。
塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
全長(mm)260
従来品の超硬刃ケレン棒に比べ、自重を約1.8倍重くして、下方向への荷重がかかりやすい仕様になっております。
重みによる力強いケレン作業が可能です。
全長(mm)約375
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
パイプ柄のケズリ棒です。パイプ柄なのでタフな使い方ができます。ミキサーなどのケズリ作業にも使用できます。
用途ケズリ作業やミキサーなどの掃除に
材質鉄
全長(mm)1000
先幅(mm)100
1本
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
床面に付着したガム等の汚れや、コンパネ等に付いたコンクリート等を削り取る作業に。頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。握り部分があり、柄が長いため、らくに作業ができます。
材質頭部:スチール/柄部:天然木
寸法(mm)頭部先幅:90/頭部長さ:120/頭部板厚:3.2
全長(mm)1590
質量(g)約940
1本
¥2,488
税込¥2,737
3日以内出荷
木柄タイプで軽量。
作業効率の良いケレン棒です。
用途塗料はがしや表面の剥ぎ取り作業・壁落としなどに最適
種別ケレン
長さ(mm)1020
幅(mm)97
サイズ大
寸法(幅W×高さH)(mm)97×1200
刃厚(mm)3
材質(柄部)木
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
はがし作業全般にご使用できます。コンパクトタイプです。
刃幅(mm)86
全長(mm)510
材質スチール柄
サイズ小
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
焼入れ処理
用途床面に付着したガムなどの汚れを削り取る作業
建築型枠用コンパネのモルタルはがし作業
ステンレスSUS420J2を総磨きポリッシュTW仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
【溶接の「スパッタ」「スラグ」除去、塗装の「塗膜」「サビ」取りに最適!】。ロングシャフトで立ったまま使うのに最適!。アルミシャフト仕様で軽量!。大型エンドグリップで押しやすく、手への負担を軽減!。
用途溶接のスパッタ、スラグの除去に。塗装の塗膜やサビ取りに最適。コンクリートのノロ除去作業にも使用可能。
全長900mmのパネコンブラシです。スクレーパーとワイヤーブラシが一体型になっています。
用途コンパネについたモルタルのかき落し。
全長(mm)900
1本
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
刃幅(mm)30
全長(mm)290
トラスコ品番471-5501
材質(グリップ)天然ゴム
刃厚(mm)4.5
材質(先端)SC材
材質(刃)超硬
材質(シャフト)焼入パイプ
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
スパッタ・スラグ・ノロ・バリ・サビ・塗装の除去作業に。柄尻がしっかりと叩ける。刃厚は6mmで強靭。滑り止め効果の高いグリップ付き。ご使用の際は安全メガネ等の保護具を必ず着用の上、ご使用下さい。
全長(mm)245
刃厚(mm)6
レーザー加工機のドロス除去効率UP!。引きながら使用するスクレーパー。先端は超鋼チップ付き!。立ったまま使える、950mmロングサイズ!
用途レーザー加工機のワークサポート部に付着したドロス除去に最適。
全長(mm)約950
質量(g)約800
刃幅(mm)約50
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
伸縮性なので幅広く作業が可能です。脚立や足場の設備が難しいところに便利です。軽くて強度のあるパイプを使用しています。5段階調節が可能であり、様々な箇所で作業が可能です。重量感も気にならないので持ち運びに大変便利です。
トラスコ品番347-0482
材質刃部:SUS4202
全長(mm)1500~2500
刃幅(mm)100
1本
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
コンパネに付いたコンクリート等や床面に付着した汚れ等を削りとる作業に適します。
用途削りとる作業に適します。
材質頭部:スチール
形状柄部手元:丸型
全長(mm)1040
サイズ大
頭部長(mm)120
頭部幅(mm)90
頭部板厚(mm)3.2
1本
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。
塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
幅(mm)15
全長(mm)285
型式細ノミR型
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ