嚥下困難な方のための、軟らかいけんだくボトルです。
耐熱温度約100℃、煮沸消毒可能。
未滅菌。
容量(mL)100
材質ポリプロピレン
ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり
仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト
材質(本体)ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)15
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)15
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。
筒先ルアースリップ
滅菌済み
滅菌方法EOG
先端外径(Φmm)約4.2
材質PP(ポリプロピレン)
口径(Φ)約3.96
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
プラ舟 プロ
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
プロが選んだリスの左官職人用シリーズ。
耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用い、プロユースに耐え得る強度を確保しています。
材質耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
薬品を入れて確実に攪拌でき、液体をこぼすことなく注入器に吸引できます。
使用後の洗浄もフタを取り外して簡単にできます。
カテーテルチップ対応の注入器が直接接続できます。
容量(mL)80
材質(本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン
寸法(mm)Φ55×Φ50×H85
口径(Φmm)6.6
目盛なし
選べる3タイプ
容量(mL)200
材質(本体)ポリエチレン
最大外径(mm)47
RoHS指令(10物質対応)対応
オレンジとイエロータイプに、3サイズをラインナップ。
オレンジとイエロータイプには、体重や投与の状況に応じた選択が可能な3サイズがそろっています。
大型のフックが付いた100mL、600mLタイプは輸液スタンドに掛けやすく、フタの開閉も容易です。
600mLタイプは、300mLのラインまで10mL間隔で目盛が入っており、小児領域での使用にも適しています。
1000mLタイプは着脱可能なスタンド付き。自立させたまま栄養剤を充填でき、そのまま輸液スタンドに掛けての投与も可能です。
色オレンジ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000030
医薬品医療機器等法一般医療機器
こんなお得な商品も!
シリンジ ディスポ 針無
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。
残液量の少ない形状を実現。
使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。
1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン)
規格医療機器クラスⅠ
目盛あり
滅菌あり
先端形状ルアースリップ式
滅菌方法電子線滅菌
先端外径(Φmm)4.0
医薬品医療機器等法一般医療機器
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口
滅菌なし
先端外径(Φmm)4.0
材質(外筒)PP
材質(ピストン)PE
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。
丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
用途非医療用
材質バレル/PP プランジャー/PE
形状横口
容量(mL)20(拡大:24)
タイプルアーチップ型
滅菌未滅菌
入数100本(バルクパック)
ISO規格ISO 594 及び ISO 80369-7
1袋(100本)
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
トロ舟
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質PP
色グリーン
滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。
残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー)
滅菌あり
滅菌方法電子線
筒先中口
目盛あり
先端形状ルアーロック式
先端外径(Φmm)4
関連キーワード