100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乗用車全般に緊急脱出用、けん引ワイヤーロープ。故障車のけん引もOK。けん引ワイヤーロープは、脱輪、ぬかるみ等でスタックしたり、。雪道等で自力脱出が不可能なときに使用できます。また、通常の故障車等のけん引にも使用できます。破断張力 約3.1t。ロープ長 約3.6m。ワイヤー径 8mm。※一部使用できない車種があります。
用途保安用品 長さ(m)3.6 破断張力(t)3.1 材質(ロープ部)炭素鋼(メッキ仕上げ)、(シャックル)鋳造鉄 質量(kg)1.24 内容ワイヤーロープ/白旗 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(パッケージ)300×300×50 ワイヤー径(Φmm)8 張力(kg)2000
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

いざという時に頼りになる、けん引ロープ。軽自動車~小型乗用車(1500cc)に
用途保安用品
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショックが少ない伸縮性のあるけん引ロープ。 安全性を考慮した、取付けやすく、はずれにくいフック金具採用。 白旗付き。
サイズ収縮時:約2m 伸張時:約4m 仕様車両側けん引フックの穴径がΦ30mm以上の車両に対応します。フック開口部約17mm 材質ポリエステル、ゴム紐など イエロー パッケージサイズ(mm)H190×W250×D100
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

まさかの時の安心の1本。 初心者ドライバーでも安全・確実にお使い頂けるスタンダードタイプ。
長さ(m)伸張時/3.6、収縮時/1.5
1本
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロープが伸縮するので、たるみや踏み付けがなく安心です。 軽量でコンパクトに収納できます。
長さ(m)伸縮時/4 付属品白旗 適合(車両側のフック形状)アイボルト型、ワッカ型、かぎ型 材質(ロープ本体・ループカバー)ポリエステル、(フック)炭素鋼
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルトが伸縮するので、たるみや踏み付けがなく安心です。軽量でコンパクトに収納できます。
付属品取扱説明書(保証書)・白旗 適合車両側のフック形状:アイボルト型、ワッカ型、かぎ型
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様フック、ボルトセット エスコ品番EA987FL-5 材質 全長(mm)135 種類フック 使用荷重(t)3 能力(t)3 口の開き(mm)48
1個
2,400 税込2,640
当日出荷

2000ccクラス乗用車 切断荷重3.21t D型シャックル付
材質スチールワイヤー 寸法(mm)8 ブルー 長さ(m)約3.7 破断張力(t)3.21
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

バッテリーあがりや車両けん引など、もしもの時の安心セット
用途バッテリーあがり、車両けん引に 仕様けん引伸縮ベルト:安全荷重/1.8t、切断荷重/3t セット内容ブースターケーブル、けん引伸縮ベルト、作業用手袋、白旗、取扱説明書(保証書) ベルト長さ(m)4(伸張時) 定格電圧(V)DC12 ケーブル長(m)2.15(ブースター) 定格電流(A)50 適合車(けん引伸縮ベルト)小・中型自動車(ブースターケーブル)DC12Vガソリン車用 断面積(mm2)ケーブル/3.0
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

スタックした4WDもスパッとレスキュー。 ヘビーデューティー用途のハイパフォーマンスタイプ。
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)けん引アームA-1
適合屋内・屋外型トロリーダクト30A・60A・100A 1列用
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


OCドーリーやルートバンを引っ張って運べます
用途OCドーリー・ルートバンのけん引。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。物流センターのオリコンでの移動に。 トラスコ品番246-4122 アズワン品番65-2064-16
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

Panasonic(パナソニック)けん引アームB-1
適合屋内・屋外型トロリーダクト100A3P 1列用 定格40A
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)けん引アームA-2
適合屋内・屋外型トロリーダクト30A・60A・100A 2列用
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

畝たてよう車輪アタッチメント(広巾)
用途エンジン式小型耕運機アタッチメント
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

中耕培土作業に。培土器などを使用する際、スムーズに作業ができます。
適合機種MKR0351H、0360H/0250H、MKR300 外径(Φmm)290 作業幅(mm)(MKR0351H/300)250、(MKR0250H)220
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

アラミド繊維ロープの中でも特に優れた耐久性と強度を有し、さらに摩耗、引張り疲労に強く、光ケーブルなどケーブルの布設用けん引ロープとして安全かつ、効率よく作業ができます。ワイヤーロープと同様で、ナイロンロープの約2.5倍。ワイヤーロープの約1/4の軽さ、しかもブレード構造でロープの回転はありません。引張り疲労に強い。耐候性、耐食性が強い。電気絶縁性がよい。耐薬品性がよい
仕様両端アイ加工
1巻
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パラマウントベッドけん引装置用けん引ロープ
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)5×30 松吉医科器械コード23-6994-02
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

低摩擦ポリエチレン被覆で摩擦が少なく、ケーブルを電柱間のらせんハンガー内に延線作業をするためのけん引ロープです。低摩擦樹脂で被覆することで通線や牽引を行う際、滑りがよくなり作業性も大幅に改善
仕様両端アイ加工
1巻
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

けん引用のロープ。ロープと作業用軍手と旗のセットです。
材質パイロンロープ 長さ(m)ヒモ:約5
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

1パック(5個)
8,298 税込9,128
7日以内出荷

1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マヒンドラ農機培土けん引車輪
適合管理機機種:MM300A・MM2-B-3
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

・形を変えて1台3役をこなします。(内盛丸畝・内盛平畝・外盛丸畝)。・整形板部分がプラスチック製なので、土が付着しにくくきれいなうね作りができます。・外盛作業の際には底幅が18cmとなり作業がしやすいです。
適合機種MM408A
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷

適合管理機機種:MM558A/MM558/MM557/MM556/MM558AL/MM558L/MM557L/MM556L/MM658A/MM658/MM657/MM656/MM708A/MM708/MM707
1個
93,980 税込103,378
9日以内出荷

白旗付。故障時のけん引に。けん引時の衝撃をやわらげる伸縮するゴムを使用。
材質ロープ部:ポリエステル フック部:ミディアムカーボンスティール 質量(kg)1 長さ(m)最大伸張時:4 破断荷重(t)約3.3 寸法(m)収縮時:2 能力(t)2 適応軽自動車~普通乗用車・ミニバン 開口幅(mm)フック:約25
1個
4,680 税込5,148
翌日出荷

小型軽量で操作はどなたでも簡単にできます。引っ張る力に応じて自動的にワイヤーが締付けられますから、滑ることがありません。
用途ワイヤーをけん引、固定します。スーパーレバーと併用してください。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スッポ抜けない安全グリップ!。ケーブル等の先端に装着してけん引、吊り止めに使用します。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに 材質ロック部:アルミ
1本
4,398 税込4,838
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スッポ抜けない安全グリップ!。長尺ケーブルの途中で装着することができます。使用する時は縫い合わせ、ワイヤーで割れている部分を綴じるよう縫い合わせます。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに 材質ロック部:アルミ
1本
6,598 税込7,258
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

けん引用のロープです。スムーズなけん引が行えます。
用途けん引用のロープです。4t車用 仕様4t用 適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

最大時速20kmまで対応可能です。(メーカー試験データ参考値) 走行時の衝撃・振動をやわらげ、騒音の発生も減少します。 緩衝により車輪回転部への負担が少なく長持ちします。 緩衝支点部に密封型ラジアルボールベアリングを使用しています。
用途高速けん引台車等 精密機器・部品の運搬 荷重(kg)(緩衝)30~250
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

最大時速20kmまで対応可能です。(メーカー試験データ参考値) 走行時の衝撃・振動をやわらげ、騒音の発生も減少します。 旋回部はテーパーローラーベアリングとスラストベアリングのダブル構造で大きな衝撃にも対応しています。 緩衝により旋回部・車輪回転部への負担が少なく長持ちします。 緩衝支点部に密封型ラジアルボールベアリングを使用しています。 車輪は高弾性・低始動抵抗のSST高反発ゴム車輪です。(W車輪に比べ反弾性1.8倍/始動性能2.5倍)
用途高速けん引台車等 精密機器・部品の運搬 荷重(kg)(緩衝)30~250
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

クボタ(Kubota)培土車輪
けん引力があり、スムーズに作業ができます。
用途うね間の中耕作業・培土機のけん引車輪。 枚数ラグ数:8枚
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)