段あたり4cmアップ
※8cm上げる時はさらに1組お求めいただいて各2個お使いください。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)119×110×57
高さ(mm)40
耐荷重(kg)100
適合サイズ<角足の場合>10cm×10.5cm以下、<丸足の場合> 直径3cm~9.5cm以内
こたつの脚に継ぎ足すだけで、簡単に高さを上げることができる継ぎ脚4コセット。
カジュアルこたつの脚にはめ込むだけの簡単取り付け可能です。
裏表で高さが違うので4cm、7cmの2つの高さに調節できます。
材質ポリプロピレン、ウレタンゴム
寸法(cm)9.7×9.7×10.3
関連資料対応サイズ表(0.15MB)
1個(4個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質ポリプロピレン
寸法(mm)110×78×52
脚の太さによって上・下の穴を使い分けられます。
2段使用で更に高さを上げられます。(1段で4cmアップ、2段で8cmアップ)
ローテーブルでも活用頂けます
用途たつの高さを上げる足シリーズに、近年人気の出て来ている細い脚のこたつや、ローテーブルにぴったりのスリムタイプが
登場!
使い方は簡単で、まず、本品それぞれ内側底に、付属のすべり止めシート(CRゴム)を貼り、その上にこたつの足を乗せるだけ。
1個使いで4cm、2個使いで8cmの高さを上げることが出来ます。
角脚の場合 5.8cm×5.8cm 丸脚の場合 直径6.5cm以下の脚に対応しております。
裏表どちらの面でも使用出来るので、ガタツキの少ない面を使用してください。
材質PP樹脂
質量(g)個装:約275
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:約155×165×80
お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。
用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。
付属品【ねじ】M12×50mm
材質スチール(粉体塗装)
幅(mm)50
質量(kg)1.5
高さ(mm)675
奥行(mm)50
テーブルやこたつの脚をらくらく高さ調整。
用途こたつ用継脚、コタツ用継脚として。こたつ、コタツ、テーブルに。
ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質SBR
色黒
硬度60°±5
RoHS指令(10物質対応)対応
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質天然ゴム
色黒
硬度60°±5
耐熱温度(℃)70~100
RoHS指令(10物質対応)対応
ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です
家具・テーブル等の作成・交換用脚
ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません)
脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm)60×60
ねじ穴(Φmm)5.2
キャプテンスタッグ従来のテーブルの高さをプラス10cm高くできます。
対応のテーブルを4WAYテーブルとして使用できます。
組合せ次第で最適な高さに調節可能。
材質アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)
適合ジャストサイズ ラウンジチェアで食事がしやすいテーブル M/Sラフォーレ アルミツーウェイテーブル LL/M/Sサイドテーブル
質量(g)110
外径×全長(mm)25×155
1セット(4本)
¥499
税込¥549
当日出荷
1個使用で4cmアップ。
付属品すべり止めゴムシート4枚
材質本体:PP樹脂、補強板:PC樹脂
寸法(mm)119×108×57(1個)
質量(g)165(1個)
耐荷重(kg)400
適合サイズ10×10.5cmまで、直径3cm以上
1袋(2個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
天板と組み合わせて、簡単に棚をDIYできます。ブラックでシックな印象でオシャレに。
材質アイアン
色ブラック
こんなお得な商品も!

テーブル脚 スチール製
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
スチール製でアジャスターが付いてます。
用途市販の木版と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが出来ます。
質量(g)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×695
脚径(mm)19
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質コンクリート
こんなお得な商品も!

当り止めブロック 角型
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質コンクリート
質量(kg)3.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×100×140
粉体塗装(ブラック)とクロムめっきの2種類があります。
寸法H(mm)660
樹脂製ならではの優れた耐久性、耐荷重です。
天板に脚部を差し込むだけのレイアウト変更が簡単な樹脂製テーブルです。
材質樹脂製(ポリプロピレン製)
耐荷重(kg)200
関連キーワード