貼り付け簡単・施工不要!床面を有効活用して誘導・注意を施すことが可能です。滑り止め加工、汚れや傷にも強い仕様なので、安全・衛生面でも安心!器具の「ガイド・サイン・コーン」便利な販促什器、ツール系商品です。
材質表面:UVトップコート(セラミック配合ガラスコーティング・硬度9H)
設置場所平面の鏡面床材
寸法(高さH×幅W)(mm)297×420
使用期間(年)1~2(使用環境によって変わります)
1枚
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
新型コロナウイルスの影響に対応。ソーシャルディスタンスの見える化でお客様に安心感を! 器具の「ガイド・サイン・コーン」 便利な販促什器、ツール系商品です。床面に糊のこりしにくい素材で撤去がラク!
材質エコセラF+ロイヤルPP
文字内容こちらでお待ちください
取付方式シール
寸法(Φmm)300
1枚
特価
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
すべりにくく、耐摩耗性にすぐれています
用途レジなどの順番待ちに!
材質表面:透明PETフィルム16μ、基材:ぽりオレフィン80μ、はくり紙:上質紙、粘着剤:アクリル系(再剥離タイプ)
取付方式テープ/シール
ステッカータイプで簡単に貼り付けてご使用いただけます。
ソーシャルディスタンスの明示や、ATM、トイレ、レジなどの行列誘導にも。
「こちらでお待ちください」の文字と足形でわかりやすい。
直径250mmで大きすぎないサイズ感。
用途店舗やATMなど、順番待ちや行列ができるシーンでの案内標識やソーシャルディスタンス明示に
材質PVC
厚さ(mm)0.45
色緑
直径(Φmm)250
アズワン品番64-4010-65
1枚
¥799
税込¥879
当日出荷
貼り付け簡単・施工不要!床面を有効活用して誘導・注意を施すことが可能です。滑り止め加工、汚れや傷にも強い仕様なので、安全・衛生面でも安心!器具の「ガイド・サイン・コーン」便利な販促什器、ツール系商品です。
材質表面:UVトップコート(セラミック配合ガラスコーティング・硬度9H)
径(Φ)400
設置場所平面の鏡面床材
使用期間(年)1~2(使用環境によって変わります)
1枚
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
人々が集まりやすい業種の方々に、手軽かつフレキシブルな感染症拡大予防対策にお使い頂ける製品です。
印刷表示は一目見て理解しやすいケアマークや英語圏の方々への具体的な行動表記を盛り込んでおりますので、量販店・空港・官庁関連等幅広くお使いいただけます。
また、ポリエチレンクロス基材ですのでカッター不要で簡単に手で切ることができ、安全にお使いいただけます。
貼り付け簡単・施工不要!床面を有効活用して誘導・注意を施すことが可能です。滑り止め加工、汚れや傷にも強い仕様なので、安全・衛生面でも安心!器具の「ガイド・サイン・コーン」便利な販促什器、ツール系商品です。
材質表面:UVトップコート(セラミック配合ガラスコーティング・硬度9H)
径(Φ)300
設置場所平面の鏡面床材
使用期間(年)1~2(使用環境によって変わります)
1枚
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
しっかり貼れてキレイにはがせるフロア誘導シールです。
ソーシャルディスタンスの確保に便利です。
水に強い耐水素材です。
表面に梨地エンボス調ラミネート加工が施されているので、耐久性に優れています。
貼る際の位置調整がしやすいように、剥離紙にスリットが入っています。
床に貼って、レジ周りのお客様を誘導します。お客様が止まってほしい場所に貼ってください。シール表面はノンスリップタイプです。
用途お客様誘導シール(店内用) レジで並ぶお客様を誘導するフロア用シールです。
色赤
寸法(Φmm)300
1枚
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
優れた耐久性と視認性のフロア誘導サイン。社会的距離の確保を促進し、安全で快適な施設環境の整備に貢献します。
用途フロアサイン
材質表面:PET、印刷面:PO(ポリオレフィン)
誰でも簡単に設置できる!!フロア案内シール!レジ前や窓口の順番待ちトラブルの解消、フロアでの導線案内に便利!汚れ・損傷やはがれにも強く、車椅子や台車などの負荷にも耐えるガラスコーティングフィルムを表面にラミネートしています!表面フィルムはセラミック配合により硬度9H相当の強度がありPP製フィルムに比べて、耐久性、耐熱性に非常に優れています。すべりにくい防滑加工を施しております。糊残りの少ないシールで、撤去後も床に汚れを残しません。■使用方法 1)人の導線などから、シールを貼るレイアウトを決めます。2)貼る床面のゴミやホコリや汚れをきれいに取り除きます。※床用ワックスは剥離して下さい。はがれる原因になります。3)剥離紙からシールをはがし、端からゆっくりと気泡が入らないよう貼ります。4)指の腹などで気泡を内から外に押し出すように、シール全体を床に定着させます。※シール外縁部の定着が弱いとはがれる原因になります。
材質UVトップコート(ガラスコーティングセラミック配合)他
1窓口、1シートで完結!レジや窓口の順番待ちトラブル解消や導線の案内、ソーシャルディスタンス。
セット内容こちらでお待ちください×1枚、間隔を開けてこちらでお待ちください×5枚
材質表面:透明PET50ミクロンベース・表面梨地エンボス加工、素材:ポリオレフィン系粘着シート
色赤・オレンジ
サイズA3
質量(g)71
特性再剥離可能・耐摩耗性
床に貼るだけで混雑時のトラブルを緩和、長期間使用に耐え、お掃除も簡単なので、忙しいスタッフの方の負担軽減にもつながります。施工不要、誰でも綺麗に貼り付けできます。表面のコーティングにより傷や汚れに強く、滑りにくい仕様です。
用途フロア誘導シール(店舗用)。レジやATMに並ぶお客様を誘導するフロアシールです。
行列などの足元に必要な間隔を開けて貼り付けることで、ソーシャルディスタンスを明示できるステッカーです。感染症対策、感染拡大防止で注目される「ソーシャルディスタンス(社会的距離)」。距離を取ることで人と人との濃厚接触を避ける試みに有効な手段です。英語を併記したデザインになっているので外国人の方にも訴求できます。
用途人と人の濃厚接触を避けるための予防。
寸法(縦×横)(mm)80×500
材質PVC
貼り付け簡単・施工不要!床面を有効活用して誘導・注意を施すことが可能です。
滑り止め加工、汚れや傷にも強い仕様なので、安全・衛生面でも安心!
器具の「ガイド・サイン・コーン」 便利な販促什器、ツール系商品です。
材質(表面)UVトップコート(セラミック配合ガラスコーティング・硬度9H)
設置場所適切な設置場所:平面の鏡面床材
寸法(高さH×幅W)(mm)400×550
使用期間店舗の場合、1年~2年(使用環境によって変わります)
1枚
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
ポリ製の足元シートでフロアマットの汚れを防ぎます。ロールタイプですので取り出しも簡単です。
用途自動車整備、販売、展示車用など。
厚さ(mm)0.05
材質LDPE
厚さ(μm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
表示を見ただけで誰でも瞬時に禁止事項や指示内容が理解できる立て看板になります。
コロナ禍の中で注意を促します。
用途店舗やオフィス、イベント会場など、人の集まる所に
材質本体:再生樹脂、標示面:IJシート
質量(g)1.05
取付方式スタンド式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×40×660
表示内容こちらでお待ちください
色(本体)黄
1台
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
屋外で使えるフロア誘導シールです。
立ち位置がわかりやすい、足形デザインの長方形のシールです。
表面に滑り止め加工が施されています。
耐久性に優れています。
用途屋外のアスファルトや、コンクリート面のほか、駅構内・地下街のATMや店舗、タイル地の化粧室、学校、公共施設などにおすすめです。
ソーシャルディスタンスの確保、屋外イベントなどの列の整理や誘導に便利です。
材質アルミニウム
縦(mm)280
横(mm)200
取付け方法粘着ラベル
表示内容こちらでお待ちください
足の形の粘着剤付きシートです。
工場内での立ち位置やソーシャルディスタンス用に便利です。
カラー展開してますのでシーンに合わせて使い分けできます。
サイズも大きめ26cmなので目立ちます。
裏面のセパレータを剥がして、凹凸面のない床面に表面の油分やほこりを拭いてから貼り付けてください。
屋内向きになります。
用途工場の立ち位置表示やソーシャルディスタンスの床表示
材質塩ビ
幅(mm)約85
長さ(mm)約260
厚さ(mm)約0.5
取付方式シール/ステッカー
タイルカーペットやパンチカーペットに貼れるフロア誘導シールです。
柔らかい粘着剤を使用しているので、カーペットにしっかり貼り付きます。
のり残りしにくくキレイにはがせます。
表面に保護フィルムが施されているので、耐久性に優れています。
貼る際の位置調整がしやすいように、剥離紙にスリットが入っています。
用途オフィス・会議室・展示場などのソーシャルディスタンスの確保や、列の整理に最適です。
材質PVC
厚さ(mm)1
タイプカーペット用
粘着力強粘着(再剥離)
取付け方法粘着ラベル
屋外で使えるフロア誘導シールです。
立ち位置がわかりやすい、足形デザインの丸いシールです。
表面に滑り止め加工が施されています。
耐久性に優れています。
用途屋外のアスファルトや、コンクリート面のほか、駅構内・地下街のATMや店舗、タイル地の化粧室、学校、公共施設などにおすすめです。
ソーシャルディスタンスの確保、屋外イベントなどの列の整理や誘導に便利です。
材質アルミニウム
取付け方法粘着ラベル
表示内容こちらでお待ちください
裏紙をはがして貼るだけで簡単に施工できます。
縞鋼板などの凹凸面にもプライマー等による下地処理が不要でそのまま貼ることができます。
用途レジ前の列、店舗カウンター前の待機点(ソーシャルディスタンス)の表示に
材質基材:アルミニウム、粘着剤:アクリル系、人造砥粒(酸化アルミニウム)
取付け方法粘着シール
引張強度(N/25mm)147
粘着力(N/25mm)20
サインスタンド専用 板のみは、ソーラー・充電式LEDのサインスタンド専用(別売り)の標識板です。板をサインスタンドに入れ込むだけで簡単です。多数の標識板をご用意しておりますので用途に合った標識をお探しください。
用途ソーラー・充電式LEDのサインスタンドの標識変更用に。
寸法(mm)207×285
質量(g)80
ソーラー・充電式LED サインスタンドは、ムラなく鮮やかに発光するLED導光板を使用し、視認性が高く夜間の作業に最適な充電式のLEDサインスタンドです。弱・中・強・点滅という4つの点灯モードがあり、用途に合わせて選択できます。電残量がわかりやすいライト付きです。Type-Cの充電、ソーラーパネルでの充電が可能です(晴天なら10時間で満充電)。重ねて収納が可能です。別売りのサインスタンド用標識板で用途に合わせた標識に変更が可能です。
用途夜間での道路、施設での看板に。
質量(kg)1.5
消費電力(W)1.3
温度上昇≦30℃
連続使用時間【25%の明るさ(75Lm±5%)】20時間【50%の明るさ(130Lm±5%)】14時間【100%の明るさ(190Lm±5%)】11時間【点滅】24時間
保護等級IP65
色温度6000K
充電時間(時間)(5V/1A) 7
寸法(高さH×幅W)(mm)530×280
バッテリー容量(mAh)4000
LED使用数(個)24pcs
関連キーワード