71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水が不要 水を使いませんので、クリーニング毎のこて先温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。 ドーム型設計ではんだの飛散を軽減
寸法(mm)Φ70×71 トラスコ品番328-4212 質量(g)83
1個
899 税込989
当日出荷

水を使わずクリーニング出来ますのでこて先の温度低下が少なく、作業効率が高まります。
用途こて先の掃除に。 材質(クリーナー)真鍮、(ケース)ステンレス鋼 質量(g)約110(クリーナー含む) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×71
1個
599 税込659
当日出荷

回転式こて先クリーナー 白光 動画あり
クリーニングスポンジとクリーニングワイヤー(599B)の長所を持ち合わせた商品。水を使用しないので、クリーニング時、こて先の温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。 開口部はこて先を挿入する部分のみで、はんだの飛散を完全防止。 はんだの取れ具合を2種類のブラシでコントロール。 1秒間のクリーニングで、こて先温度のドロップが最小限に。 静音設計で、作業時の騒音によるストレスが軽減。 簡単なメンテナンス。 白光製こて台 HAKKO FH-101、HAKKO FH-200、HAKKO FH-201ならネジ2つで接続可能。それ以外のこて台は並べて使用可。
質量(kg)本体/0.45、ACアダプター/0.25 定格ACアダプター/DC24V 130mA 電力(W)消費/5、待機/0.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/71×77×107ACアダプター/45×40×65 モーター定格DC24V 50mA
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷

こて先温度が下がりにくい特殊金属製クリーナーです。 本体はすべりにくく、はんだの飛散を防止する特殊形状の耐熱シリコンゴム製
付属品交換クリーナー1個 トラスコ品番332-2530 直径(Φmm)59 高さ(mm)60 質量(g)80
1台
879 税込967
当日出荷


1個
269 税込296
当日出荷


FT720-81 こて先クリーナー 白光 動画あり
こて先の挿入を赤外線センサーが読み取り、ブラシが自動で回転。瞬時にこて先をクリーニング。 ブラシによるクリーニングは様々な形状のこて先に加え、送りパイプ組品を装着していても素早く確実にこて先をクリーニングすることが可能です。 FT-720 は短時間のこて先クリーニングに加え、水を使わないので温度低下を抑えることができ、作業効率の向上を図れます。 はんだ屑の飛散を低減するため、開口部を限りなく小さくしました。 FT-720によるクリーニングは作業環境のクリーン化に貢献します。
適合はんだこて:FM-203/FM-204/FM-205/FM-206/FX-950/FX-951/FX-952/FM-202/FX-801 /FX-838 /FR-701/FR-702/FX-600/FX-601/FX-888/FX-888D/FX-889 /FX-100/FN-1010こて部:FM-2027/FM-2028/FM-2026/FM-2030 /FM-2031/FM-2032/FX-8002/FX-8301 /FX-8302/FX-8801/FX-8802/FX-8803/FX-8805/FX-1001/FX-1002/FN-1101/FN-1102こて先/ノズルシリーズ:T12(BCM/CM 型、BC/C 型、B 型、D 型、I 型、J 型、K 型、溝付き)/T13(全種)/T22(全種)/T30(全種)/T33(BC/C 型(スリムタイプ)、D 型(スリムタイプ)、溝付き(スリムタイプ))/T20 (全種)/T18 (全種)/T19(全種)/T31(全種)/T35(全種)/T36 (全種) 回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:1670 定格DC24V 140mA 、ACアダプター:DC24V 200mA
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

携帯に便利なコテ先クリーナーです。工具箱に入れて簡単に持ち運びできます。
トラスコ品番387-1479 幅(mm)57 高さ(mm)45 質量(g)35 奥行(mm)87
1個
319 税込351
当日出荷


リン酸アンモニウムを含んでいないので、フラックス残渣による基板の腐食がありません。(JIS-Z3197 6.6.1に適用しています)
用途こて先の再コーティング。こて先の酸化物除去。 種別半田付け 成分ペーストフラックス・錫
1個(10g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポンジタイプのコテサキクリーナー(パック入り)です。
用途コテ先のクリーニング 仕様スポンジ式
1個ほか
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


オーケー・インターナショナル社製ハンダゴテ専用コテ先クリーナーです。
質量(g)500
1セット(10個)
2,298 税込2,528
欠品中


黒くなったコテ先を活性剤の働きで還元した後、スズで再コーティングし、はんだののりを復活させます。
用途コテ先のコーティングに。 トラスコ品番387-1398 質量(g)9 危険物の類別非危険物
1個
499 税込549
当日出荷

コテ受兼用の簡易型コテ先クリーナー。折りたたみ用コテ受け付き。
質量(g)45 トラスコ品番370-7822 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×24(最大)×110(折りたたみ時) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×120×24(突起部含む)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷



1パック(5枚)
449 税込494
当日出荷

ホーザンスポンジ
スポンジは水を含ませてお使いください。鉛フリーハンダと錫-鉛ハンダが混在する場合は、スポンジを区別されることをお勧めします。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(圧縮時)55×45×2/(膨潤時)60×50×20 アズワン品番64-9091-52
1セット(2枚)
309 税込340
当日出荷



1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

SS-05 コテクリーナー エンジニア 動画あり
コテスタンドを兼ねた携帯用こてクリーナー
トラスコ品番305-9090 質量(g)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エンジニアスポンジ
エコ商品
コテスタンドを兼ねた携帯用コテクリーナフィールドメンテナンス用に最適。 スライドロック方式でフタの開閉がスムーズです。フタ側にOリングを装備し密閉性が高くスポンジの液漏れや蒸発、ごみの混入等の心配はありません。 密度の異なる2つのクリーナースポンジ付きで用途に応じて使い分けができます。
仕様蓋側にOリング装備 寸法(mm)10 質量(g)75 外径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちの電動ドライバーに装着するだけで、キズ取りから仕上げまで手軽に行えます。
付属品メラミンフォーム(クリーニング用) 粒度#320ブラウン(キズ取り)/#500ベージュ(小キズ取り)/#800オレンジ(磨き)/#1000ピンク(仕上げ) 直径(Φmm)75 アタッチメント6.35mm六角軸 マジックタッチパックパット
1式
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
359 税込395
欠品中


酸化したこて先のメンテナンスキット。 特に鉛フリーはんだや高温はんだによって酸化したこて先にダメージを与えずに酸化物を除去。
トラスコ品番359-7792 セット内容FT-700こて先ポリッシャー・FS-100ケミカルペースト・ストレートブラシ 質量(kg)0.65 消費電力(W)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×54×101 電源(AC100V)50/60Hz
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

SK-70シリーズ、SK-60シリーズ用交換部品
適合SK-70シリーズ、SK-60シリーズ用 トラスコ品番827-9387
1個
199 税込219
3日以内出荷

関連カテゴリ