42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
608 税込669
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

軸径×軸長(mm)Φ7×37 適合PX-232(AS)、PX-238(AS)、PX-242(AS)、PX-251AS、PX-201 適合機種PX-201、PX-335、PX-342、PX-338 質量(g)9
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


goot(太洋電機産業)交換こて先 PX-28RTシリーズ
鉄メッキ処理の長寿命こて先です。コネクタ部品のはんだ付けに。
仕様●コテ先名称:Φ4mm●適合機種:PX-280/280E●先端4mm斜めカット・面のみはんだメッキあり●原産国:日本●コード番号:382-0207 アズワン品番67-2354-76
1本
549 税込604
当日出荷

goot(太洋電機産業)替こて先 8C型 PX-401用
蓄熱効果の高いこて先。
トラスコ品番818-3705 質量(g)30 こて部全長(mm)71 こて先(Φmm)10
1個
799 税込879
当日出荷



電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。 蓄熱効果の高いボリュームのあるコテ先を採用しています。 手元で温度調整可能です。 70Wハイパワーヒーター仕様です。
全長(mm)215 消費電力(W)70 付属品コテ先(PX-40RT-5C) トラスコ品番305-9723 質量(g)92 電源(V)AC100 設定温度(℃)300~480 こて部コード(m)1.5
1本
4,998 税込5,498
当日出荷



作業性重視の小型・軽量・高性能モデルです。コネクター式ヒーター採用、ヒーター交換が簡単です。こて先はハードクロムメッキ仕上げです。
全長(mm)205 質量(g)60 電源(V)AC100 標準こて先PX-60RT-SB
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉄メッキ処理の長寿命こて先です。
用途インサートナット用。 適応はんだごてPX280/280E用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)交換こて先(PXー480/480E用)
エコ商品
用途PX-480/480E用替えこて先です。 適合PX-480/PX480E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)交換こて先 PX-28RTシリーズ
鉄メッキ処理の長寿命こて先です。コネクタ部品のはんだ付けに。
仕様●コテ先名称:Φ3.2mm●適合機種:PX-280/280E●先端3mm斜めカット●原産国:日本●コード番号:382-0206 アズワン品番67-2354-75
1本
549 税込604
当日出荷

温度固定式 ヒーターの通電状態を一目で確認できる通電確認ランプ付き ハイパワーセラミックヒーター採用で鉛フリーはんだに対応 グリップの形状を追求、握りやすいグリップ 断熱構造とグリップカバーにより熱さを軽減
付属品こて先(PX-2RT-B) 奥行(mm)220 消費電力(W)85 定格電圧100V AC 50/60Hz 電源コード(m)1.5 質量(g)70 電圧(V)100 ヒーターセラミックヒーター 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC) リップル温度(℃)無負荷時±5
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●適合機種:PX-280/PX-280E●こて先タイプ:BC型●こて先径:Φ4mm アズワン品番67-0405-17
1個
839 税込923
当日出荷

仕様●適合機種:PX-280/PX-280E●こて先タイプ:BC型●こて先径:Φ3mm アズワン品番67-0405-16
1個
839 税込923
10日以内出荷

実装基板・プリント基板用はんだこて。小型軽量モデル。簡単ヒーター交換。厚メッキ長寿命こて先
仕様電源(V):AC100●付属コテ先:PX-60RT-SB●全長(mm):205●質量(g):60 消費電力(W)30 最高温度(℃)470 アズワン品番61-4485-51-22 校正証明書点検・検査書
1本
14,980 税込16,478
22日以内出荷

実装基板・プリント基板用はんだこて。小型軽量モデル。簡単ヒーター交換。厚メッキ長寿命こて先
仕様電源(V):AC100●付属コテ先:PX-60RT-SB●全長(mm):205●質量(g):60 消費電力(W)22 最高温度(℃)420 アズワン品番61-4485-49-22 校正証明書点検・検査書
1本
14,980 税込16,478
18日以内出荷


goot(太洋電機産業)デジタル温調はんだこて用交換コテ先
エコ商品
鉄メッキ処理の長寿命こて先です。
適合機種PX-280/280E RoHS指令(10物質対応)対応
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


手元で温度調整可能なセラミックはんだこて。 こて先温度を正確にコントロール。 70Wハイパワーヒーターで鉛フリーはんだにも対応。 使用後すぐに収納出来る耐熱キャップ付き。
全長(mm)210 消費電力(W)70 付属品こて先(PX-2RT-B) トラスコ品番305-9693 質量(g)90 温度(℃)250~450
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

デジタル制御のミニステーションはんだこてです。不使用時、自動的にコテ先温度を低下させるスリープ機能付です。使用停止後、一定時間経過すると自動的に電源が切れるシャットダウン機能付です。デジタル表示により設定温度を一目で確認できます。
用途表面実装からコネクターまで可能に。 仕様●付属コテ先:PX-28RT-S2C●鉛フリーはんだ対応:対応 トラスコ品番705-6127 セット内容こて先(PX-28RT-S2C) 電源(V)100 消費電力(W)85 設定温度(℃)200-500 温度制御方式鉛フリーはんだ対応:センサーフィードバック こて部コード(m)1.2
1セット
17,980 税込19,778
6日以内出荷

コテ先にかかる熱負荷によって発熱量を自動的にコントロールし、一定温度に保ちます。ハイパワーセラミックヒーターによる素早い熱回復力です。断熱構造とゴムグリップカバーにより手への熱伝導を遮断します。PX-2RTシリーズは、長寿命コテ先です。直電ランプ付きです。実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け
消費電力(W)85 校正証明書点検・検査書
1本
16,980 税込18,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
特価
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。手元で温度調整可能です。70Wハイパワーヒーター仕様です。
消費電力(W)70 校正証明書点検・検査書
1個
16,980 税込18,678
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




温度制御はんだこて 白光 動画あり
電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに 全長(mm)233(こて先B型をつけた場合) 消費電力(W)50 セット内容本体、ロックキー 質量(g)61(こて先B型をつけた場合) 電源(V)AC100(50/60Hz) ヒーターセラミックヒーター 設定温度範囲200~500℃ 標準こて先B型 (No.T18-B) リップル温度(℃)無負荷時±1
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーター・トランス・ハーネス加工(オーディオや車載)・トライアック・ステンドグラスなどのはんだ付け作業に適した高蓄熱タイプです。従来機種(PX-280)と比較してこて先の蓄熱量や接触面積を広げたことで作業性の向上が見込めます。ステーションの機能をはんだこてに搭載。軽量、コンパクト設計で、熱回復力を追求した高性能鉛フリーはんだこてです。スリープ機能・シャットダウン機能により、こて先の空焼きによる劣化やコンセントの抜き忘れによるトラブルを防止します。デジタル表示で設定温度を一目で確認できます。アップキー/ダウンキーで200℃~500℃まで1℃単位の温度設定が可能です。
用途熱量を必要とするはんだ付け作業に。 付属品こて先(PX-48RT-5C) 全長(mm)229 質量(g)85 電源(V)AC100 消費電力(W)80 ヒーターセラミックヒーター 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500V DC) リップル温度(℃)無負荷時±5℃ 温度設定範囲(℃)200-500 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はんだ付け対象にあわせて、自由に温度設定できます。 こて先温度をセンサーがキャッチし、常に一定温度を保ちます。
用途プラグをコンセントに差し込むとヒ-タ-通電ランプが点灯します。 こて先温度が設定温度に達するとヒ-タ-通電ランプが点滅に変わりますので、ヒ-タ-通電ランプの状態をご確認の上ご使用下さい。 仕様付属コテ先:PXT20RTB トラスコ品番207-7666 全長(mm)210 質量(g)164 電源(V)100 消費電力(W)70 最高温度(℃)450 設定温度(℃)250-450
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

デジタル制御の温調はんだこてです。グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています。はんだ付け対象にあわせて設定温度を200℃から500℃まで1℃単位で調整が可能です。振動センサーによるスリープ、シャットダウンの設定が可能で、こまめなスリープで、こて先寿命が長くなります。暗証番号方式によるキーロックで作業者の無断での温度変更を防ぎます。
仕様電源:AC100V 50/60Hz 80W リップル温度:無負荷時±5℃ 絶縁抵抗:100mΩ(500V DC) ヒーター:セラミックヒーター 全長:219mm 重量:70g アース抵抗:2Ω以下 リーク電圧:2mV未満 付属品:こて先(PX-28RT-S2C) 設定温度(℃):200~500 電源コード:1.5m 3芯コード・アースピンプラグ付 アズワン品番4-5387-02
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

使いやすい新設計グリップを採用しています。電源ONから設定温度まで素早い立ち上がりのクイックスタート回路(PAT.)です。温度校正用ボリュームを標準装備、コテ先やヒーターの交換時に正確な温度校正が可能です。電気的絶縁性や熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。
仕様電源(V):AC100●幅(mm):100●奥行(mm):85●高さ(mm):57●制御温度(℃):250~450●ヒーター容量(W):80●付属コテ先:PX-60RT-B●コード:3芯コード・アースピンプラグ1.5m●コード番号:828-3491 消費電力(W)85 設定温度範囲250~450 アズワン品番62-3501-54-22 校正証明書点検・検査書
1個
25,980 税込28,578
18日以内出荷

使いやすい新設計グリップを採用しています。電源ONから設定温度まで素早い立ち上がりのクイックスタート回路(PAT.)です。温度校正用ボリュームを標準装備、コテ先やヒーターの交換時に正確な温度校正が可能です。リーク電流/絶縁抵抗測定端子付です。電気的絶縁性や熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。
仕様電源(V):AC100●幅(mm):48●奥行(mm):130●高さ(mm):31●制御温度(℃):250~450●ヒーター容量(W):80●付属コテ先:PX-60RT-B●コード:3芯コード・アースピンプラグ1.5m●注意:リーク電流/絶縁抵抗の測定は、アースラインを接地しない状態でおこなってください。●アースをおこなったままリーク電流を測定すると、電流計が破裂します。●コード番号:828-3492 消費電力(W)85 設定温度範囲250~450 アズワン品番62-3501-55-22 校正証明書点検・検査書
1個
28,980 税込31,878
17日以内出荷

使いやすい新設計グリップを採用により作業性アップ。 電源ONから設定温度まで素早い立ち上がりのクイックスタート回路 温度校正用ボリュームを標準装備。こて先やヒーターの交換時に正確な温度校正が可能です。 小型軽量のハイコストパフォーマンスモデル。 静電気に敏感な素子にも安心してご使用いただける静電対策品です。静電気を帯びやすいグリップ部およびコードに帯電防止材料を使用し、帯電しにくい構造です。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×100×57 消費電力(W)85 トラスコ品番828-3491 質量(g)266 電力(W)100 コード長さ(m)1.2(こて部~ステーション間) 本体質量(g)266(コード除く) 電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ) ヒーターセラミック 温度制御方式センサーフィードバック(ON-OFF制御) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V/DC) リーク電圧(mV)0.1以下 こて部全長(mm)195(コードアーマー除く) こて部質量(g)41 アース抵抗0.3 定格電圧 AC V100(50/60Hz) 温度設定範囲(℃)250~450 こて部電圧/100V
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

goot(太洋電機産業)デジタル温調はんだこて
●デジタル制御の温調はんだこてです。 ●グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています。 ●作業に合わせて簡単に温度調節可能です。
用途●表面実装からコネクターまで可能に。 付属品こて先(PX-28RT-S2C) 全長(mm)219 質量(g)70 消費電力(W)80 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)1.5 ヒーターセラミックヒーター 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC) リップル温度(℃)±5 温度設定範囲(℃)200-500
1本
7,198 税込7,918
当日出荷

連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。
用途実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。 消費電力(W)65 制御温度(℃)200~480 トラスコ品番387-1452 セット内容ステーション部、こて部(RX-72GAS。こて先PX-60RT-B付属)、こて台(ST-27。クリーナー、スポンジ付属) 幅(mm)115 質量(kg)1.5 高さ(mm)98 奥行(mm)146 電源(V)AC100 コード長さ(m)1.5 電源コード(m)1.2m(3芯コード・アースピンプラグ) 標準こて先PX-60RT-B ステーション外形寸法(mm)115(W)×98(H)×146(D) ステーション質量(kg)約1.5(コード除く) こて先アース間抵抗(Ω)2以下 ステーション出力24V こて部消費電力60W(24V) こて部リーク電圧2mV未満 こて部コード(m)1.2 こて部全長(mm)197(PX-60RT-B装着時 コードアーマー除く) こて部質量(g)44(コード除く) ヒーター容量(W)60
1台
22,980 税込25,278
当日出荷