カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(199)
    • こて台(70)
    • こて先クリーナー(7)
    • はんだごて(72)
  • 作業工具(16)
  • 研磨材(6)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 塗料(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「こて台」の検索結果

240件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こて台 モノタロウこて台モノタロウ(126件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
材質スチール質量(g)170本体寸法(mm)(底)85×129、(高さ)135、(穴径)20
こて台 HAKKO(白光)こて台HAKKO(白光)(29件のレビュー)
899税込989
1台
当日出荷
安定感抜群!セラミックヒータータイプ専用こて台。 オプションのワイヤータイプ、HAKKO、599B、が装着可能。
付属品スポンジ付トラスコ品番780-6035適合機種FX600-01、FX600-02、FX601-01、FX601-03、FX650-81、FX650-82、FX650-83、FX650-84、984-01、985-01質量(g)502タイプペンシルタイプベース寸法(mm)Φ85×D140
ニクロムはんだこて用はんだこて台 goot(太洋電機産業)ニクロムはんだこて用はんだこて台goot(太洋電機産業)(28件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
放熱性の高いコイル状ホルダー採用
こて台 ペンシルタイプ用 HAKKO(白光)こて台 ペンシルタイプ用HAKKO(白光)(16件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
こて先温度の降下が小さい特殊クリーナー付
質量(g)380適合FX-600、FX-601、PRESTO、DASH、マッハI、455、456、933、934トラスコ品番359-7008ベース寸法(mm)W84×D186
こて先クリーナー goot(太洋電機産業)こて先クリーナーgoot(太洋電機産業)(10件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
携帯に便利なコテ先クリーナーです。工具箱に入れて簡単に持ち運びできます。
トラスコ品番387-1479幅(mm)57高さ(mm)45質量(g)35奥行(mm)87
はんだこて台 goot(太洋電機産業)はんだこて台goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
セラミックはんだこて専用こて台です。 こて先を入れる受け口の角度を40°~60°まで調整できます。 はんだカスが外部に飛散しにくい囲み形状を採用しています。
幅(mm)72奥行(mm)178高さ(mm)106質量(g)485付属品2種類のコテ先クリーナートラスコ品番438-0991
こて台 汎用 HAKKO(白光)こて台 汎用HAKKO(白光)(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
汎用(ニクロム100Wまで)
質量(g)80適合ジュニア・マチレス・Uの100W以下・レッド・ポータブルトラスコ品番469-1938ベース寸法(mm)W92×D108
こて先クリーナー HAKKO(白光)こて先クリーナーHAKKO(白光)(55件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
水が不要 水を使いませんので、クリーニング毎のこて先温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。 ドーム型設計ではんだの飛散を軽減
寸法(mm)Φ70×71トラスコ品番328-4212質量(g)83
こて台 角型 goot(太洋電機産業)こて台 角型goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
工具箱に入れて簡単に持ち運びできます。
トラスコ品番387-1487質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×110×60
ツールクリップ モノタロウツールクリップモノタロウ(185件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
クリップにはさんで固定すれば、両手を自由に使うことが出来て便利です。
用途はんだ作業時の便利ツールとして。幅(mm)125
半田こて ガス式 自動着火 モノタロウ半田こて ガス式 自動着火モノタロウ(28件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
自動着火タイプですので作業性が高まります。ガス式のため、コードレスであらゆる場所で使用できます。半田ごて、トーチ、ホットブローの1台3役です。本体にスタンドがセットされていますので、使用後机などに置くことができます。
用途電機修理、シュリンクチューブ、アクセサリー修理など仕事からホビーまで幅広くホットブロー(℃)約600使用時間(分)約60(出力レバー中間時)セット内容本体(スタンド内蔵・トーチ組込済)、ホットブローアタッチメント、半田コテ先、保護キャップ全長(mm)260(キャップ装着時)質量(g)115(キャップ装着時)グリップ径(Φmm)28方式ガス触媒発熱式・自動着火式(点火機構内蔵)使用ガスガスライター用ガス充填量(mL)22熱出力(直火トーチ)1300℃、(半田ゴテ)約450℃、(電気式半田ごて相当)30~100W相当取扱説明書(18.6MB)
CUSTOR充電式半田コテ CUSTOR(クストー)CUSTOR充電式半田コテCUSTOR(クストー)(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1セット
当日出荷
携帯用充電式はんだこて・ウレタン加工・木彫絵付け等、豊富な形状のコテ先(ヒーター部)で、多様な作業に対応するヒーティングツールです。 立ち上げ後、約10秒で温まる急速加熱!指先の通電ボタンのON/OFFでチップの温度コントロールが可能。 通電中はわかりやすくLEDライトが点灯します。 連続使用時間は45~90分。 フル充電迄約3~3.5時間。 小型でUSB充電式のため、様々な場所で使用が可能。 別売りで、車関連の補修に便利なオプションセット(ST-25083OP-SET)や、ヒートチップ・アタッチメントをご用意しておりますので、1台あれば、様々な用途で使用することが可能です!
用途ハンダ付け・樹脂繊維加工・発泡ウレタン加工・木彫/皮等への焼きコテ・樹脂溶着仕様充電中は赤LEDが点滅・満充電後は緑LEDが点灯セット内容本体・ヒートチップ(GH-5)・安全キャップ・USB充電コード・ハンダ(15g/sin60/lead40)・簡易コテ置台出力USBポート最高温度(℃)600(50W)本体質量(g)85入力電圧(V)100(50/60Hz)バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2400本体長さ(mm)161
コテクリーナー エンジニアコテクリーナーエンジニア(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
コテスタンドを兼ねた携帯用こてクリーナー
トラスコ品番305-9090質量(g)75RoHS指令(10物質対応)対応
浴室セメントパテ サンホーム浴室セメントパテサンホーム(9件のレビュー)
699税込769
1袋(1.3kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
お風呂場や台所、その他防水の必要なすき間、水廻り、給油管廻りの補修に水加減でパテや粘土状の硬さに練って大きなすき間に、水をやや多めに加え柔らかく練ってコテを使って薄塗りが可能です。 防水・防カビ・速乾です。
白色硬化時間(分)30~60硬化時間硬化時間0.5~1時間タイプ防カビ危険物の類別非危険物
セラミックヒータータイプ専用はんだこて台 goot(太洋電機産業)セラミックヒータータイプ専用はんだこて台goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
作業に応じ、角度調節可能(水平から60°まで角度調整可能)
コテライザーハンディプロ 中島銅工コテライザーハンディプロ中島銅工(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
コンパクト・サイズのエコノミータイプ。しかも半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチ 一台三役のすぐれモノ!
全長(mm)約186半田コテ(W相当)約60トラスコ品番276-5152質量(g)約74タイプ手動着火方式ガス・触媒燃焼方式使用量一回の充填で約1時間ガス充填量(mL)約12熱出力半田ゴテ/約500℃、ホットブロー/約650℃、トーチ/約1300℃
はんだこて RED HAKKO(白光)はんだこて REDHAKKO(白光)(85件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに付属品簡易こて台×1個電源(V)AC100(50/60Hz)
金属収納ケース コテライザー金属収納ケースコテライザー(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途コテライザー本体の収納に。付属品スポンジ、コテ置台適合コテ:90オート2、オートミニ、70、ハンディプロトラスコ品番122-2711材質RoHS指令(10物質対応)対応
ソルダースタンド ホーザンソルダースタンドホーザン(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ホルダーを2個取り付けても使用できます。 ホルダーの角度は固定で調節できません。
質量(g)470トラスコ品番120-4203外形寸法(mm)100(W)×最大134(H)×110(D)RoHS指令(10物質対応)対応
コテライザー 70 中島銅工コテライザー 70中島銅工(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
本格的な業務用として使用できる標準型です。 半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能を揃えています。
用途電気工事のはんだ付け。 通信工事のはんだ付け。 銀ロウ付け作業。全長(mm)243(本体・コテ先)連続使用時間120分仕様電気はんだこて20~80W相当最高温度(℃)約500(はんだこて)/約630(ホットブロー)ガス充填量(mL)28熱出力約200~約500℃(半田ゴテ)、約600℃(ホットブロー)、最高約1300℃(トーチ)
こて台 HAKKO(白光)こて台HAKKO(白光)(1件のレビュー)
409税込450
1個
4日以内出荷
適合機種FR-300
ホットナイフ goot(太洋電機産業)ホットナイフgoot(太洋電機産業)(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
折り曲げこて台、ヤニ入はんだ、はんだこて用のこて先をセットしてありますので、はんだこてとしても使用できます。
ヒーターニクロムヒーター定格電圧100V AC 50/60Hz電圧(V)100
シリコーンゴム絶縁・耐熱シート イノアックシリコーンゴム絶縁・耐熱シートイノアック
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
耐油性、耐薬品性、耐候性、自己消炎性に優れています。絶縁性を持ちながら、耐熱性(200℃)に優れています。
用途はんだごて台、やかん物など高熱の下敷き、コースター。トラスコ品番219-2501材質シリコーンゴム幅(mm)500厚さ(mm)0.4透明伸び(%)740
鉛フリーはんだ対応温調はんだこて goot(太洋電機産業)鉛フリーはんだ対応温調はんだこてgoot(太洋電機産業)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
150Wの小型高出力ヒーターと高感度センサーの組み合わせにより、高負荷作業に対応したハイパワータイプです。 温度の立ち上がりが速いです(350℃まで約14秒)。 鉛フリーはんだの浸食を考慮した厚鉄メッキです。 インテリジェントスリープ・シャットダウン・キーロック機能付です。 静電気から製品を守るESD対応仕様です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×116×105消費電力(W)160付属品こて台(ST-20)、RX-85HRT用スタンド(ST-20C)トラスコ品番461-3007質量(kg)5.1電源(V)AC100絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)リーク電圧(mV)2以下こて部コード(m)1.5アース抵抗2Ω以下ヒーター容量(W)150制御温度(℃)50~450
ステーション型自動はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)ステーション型自動はんだ吸取器goot(太洋電機産業)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
自由な温度設定ができます。作業中の温度低下を軽減します。カートリッジの取り外しやフィルター交換が簡単に行えます。
用途精密プリント基板への作業設定温度(℃)250~450消費電力(W)110寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×256×205仕様標準装備ノズル:TP-100N-S5真空発生方式:ダイヤフラム方式ヒーター:センサー内蔵型セラミックヒータートラスコ品番407-2596セット内容クリーニングピン TP-100/200CP1.3、こて台 ST-76質量(kg)2.9電源(V)AC100ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター真空発生方式ダイヤフラム方式
はんだリール台 goot(太洋電機産業)はんだリール台goot(太洋電機産業)(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
1kg巻までのリールはんだをマウントできます。ベースが重く安定性抜群です。はんだがもつれないガイド付。移動に便利な取手付。 ST-53のこて台はリール台に対してどちら側でも取り付けできます。
吸取器 FR-301 HAKKO(白光)吸取器 FR-301HAKKO(白光)(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。
セット内容本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用)電源AC100V 50/60Hz質量(kg)0.52消費電力98WヒーターセラミックヒーターノズルΦ1mm(品番 N61-08)真空発生方式ダイヤフラムポンプ設定温度範囲350~500℃リーク電圧(mV)<2到達真空圧力81kPa(610mmHg)アース間抵抗(ノズル)<2Ω2018年トラスコ掲載ページ3 0516
交換用スポンジ モノタロウ交換用スポンジモノタロウ(38件のレビュー)
449税込494
1パック(5枚)
当日出荷
コテ先をきれいにし、作業スピードをアップ!
材質パルプ寸法(mm)40×60質量(g)2
はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。 センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。 短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。 設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。 視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。 各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。 卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。 こて部内蔵のセンサーにより、オートスリープ、オートシャットオフ機能のコードレス化。 ステーションとこて台レイアウトの自由度が向上します。 新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。
セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(kg)ステーション部:1.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100、こて部:95(24V)出力電圧(V)ステーション部:AC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133ヒーターこて部:コンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±3こて部リーク電圧<2こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)206 (こて先 T39-D24を付けた場合)こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)温度設定範囲(℃)50~450プラグ形状2極接地型プラグ
あらゆる傷の補修セット(10色) 高森コーキあらゆる傷の補修セット(10色)高森コーキ(8件のレビュー)
6,898税込7,588
1セット
当日出荷
木製品平面のへこみキズ・えぐれキズ補修にコテを使った本格補修セット。フローリングや木製家具平面のへこみ、欠け、割れ、ひっかきキズ補修に専用電気コテでカラースティックに熱を加え、キズに流し込んで補修。補修箇所のカラーに色を合わせられる混色表付き。コテ幅(約10mm)までの大きさのキズを補修する事ができます。
用途フローリング、家具へのへこみキズ、えぐれキズに。セット内容専用電気補修コテ、耐熱保護剤、スチールウール、木目書きペン、カラースティック10色(RAS-2/RAS-3/RAS-4/RAS-5/RAS-6/RAS-7/RAS-9/RAS-10/RAS-13/RAS-14)×各1、専用コテ台、混色表危険物の類別非危険物
電子工作用はんだこてセット 大型コテ台付き BIGMAN(ビッグマン)電子工作用はんだこてセット 大型コテ台付きBIGMAN(ビッグマン)(14件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
はんだこての利用に必要な用品を合わせたセット商品で、すぐに作業ができる内容となっています。 そのため初心者・入門者の方にもお薦めの商品です。
用途電子工作や模型工作などのDIYをされる方にオススメです。電力(W)40セット内容はんだこて × 1、大型こて台 × 1、はんだ吸い取り線 20cm× 1、はんだ 20cm× 1寸法(縦×横)(mm)(台)100×70縦(mm)(はんだごて)210ケーブル長(cm)約140
ソレイド HAKKO(白光)ソレイドHAKKO(白光)(8件のレビュー)
719税込791
1セット(3本)
当日出荷
用途チップ部品、アキシャル部品、ラジアル部品の取り付け、クリーニング等に。セット内容ニードル/フック、リムーバー/フォーク、ブラシ/スクレーパー幅(mm)25厚さ(mm)10全長(mm)195質量(g)約40先端サイズ(mm)ニードル/5、フック/4
電子工作用はんだこてセット goot(太洋電機産業)電子工作用はんだこてセットgoot(太洋電機産業)(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
全長(mm)210消費電力(W)30付属品こて先(T-48B)質量(g)50電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)480ヒーターニクロムヒーター
ホットナイフセット HAKKO(白光)ホットナイフセットHAKKO(白光)(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
はんだ付け用こて先とはんだが付属。 ナイロンテープのほつれどめにもなります。
径(Φmm)4消費電力(W)40トラスコ品番367-8491セット内容はんだ付け用こて先、糸はんだ(すず50%、Φ1.6×60cm)、専用こて台付き質量(g)180最高温度(℃)(刃先)約350切断可能範囲板厚/2mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、0.8mm(アクリル、ポリカーボネード)丸棒/4mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、1.8mm(アクリル)、1.6mm(ポリカーボネード)ナイロンロープ3mm
HAKKO DASH HAKKO(白光)HAKKO DASHHAKKO(白光)(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
セラミックヒーターのエントリーモデル。電子回路製作を始める方に最適 。15mmのスリムグリップで作業性アップ。
全長(mm)224消費電力(W)15適合(こて先)T34-B、T34-C08、T34-C2、T34-C3、T34-C4、T34-D32、T34-I電源AC100V 50/60Hzヒーターセラミックヒータープラグ形状平型プラグ基本交換部品(ヒーター)A5010
あらゆる傷の補修セット(5色) 高森コーキあらゆる傷の補修セット(5色)高森コーキ
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
木製品平面のへこみキズ・えぐれキズ補修にコテを使った本格補修セット。フローリングや木製家具平面のへこみ、欠け、割れ、ひっかきキズ補修に専用電気コテでカラースティックに熱を加え、キズに流し込んで補修。補修箇所のカラーに色を合わせられる混色表付き。コテ幅(約10mm)までの大きさのキズを補修する事ができます。
用途フローリング、家具へのへこみキズ、えぐれキズに。セット内容専用電気補修コテ、耐熱保護剤、スチールウール、木目書きペン、カラースティック5色(RAS-2/RAS-5/RAS-6/RAS-9/RAS-10)×各1、専用コテ台、混色表危険物の類別非危険物
はんだこて FX-972 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)はんだこて FX-972 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
省スペース設計でコンパクト&ハイパワー Newコンポジットチップ採用 サイクルタイム約40%短縮 視認性の高いディスプレイ ポートを選ばずに、8種類のアプリケーションが接続可能です。 こて部内蔵センサーが使用しているこて部を感知し、自動でチャンネルを切替え。使用していないこて部は、設定温度で待機します。 角度調整で視認性・操作性アップ
セット内容本体、こて部 FX-9701、こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、カラーバンド 2個 品番 B5348、USBケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、取扱説明書、登録書(3年保証)全長(mm)206(こて先T39-D24を付けた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターステーション外形寸法(mm)角度を付けた場合 :126(W)×151(H)×149(D)、角度を付けない場合:126(W)×151(H)×136(D)ステーション質量(kg)2.8こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)無負荷時±3、高熱容量はんだこて接続時:無負荷時±5ステーション出力AC24Vこて部消費電力95W(24V)こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)温度設定範囲(℃)50~450、高熱容量はんだこて接続時:50~500プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
Weller コードレス式はんだこて(リチウムイオン充電式) ラプラスWeller コードレス式はんだこて(リチウムイオン充電式)ラプラス(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
高性能リチウムイオン電池を採用。 45分間連続使用可能です(フル充電時)。 はんだ溶融点の280℃に約35秒で到達。
用途電子基板・自動車関連部材・船舶関連機材・音響機器・電化製品・ラジコン等仕様作業用ライト:LEDライト点灯、LEDオペレータ表示ランプ:赤色LED=電源オン・緑色LED=はんだ作業可能セット内容コードレスはんだごて・こて台付充電器・リチウムイオン電池(内蔵)・充電用プラグ・取扱説明書・BL10タイプ円錐型こて先質量(g)41外形寸法(mm)195×30(こて先込み)出力電圧4.2V/1000mA最高温度(℃)510定格出力(W)12立ち上がり時間35秒/280℃まで入力電源(V)100~240(50/60Hz)適合用途中程度作業まで
はんだこてS goot(太洋電機産業)はんだこてSgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
電子工作から電気部品まで
セット内容はんだこて、ペースト(10g)、折り曲げこて台、ヤニ入りはんだ、サンドペーパー電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
はんだこて部 FX-9701 24V-95W コンバージョンキット HAKKO(白光)はんだこて部 FX-9701 24V-95W コンバージョンキットHAKKO(白光)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
適合FX-971/ FX-972セット内容こて部 FX-9701/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)全長(mm)こて部:206 (こて先 T39-D24を付けた場合)消費電力(W)こて部:95 (24V)ヒーターこて部:コンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2こて部リーク電圧<2こて部コード(m)1.2こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)