もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
用途TIG溶接トーチ交換部品
全長(mm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
もっとも標準的なコレットです。
ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
コレット外径(Φmm)32
ツバ径(Φmm)37
全長(mm)73
質量(g)220
こんなお得な商品も!

コレット
モノタロウ
¥899
税込¥989
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
こんなお得な商品も!

コレット
モノタロウ
¥899
税込¥989
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性があります
適合WT-17(FX)、26(FX)、26P、18、18SP(M)、28
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

コレット
モノタロウ
¥899
税込¥989
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル
仕様コレット単体
適合本体NBS13
等級AA級
振れ精度・口元1μm
振れ精度・先端3μm
縮み代(Φmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ベビーチャック用ストレートコレット
外径D(Φmm)6
仕様1.0/1.5/2.0/2.35/3.0mm用コレットチャックミニルーター用チャックカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。
小径のエンドミルに威力を発揮。
口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。
求心性により、最高の振れ精度を保証します。
ミーリングチャックの使用範囲が広がります。
チャック内径(Φmm)32
適合WT-9(FX)、WT-9P、WT-20(FX)、WT-20P、WT-25、WT20H、SW-320、WT-22、WT-23
全長(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488
全長(mm)18
質量(g)6.5
規格ER11
振れ精度・先端5μm
外径(mm)11.5
2018年トラスコ掲載ページ1 1020
ドリルミルチャック用のコレットです。
最大1mmのチャッキング能力がありますので、工具のシャンク径に合わせて工具を1mmまで絞り込んで工具を把握できます。
形状は、ダブルテーパになっていますので、シングルテーパのコレットに比べて把握長が長く、確実にツールをチャックします。さらに、ニュードリルミルチャックはスチールボールを組込んだ締付けナットで締め付けることで、把握力は強力になります。シングルテーパコレットに比べ、加工中でも工具の抜けの心配がありません。
質量(g)40
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル
寸法A(Φmm)9.5
寸法B(mm)14
仕様コレット単体
適合本体NBS6
等級AA級
振れ精度・口元1μm
振れ精度・先端3μm
縮み代(Φmm)0.25
適合PMR500
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
ミスターマイスター小型工作機械シリーズ等のコレットチャックに取りつける事で、小径を把握できるアダプターコレットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
強力把握、フレ精度5μの秘訣は8°テーパのコレットにあります。
エンドミル・ドリル・センタドリル・タップ・リーマ等に最適です。
ニューベビーチャックの最適な締付力が得られるように長さや引っ掛け部を専用設計したレンチです。
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル
寸法A(Φmm)16.5
寸法B(mm)27
仕様コレット単体
適合本体NBS10
等級AA級
振れ精度・口元1μm
振れ精度・先端3μm
縮み代(Φmm)0.5
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル
寸法A(Φmm)28.5
寸法B(mm)38
仕様コレット単体
適合本体NBS20
等級AA級
振れ精度・口元1μm
振れ精度・先端3μm
縮み代(Φmm)0.5
口元1μm以内の振れ精度を誇る高精度コレット。メガニューベビー、ニューベビーチャック用コレット
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル
寸法A(Φmm)12.5
寸法B(mm)18
仕様コレット単体
適合本体NBS8
等級AA級
振れ精度・口元1μm
振れ精度・先端3μm
縮み代(Φmm)0.5
自動安全装置内蔵タイプ。タップサイズごとに適正トルクに設定済み。自動安全装置はボールクラッチを採用、作動は滑らかで安全性、耐久性を確保。TC2035以上の管用ネジはサイドロックタイプとなります。TC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準装備。クーラントスルー仕様も対応
トルク変動に対し俊敏に応答し、ショックレスで動作します。すべてのタッパチャックでご使用いただけます。逆転トルクは正転の1.4倍。切粉のトラブルを防止。タップをワンタッチクランプ。操作性抜群です。
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488
全長(mm)31.5
質量(g)38
規格ER20
振れ精度・先端5μm
外径(mm)21
2018年トラスコ掲載ページ1 1020
ダブルテーパーの高精度コレットです。
用途コレットホルダHDC・A用。ドリル加工、リーマ加工、仕上エンドミル加工に。
等級AA級
振れ精度(μm)4d先端:5
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488
全長(mm)40
質量(g)140
規格ER32
振れ精度・先端5μm
外径(mm)33
2018年トラスコ掲載ページ1 1020
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ