奥行きを抑えたワイドなフォルム、ハンドル付ダストボックス
形状角型
幅(cm)47.7
長さ(cm)40
高さ(cm)64.3
中身が見えないスイング蓋付投入口です。
用途ゴミ箱、屋外用
材質スチール/メラミン焼付塗装、ABS(再生樹脂)、ポリプロピレン
色オフホワイト
フタの種類スイング式
商品タイプ本体+フタ
ハンドル付、臭い漏れ防止PEパッキン付、簡易ロック機能付、連結機能あり、フタオープン機能です。
用途工場、倉庫の屋内・外での使用可能なパッキン付き大型ゴミ箱
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(フタ)ポリプロピレン(PP)
材質(パッキン)発泡PE
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
クラシックなごみ箱のデザインで、容量が大きいので、たくさんのごみを回収することができます。屋内・屋外いずれにも使用できます。ドームトップのデザインで灰皿つきです。
用途ゴミ箱
容量(L)189.3
高さ(mm)1181
奥行(mm)660
間口(mm)660
2018年トラスコ掲載ページ9 0500
一度に多量のごみを投入できる開口部が大きい移動式ダストボックス(ゴミ箱)。5輪キャスターで、あらゆる方向に移動可能です。
用途工場、倉庫の屋内・外でのゴミの運搬に
容量(L)145
材質ボディ/ポリウレタン、車輪/スチール+ラクトプレン
形状丸型
質量(kg)8
高さ(mm)(組立時)820、(ボディ)695、(台車のみ)165
幅(Φmm)(組立時)559
商品タイプ本体+フタ
クラシックなごみ箱のデザインで、容量が大きいので、たくさんのごみを回収することができます。米国のホームランドセキュリティディレクティブSD RAILPAX-04-01に準拠しています。ごみ箱の中身が全て見えるのでセキュリティ用に最適です。耐久性、耐薬品性に優れたポリマー樹脂を採用しています。リテーナーバンドを使用することができます。ドームのロックやボルト締めが可能です。
用途ゴミ箱
トラスコ品番855-9506
質量(kg)28.3
高さ(mm)1181
奥行(mm)660
間口(mm)660
2018年トラスコ掲載ページ9 0500
1個
¥299,800
税込¥329,780
欠品中
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに
形状丸型
寸法(mm)直径458Φ×578
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード