16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングライフフーズやわらか玄米炊き込みご飯
エコ商品
アレルギー特定原材料等 28品目不使用の安心して食べられる玄米炊き込みご飯です。
種類米類 内容量(g)230 カロリー(kcal)265 保存期間(年)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
26,980 税込29,138
3日以内出荷

アルファ化米とは、蒸した・あるいは炊いたお米を乾燥させた乾燥米飯です。 調理不要だから、家族や仲間とのレジャーやキャンプにおすすめです。 5年の長期保存が可能なので、ご家族や職場に災害時の非常用として常備できます。 軽量でコンパクトサイズだから、海外旅行や出張で気軽に食べられる日本食として持ち運べます。 袋の底面が広がり自立するため、器やお皿はいりません。
用途屋外レジャー、非常食、海外旅行の携帯食に セット内容アルファ化米、具袋、スプーン、脱酸素剤 賞味期限5年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×14.8×10.5(最大) 質量(g/袋)118 原材料アルファ化米(白飯)、うるち米(国産)、こんぶ(国産)、醤油(国内製造)、ごま、しょうが、砂糖、マルトデキストリン/調味料(アミノ酸)、ソルビット、甘味料(ステビア、カンゾウ)、糊料(加工デンプン)、(一部に小麦・ごま、大豆を含む) RoHS指令(10物質対応)対応 栄養成分エネルギー:371kcal、たんぱく質:6.7g、脂質:1.6g、炭水化物:82.4g、食塩相当量:1.4g
1箱(260g×50袋)
18,980 税込20,498
5日以内出荷

通常の市販タイプ(100g)の2倍のお米が入っていて、2~3人で食べる際はこの1袋で対応できます。 出来上がり量はお茶碗3杯分ございます。 注水線にお湯または水をいれて戻します。 熱湯で20分、水で60分です。スプーン1本付いてます。
1箱(20袋)ほか
5,998 税込6,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水またはお湯を注いで待つだけで、ふっくらご飯が手軽にできあがります。
保存期間(年)5 セット内容アルファ化米・具袋・スプーン・脱酸素剤 質量(g)115 寸法(cm)16×16×8.6(最大) カロリー(kcal)370/100g RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
16,980 税込18,338
5日以内出荷

非常食・常備食として最適!お水が不要! スープを同封のアルファ化米に入れて常温で約60分、スープを通常のレトルト食品のように湯せんすれば約20分で美味しく召し上がれます。 スプーン付き。
セット内容アルファ化米・レトルトスープ・スプーン(個包装) 質量(g)260/1食 種類鶏ごぼうご飯×20食入 寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×190×30 賞味期限2年 カロリー(kcal)354(1食あたり) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
12,980 税込14,018
5日以内出荷

質量(g)200/1食 種類白いご飯 大盛り×20食 外形寸法(mm)350×320×160 賞味期限5年 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
10,980 税込11,858
6日以内出荷

ロングライフフーズ牛丼の具
エコ商品
ご飯のお供に欠かせない、素材の旨味を活かした一品です。
種類おかず・汁物 内容量(g)140 カロリー(kcal)162 保存期間(年)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
29,980 税込32,378
3日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)乳製品・半固形食品用pH計
エコ商品
HI 98161は乳製品や半固形食品の測定に特化した防水型のpH/℃計です。 本器はスタンダードタイプのHI 99161Nの上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。本器はFC 2023という特殊なpH電極を採用。 食品向けのPVDF製ボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。 電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用。 円錐状の先端部(ガラス製)は半固形食品やパン生地にも突き刺し可能という特長があります。 乳製品や半固形食品の品質管理において信頼性の高い1台です。
用途乳製品・半固形食品、麺類、パン生地、ご飯、味噌、醤油、調味料、缶詰製品、ケチャップ、ジャム、ゼリーなど 測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000 検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV 寸法(mm)185×93×35.2 質量(g)400 電源(V)1.5 精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2 付属電極pH:FC 2023(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル付き) 温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0) 連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時) 温度精度±0.4℃ 電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能 温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動) 校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より) 使用電池単三アルカリ電池×4 相対湿度1 データ容量200データまで(pH、mV各100データ) 使用環境温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大人気!「すみっコぐらし」のおにぎりラップ。ラップにご飯やお好みの具材を入れて、くるっと包んでシール止めして簡単に出来上がり。包み紙を結ぶとめシール付き。5種柄が各3枚ずつ入った、計15枚入り。
材質ポリプロピレン 質量(g)29 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(縦×横)(cm)18×18
1個(15枚)
369 税込406
4日以内出荷

THERMOS(サーモス)フレッシュランチボックス
エコ商品
断熱構造のケースが外気を遮断して、安心とおいしさを届けます。行楽、学校行事に大活躍のファミリーランチボックス。2段重ねタイプで、ご飯とおかず、フルーツなどを別々につめられます。大容器に入れ子にして容器を収納できるので、使い終わったらコンパクトに持ち帰ることができスッキリ。
質量(kg)0.8(保冷バッグ含む) 容量(mL)容器大:2550、容器中:950、容器小:420 段数2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×18.5×13(収納時7.5)※保冷バッグ含まず RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイアモンドヘッドROOMMATE コンパクト炊飯器 OKOMEDAKI
エコ商品
使い勝手のよいシンプルなデザインと、限られたスペースに設置できるコンパクト設計の3合マイコン式コンパクト炊飯器です。開けた瞬間に感じる粒立ちの良さとシャッキリ感!口に入れた瞬間にお米本来の旨味と美味しさを感じられる炊きあがりが自慢です。帰宅後など忙しい時間帯にありがたい早炊きコースをはじめ、炊き込み、玄米、お粥、スープなど基本コースをきちんと搭載しています。更に保温中のご飯を再加熱し、より温かく美味しく食べられる再加熱コースも搭載。内蓋、パッキンも簡単に取り外し丸洗いOK。お手入れ簡単、いつでも清潔にご使用いただけます
仕様メニュー:白米・早炊き・炊込み・玄米・お粥・スープ・再加熱 付属品内釜、深型しゃもじ、しゃもじ、計量カップ(160ml)、電源コード(1.1m) 質量(kg)約1.7 タイプマイコン式 消費電力(W)400 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能予約:1時間30分~24時間(30分刻み) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27.8×23.0×23.5 RoHS指令(10物質対応)対応 最大炊飯量白米0.54L(3合) 保温時間(h)12
1台
5,390 税込5,929
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルpH/ ℃計 (乳製品・半固形物用)
エコ商品
半固形食品の測定に適したpH電極を採用。ご飯やパン生地、味噌、こんにゃく、調味料、ゼリー、ジャム、ペースト状のもの、チーズ、ヨーグルトなどに突き刺し測定が可能です。液絡部はオープンジャンクションのため詰まりを最小限に抑えます。食品向けでも使用されるPVDF製のボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。(電極先端部はガラス製)。電極は増幅器を内蔵しておりノイズ誤差を防ぎ、かつ素早く安定した測定を可能にします。 。測定安定マークの表示により読み取りのタイミングをお知らせ。読み取り値を固定できるホールドボタン。自動温度補償付き。単四アルカリ電池3本で約1400時間の使用が可能。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ。持ち運びに便利なケース付き
付属品PH電極:FC 2023(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル付) 測定範囲pH-mV:±825mV 質量(g)196 電源単四アルカリ電池X3(約1400時間の継続使用が可能) 精度(pH-mV):±1mV 測定範囲(pH)0.00~12.00(付属電極FC 2023を使用時)、本体表示は-2.00~16.00 温度測定範囲(℃)0~50(付属電極FC 2023を使用時)、本体表示は-5.0~105.0 精度(pH)±0.02、±0.1 温度補償自動(-5.0~105.0℃) 温度精度±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上) 校正自動で1点または2点校正 使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下) オートパワーオフ未使用後8、60分および機能OFFより選択 検出単位pH :0.01pH、0.1pH、pH-mV:1mV、温度:0.1℃ RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

タイガー魔法瓶圧力IH炊飯器
エコ商品
こだわりの炊きわけと内なべの進化で小容量で土鍋ごはんに迫るおいしさ。 小容量サイズに「遠赤9層土鍋かまどコート釜」を搭載して土鍋のような泡立ちと高火力を生み出す「ご泡火炊き」を実現しました。 土鍋のような泡立ちと高火力「ご泡火炊き」を小容量サイズで実現。 粘りと弾力を引き出す可変W圧力。 内なべ3年間保証。 「冷凍ご飯」メニューで炊いてストックしておけば時短調理にも大活躍! お茶碗一膳分から炊飯可能! 「すし・カレー」メニューでよりお好みの炊き加減に。 続けられるおいしさ「麦めし」メニュー。 お好みの健康ごはんを簡単に。白米3種炊き。 小容量サイズでコンパクトなので置き場所を選ばない。 保温もおいしく「つや艶内ふた」。 食材を入れるだけ! 炊飯器で簡単クッキング。 お手入れ時の部品点数はたったの3点、食器洗い乾燥機にも対応(スチームキャップのみ)。 ワンタッチで取り外せる丸洗いOKの内ぶた。 凹凸が少なく拭きやすい天面。 お手入れシボフレーム加工。 お手入れ簡単!「圧力洗浄」コース。
区分(最大炊飯容量)A 本体質量(kg)約5 加熱方式可変W圧力IH 機能【内なべ】遠赤9層土鍋かまどコート釜/内なべ遠赤/内なべ3年保証/内なべ特厚3mm/内なべとっ手つき/内なべ洗米OK、【おいしさ】大型スチームキャップ/つや艶内ふた、【便利・使いやすさ】24時間保温/予約吸水タイマー/ホワイトバックライト液晶/炊きあがり予約タイマー2メモリー/保温時間経過表示、【お手入れしやすさ】圧力洗浄コース/食器洗い乾燥機対応(スチームキャップ)/お手入れシボフレーム 最大消費電力(W)705 保証期間3年(内なべ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.7×30.5×19.4 モードエコ炊き/白米/極うま/早炊き/すし・カレー/冷凍ご飯/炊込み・炊込みおこげ/おかゆ/玄米/雑穀/麦めし押麦/麦めしもち麦/おこわ/調理 消費電力量(Wh)115(1回あたりの炊飯時)、16(1時間あたりの保温時) RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)50.7 省エネ基準達成率(%)102 炊飯容量3.5合(0.09~0.63L)
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングライフフーズ備蓄やわらかご飯
エコ商品
おなかにやさしい一品です。
種類米類 内容量(g)200 カロリー(kcal)179 保存期間(年)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
22,980 税込24,818
3日以内出荷

非常食・常備食として最適!お水が不要! スープを同封のアルファ化米に入れて常温で約60分、スープを通常のレトルト食品のように湯せんすれば約20分で美味しく召し上がれます。 スプーン付き。
セット内容アルファ化米・レトルトスープ・スプーン(個包装) 質量(g)260/1食 種類鶏ごぼうご飯×10食入、ビーフカレー10食入 寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×190×30 賞味期限2年 カロリー(kcal)鶏ごぼうご飯/354(1食あたり)ビーフカレー/404(1食あたり) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
12,980 税込14,018
5日以内出荷

ロック未使用時は本体内に収まり邪魔になりません
仕様保温・保冷専用80℃まで 材質本体:PP、硬質ウレタンフォーム フタ:PE、硬質ウレタンフォーム ブルー 有効内寸(mm)370×300×140 内容量(L)16 外寸(mm)483×373×219 内寸(mm)380×310×153 使用例ご飯3升用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

関連キーワード