4,121件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンガロイ笹形スクレーパ
エコ商品
寸法L(mm)290 材質MD10 寸法A(mm)20 寸法B(mm)35 寸法C(mm)7 寸法T(mm)5 寸法W(mm)15 寸法R1(mm)70 寸法R2(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

用途稜線、穴内壁、平面のバリ取り 仕様使い捨てタイプの重切削向けスクレーパー、刃の脱着は不可 材質ハイス、(ワーク)鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳鉄、ステンレス、プラスチック 全長(mm)約160 刃長(mm)約30 刃幅(mm)約8 刃先角度(°)60 太さ(mm)【ハンドル】約17(ポケットクリップを除く) 切削方向直線
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

プラモデルのバリ取りや、パーティングラインの処理等に使います。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両側に鋭い三角形状の刃があるため、通常の2倍使用できます。刃の突き出しを任意の位置に調整できます。
セット内容ユニハンドル (UH1000) 1本、スクレーパーブレード T120 (BT1200) 1個
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷


1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

3.2mm(軸径)×75mm(全長)の三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、スクレーパーブレード D75 (BD7510) 1個 トラスコ品番111-2996
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

金属を削ります。
材質ヤスリ鋼
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃幅7mm、全長120mmの両頭、三角形スクレーパー。 ユニハンドルで直接保持します。
トラスコ品番112-3351 全長(mm)120 刃幅(mm)7 ブレードT120 刃先角度(°)60
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
4,698 税込5,168
当日出荷

クロス穴のバリ取りに適しています。D66ブレードは、Dホルダーに1.5mmの六角ねじで取りつけられます。
セット内容ユニハンドル (UH1000)、Dホルダー (DH1000) 各1本スクレーパーブレード D66 (BD6610) 1個
1セット
3,288 税込3,617
当日出荷

(軸径×全長)3.2mm×51mmの三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、超硬スクレーパーブレード D55 (BD5510) 1個 トラスコ品番111-3003
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

クロス穴・ドリル穴の裏側に最適の工具です。
トラスコ品番304-3665 セット内容ノガグリップ3ハンドル(NG-3)、Dホルダー (DH1000) 各1本スクレーパーブレード D66 (BD6610) 1個 質量(g)84
1本
3,288 税込3,617
当日出荷

1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


両頭ミドルサイズスクレーパー。ミディースクレーパーで保持します。
トラスコ品番112-3343 全長(mm)80 質量(g)11 硬度HRC58~60 刃幅(mm)4.0 ブレードT80 刃先角度(°)60
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆に強いステンレス製。硬く、摩耗に強いケヤキ柄を使用。
用途シール・サビ・ペンキ剥がしに 材質(頭)ステンレス420J2 材質(柄部)ケヤキ(染色) 材質(刃)ステンレス420J2
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

錆に強いステンレス製のスクレーパーです。 適度に曲がるので使いやすい! 握りやすい木製グリップを採用。
用途クロス・シール・サビ・ペンキ剥がしに 材質(柄部) 材質(刃)ステンレス(SUS420)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

はがす、削るなどの作業に。 水洗いもできるステンレス刃。 刃幅は25ミリ。 刃とグリップは丈夫な一体成型です。
刃幅(mm)25 トラスコ品番360-7402 種別S型 全長(mm)159 質量(g)30 材質(刃)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

エラストマー樹脂製でグリップエンドのついた、ステンレス刃のスクレーパーです。 握りやすく、グリップエンドをたたきやすい形状です。
用途クロス・シール・サビ・ペンキ剥しに 材質(刃)ステンレス(SUS420J2) 材質(グリップ)エラストマー樹脂、PP 刃厚(mm)1.9
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

こびりついた汚れ落としに最適なプラスチック製のスクレーパーです。炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。 キズを付けたくない箇所の汚れ落としに最適です。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・石材・金属・壁等の汚れ落とし。 材質ポリアミド炭素入り 材質(刃)ポリアミド炭素入り
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「樹脂製の刃」と「金属製の刃」を付属した2wayスクレーパーです。プッシュボタンで刃部の出し入れが簡単にできます。
用途床、ガラス、ミラーなど汚れのはがし 材質(刃)SK5/POM(ポリアセタール) 刃幅(mm)39 全長(mm)110 付属品金属刃×2枚(本体収納分) 黄+黒 材質(本体)ABS+TPR 刃長(mm)7(装着時) 刃厚(mm)0.5 取扱説明書(2.5MB)
1個
899 税込989
当日出荷

232B GスクレーパーSlim オルファ 動画あり
刃幅が小さいため、より細かい部分の作業に対応します。本体にセットできる付属の替刃ケースは、保管時に刃カバーとして使用できます。替刃ケースに替刃6枚内蔵。
適合替刃Gスクレーパー替刃ステンレス、Gスクレーパーslim替刃ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

はがす、削るなどの作業に。 水洗いもできるステンレス刃。 刃幅は60ミリ。 刃とグリップは丈夫な一体成型です。
刃幅(mm)60 トラスコ品番360-7429 種別L型 全長(mm)159 質量(g)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷

自動車用エンジンや産業機械の各種ガスケット類の剥離や表面の仕上げ作業に使用します。;刃部全長が短く、しなりにくいため、細かい作業に最適です。
全長(mm)180 刃厚(mm)1.5 材質(刃)ステンレス
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーで叩ける貫通型グリップ。刃部はステンレス製でサビに強い。
用途ペンキはがし・サビ、汚れ落としに 材質刃部:ステンレスSUS420J2 柄部:TPR+PP
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステッカーはがしは当然、内装パネルやモール、エンブレム外し等に使用可能です。 プラスチック製なので金属性の物に比べて対象物を傷つける事が少なく、塗装面のステッカーやエンブレム剥がしにもご使用頂けます。 また形状がくさび形になっているので自動車のモールやパネル、エアロパーツなどに差し込んで隙間を作る事が可能です。 サイズと形状が違う4種類セットのため作業用途に合わせて便利に使用できます。
用途内装パネルやモール、エンブレム外し等に 幅(mm)ストレート大:25、ストレート小:22、ワイド大:50、ワイド小:40 全長(mm)ストレート大:175、ストレート小:125、ワイド大:175、ワイド小:125
1セット(4本)
729 税込802
当日出荷

サッシのレールのすき間にこびりついた汚れをかきとるのに便利な細巾のスクレイパーです。
材質(刃) 刃厚(mm)1.45
1丁
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。本体は握りやすいクリップ付。保管時に安心のブレードカバー付。入手しやすい18mmカッター用替刃を使用できるスクレーパー。ネジ1本で簡単に替刃交換できます。
用途汚れなどのはがし、削り作業 刃幅(mm)18 全長(mm)300 付属品替刃1枚 シルバー+オレンジ色クリップ 質量(g)約250 刃長(mm)100 材質(刃)炭層鋼 適合替刃共通L型カッター替刃
1本
999 税込1,099
当日出荷

職人さんに長年愛用されているスクレーパー
用途ガラスに張り付いた頑固な汚れ剥がし 床に張り付いた汚れ剥がし ガスレンジまわりの汚れ剥がし 材質塩ビ、PP サイズ1185X94X3mm
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。刃部はスキ加工してありますので弾力性があります。接着剤塗り、パテ塗り、塗料の調合、シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除に適しています。
用途接着剤塗り・パテ塗り・塗料の調合。シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除。 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2) 仕様貫通型 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 刃厚(mm)1
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

経済的な替刃式。刃が本体に収納でき安全です。ブレードを5度傾斜させることにより、作業性がさらにアップ
用途床・ガラスの汚れ落としに。ステッカーはがしに。古ペンキ・サビ落としに。 刃幅(mm)12 付属品替刃3枚 全長(mm)130 質量(g)60 刃長(mm)40 刃厚(mm)0.25 材質(刃) 適合替刃2875-006
1本
799 税込879
当日出荷

タフに使えるステンレスブレードです。滑りにくく握りやすいエラストマーグリップを採用しています。ドライバービット(4本内蔵)が取り付け可能な鋼製グリップエンドです。
材質刃:ステンレス(SUS420相当)、グリップ:エラストマー樹脂
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。 パテ塗り、接着剤塗りに適しています。
刃長(mm)127 全長(mm)240 仕様貫通型 刃厚(mm)1 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2) 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
1丁
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
材質RN 906 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
418 税込460
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質(刃)炭素鋼 刃幅(mm)40 適合EA524AB・AC-1・BA・BB・BC用 エスコ品番EA524B-5 刃厚(mm)0.2
1個
1,210 税込1,331
当日出荷