4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鼻腔から咽頭までは15センチもの長さがあり、鼻から入った空気は4つある副鼻腔を通過する間にホコリや細菌などの異物が除去され、同時に温められます。 そして100%加湿された空気は、肺胞で酸素が最も吸収されやすい状態となります。 あなたは大丈夫?口呼吸チェック。 1.朝起きたときノドがヒリヒリする。 2.自分で小鼻を拡げたり閉じられない。 3.音を立てて食べている。 4.唇が、いつもカサカサしている。 5.何かに夢中なとき、口が開いている。 6.いびきをかく。 心当たりのある方は、睡眠時に口呼吸をしている可能性があります。 ブレストレーナーは、正しい呼吸法の鼻呼吸を身につけるため<日本免疫病治療研究会会長>西原克成医学博士を中心に開発されました。 陰圧(いんあつ)=口内の圧力が外部より低い=効果を利用して睡眠中もしっかり口を閉じさせ、無理なく鼻呼吸へ導きます。 ※この商品はご注文から発送まで1週間程度お待ち頂く場合がございます。 ・カラー/クリア(透明) ・耐久性/シリコーンゴムの中でも粘りがあり、破れにくい素材を使用しております。 個人差もありますが、毎晩の使用で約1~2ヶ月程度です。
原材料シリコーンゴム厚生労働省食品検査合格 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

ささえる君は高さ35cmの「Jr」と現場の声から製品化した、高さ50cmの2サイズあります。小さいサイズのJrは土のう袋【48X62cm】充填作業や、アウトドアーやイベントでのレジ袋を使用した簡易ゴミ袋スタンドとして便利です。大きいサイズは現場作業での雑袋【60X90cm】や45Lのごみ袋用簡易スタンドに最適です。軽量で持ち運び、携帯にも便利です。
用途土のう袋充填作業や簡易ゴミ袋スタンドとして。面ファスナーの位置調整により袋のサイズに対応できます。 材質ポリエチレン/面ファスナー 色(本体) 直径(Φcm)使用時:約33~38 高さ(cm)50 サイズ併用袋:雑袋や45Lゴミ袋他 収納時寸法(cm)9Φ×長さ50 アズワン品番65-1840-15 再生紙使用マーク適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ささえる君は高さ35cmの「Jr」と現場の声から製品化した、高さ50cmの2サイズあります。小さいサイズのJrは土のう袋【48X62cm】充填作業や、アウトドアーやイベントでのレジ袋を使用した簡易ゴミ袋スタンドとして便利です。大きいサイズは現場作業での雑袋【60X90cm】や45Lのごみ袋用簡易スタンドに最適です。軽量で持ち運び、携帯にも便利です。
用途土のう袋充填作業や簡易ゴミ袋スタンドとして。面ファスナーの位置調整により袋のサイズに対応できます。 材質ポリエチレン/面ファスナー 色(本体) 直径(Φcm)使用時:約25~30 高さ(cm)35 サイズ併用袋:土のう袋、レジ袋他 収納時寸法(cm)8.5Φ×長さ35 アズワン品番65-1840-16 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

階段の手すりに取り付けるだけで、従来の手すりに比べ、階段の上り下り時の足への負担が軽減されます。 のぼる時、しっかり握って上がれます。 くだる時、自由な角度でささえます。 階段の手すりにネジで取り付けるだけ。 2通りの使い方ができる。付属のアジャスターを付けると、お年寄りのための縦型のミニ手すりとしてご使用いただけます。
材質本体・カバー・アジャスター/ポリカーボネイト、ワッシャー/SPCC三価クロムメッキ セット内容本体、カバー×2、アジャスター×2、ワッシャー×2、付属ネジ(ユニクロM4×30)×8 安全荷重(kg)80 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
899 税込989
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード