通常の曲尺よりも厚みがあるため、丈夫です。小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途材料に正確な直角をケガク為の定規
材質ステンレス
形状同厚
寸法(mm)320×160×2.6
質量(g)116
直角精度100mmにつき0.1mm以下
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.2以下
こんなお得な商品も!
曲尺 厚手広巾
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。
鉄工・土木作業に適しています。
金属にケガく時、大変便利。
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
幅(mm)20
厚さ(mm)2.0
仕様JISマーク、赤数字入
形状同厚
直角精度100mmにつき0.1mm以下
JIS規格適合
こんなお得な商品も!
曲尺 厚手広巾
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。
鉄工・土木作業に適しています。
8つの測面全てに目盛が入っています。
金属にケガく時、大変便利。
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
ストラップ穴付です。
赤数字入り。
用途建築・鉄工用。土木工事に最適。
長枝(mm)170
短枝(mm)85
幅(mm)20
厚さ(mm)2.0
精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm
形状同厚
直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない
目盛表裏同目、8段目盛
寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0
測定範囲(cm)0~15
長さ公差(mm)150±0.2
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
平形スコヤとしても使用可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は焼入により耐磨耗性があります。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質機械構造用炭素鋼
焼入硬度450以上
RoHS指令(10物質対応)対応
通常の曲尺よりも厚みがある為、丈夫です。小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。直角を調べる定規としても重宝し、建具職人向けです。目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げ(艶消し加工)です。焼き入れ加工により強度を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
長枝(mm)320
短枝(mm)160
幅(mm)15
厚さ(mm)2.6
形状同厚
質量(g)116
精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm
JIS規格JIS認証品
表目盛 長枝外目盛/30cm
表目盛 短枝外目盛/15cm
裏目盛 長枝外目盛/角目、内目盛/丸目
裏目盛 短枝外目盛/15cm
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×15×2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。
DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330
短枝(mm)163
幅(mm)15
厚さ(mm)1.1
材質ステンレス
形状同厚
質量(g)57
目盛表裏同目
測定範囲(cm)0~30
公差(mm)全長±0.2mm
表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
直角度(/100mm)±0.1mm以下
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1
長さ許容差(mm)±0.2
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
台付スコヤとしても使用可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は焼入により耐磨耗性があります。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質機械構造用炭素鋼
焼入硬度450以上
RoHS指令(10物質対応)対応
通常の曲尺よりも厚みがある為、丈夫です。小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。直角を調べる定規としても重宝し、建具職人向けです。目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げ(艶消し加工)です。焼き入れ加工により強度を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
長枝(mm)320
短枝(mm)160
幅(mm)15
厚さ(mm)2.6
形状同厚
質量(g)116
精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm
表目盛 長枝外目盛/30cm
表目盛 短枝外目盛/15cm
裏目盛 長枝外目盛/1尺
裏目盛 短枝外目盛/5寸
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×15×2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
竿が薄くやわらかなしなりがあります。直角度を高精度に仕上げてあります。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
材質ステンレス
形状高級角厚
直角精度100mmにつき0.06mm以下
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.2以下
非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規
材質(竿)SS材(SS400)
材質(台)S45C材
直角精度±(20+L/10)μm
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
通常の曲尺よりも厚みがある為、丈夫です。小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。直角を調べる定規としても重宝し、建具職人向けです。目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げ(艶消し加工)です。焼き入れ加工により強度を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
長枝(mm)320
短枝(mm)160
幅(mm)15
厚さ(mm)2.6
材質ステンレス
形状同厚
質量(g)116
精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm
表目盛 長枝外目盛/1尺
表目盛 短枝外目盛/5寸
裏目盛 長枝外目盛/角目
裏目盛 短枝外目盛/5寸
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×15×2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
平形スコヤとしても使用可能です。
精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。
非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質機械構造用炭素鋼
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
台付スコヤとしても使用可能です。
精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。
非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質機械構造用炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
平形スコヤとしても使用可能です。
非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質機械構造用炭素鋼
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
台付スコヤとしても使用可能です。
非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質機械構造用炭素鋼
関連キーワード