角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。
外角基点の内側目盛が付いています。
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
長枝(mm)160
短枝(mm)80
幅(mm)15
厚さ(mm)1.0
形状同厚
質量(g)26
目盛表裏同目
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×15×1.0
長さ許容差(mm)±0.2mm
竿・角共に平たいので材料にピタリとフィットしてケガキやすい曲尺です。目盛がエッチング加工されており消えにくいです。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
材質ステンレス(SUS420J2)
幅(mm)15
厚さ(mm)1
目盛表裏cm目盛
仕上シルバー仕上/艶消し加工
JIS規格取得取得済
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法許容差(mm)全長±0.2
直角度100mmで±0.1mmを超えない
105mm角材、3.5寸の施工済みの柱に当てても壁に当たりません。腰袋に入るコンパクトサイズです。
用途105mm角材のケガキ作業に。3.5寸の構造材のケガキ作業に。
材質ステンレス
幅(mm)15
厚さ(mm)1
質量(g)30
短辺(mm)115
長辺(mm)160
直角度(mm)100に対し0.1以下
本体寸法(mm)160×115×1
表面処理印刷目盛、ホワイトコーティング
長さ許容差(mm)±0.3
105mm角材、3.5寸の施工済みの柱に当てても壁に当たりません。腰袋に入るコンパクトサイズです。
用途105mm角材のケガキ作業に。3.5寸の構造材のケガキ作業に。
材質ステンレス
幅(mm)15
厚さ(mm)1
質量(g)30
短辺(mm)115
長辺(mm)160
直角度(mm)100に対し0.1以下
本体寸法(mm)160×115×1
表面処理シルバー仕上
長さ許容差(mm)±0.2
角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。外角基点の内側目盛が付いています。表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げ(艶消し加工)です。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
長枝(mm)485
短枝(mm)242.5
幅(mm)15
厚さ(mm)1.0
材質ステンレス
形状同厚
質量(g)82
精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm
表目盛 長枝外目盛/1尺5寸、内目盛/1尺
表目盛 短枝外目盛/7.5寸、内目盛/7寸
裏目盛 長枝外目盛/角目、内目盛/吉凶ホゾ
裏目盛 短枝外目盛/7.5寸、内目盛/丸目
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)485(242.5)×15×1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。
外角基点の内側目盛が付いています。
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
長枝(mm)520
短枝(mm)260
幅(mm)15
厚さ(mm)1.0
形状同厚
測定範囲50cm
質量(g)87
精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm
JIS規格JIS認証品
表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm
表目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm
裏目盛 長枝(外)角目、(内)丸目ホゾ
裏目盛 短枝(外)25cm
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×15×1.0
適度な弾力を持った広巾タイプの曲尺です。逆目盛が入っているので左右どちらからでも測定でき、深さ測定もできます。角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
幅(mm)20
厚さ(mm)1.0
仕様赤数字入
形状同厚
目盛表裏同目 内目盛端面基点
直角精度100mmにつき0.1mm以下
長さ許容差(mm)±0.2以下
関連キーワード