20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【ガッチリ!安心な固定タイプ】 簡単取り付け! 付属のレンチで簡単に取り付けができます。 どこでも取り付けOK! 15mm~29mmのパイプであれば縦棒でも横棒でも取り付けOKです。 360度回転! 360度回転し、前後にも動きます。 素材が強い! 素材は硬質プラスチック。だから、強いのです。
用途雨、陽射し、紫外線よけに 付属品取付金具、レンチ グレー 質量(g)650 アズワン品番64-9547-35
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

日傘、雨傘がワンタッチで固定可能な自転車専用傘ホルダー ステンレス製、スチール製、アルミ製の異なるクランプ形状のハンドルでも取り付けができる改良版ブラケット ハンドルのクランプをまたいで2点でしっかり固定 走行時の振動にも強い設計 ハンドルからサドル側にオフセットすることで傘がより近い設計 傘の柄と先を2点で固定して収納する「傘の便利ポケット」付きで傘の携行も安全安心
用途雨、陽射し、紫外線よけに 付属品傘の便利ポケット、取付金具、レンチ 材質スチール(本体)、樹脂(取り付け部)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定できます。 夜間走行時も大型リフレクター装備で危険を防止します。 傘をセットしないときは、支柱を前方に倒すことが可能です。 取り付けは付属のレンチで簡単に固定可能です。 粘り強いカーボン・グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群です。
付属品レンチ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定できます。 細径用ブラケット及び太径用ブラケット付属で様々なパイプに取り付け可能です。 3段階の高さ調整が可能です。 夜間走行時も安全な大型リフレクターは、支柱が回転することで常に前向きにセットできます。 傘をセットしないときは、ブラケット部分で支柱を回転させることが可能です。 取り付けは付属のレンチで簡単に固定可能です。 粘り強いカーボン・グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群です。
付属品レンチ、22mm細径用・30mm太径用ブラケット
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単取り付け。付属のレンチで簡単に取り付けができます。どこでも取り付けOK。15mm~29mmのパイプであれば縦棒でも横棒でも取り付けOKです。360度回転し、前後にも動きます。素材は硬質プラスチック。だから、強いのです。
用途ガッチリ!安心な固定タイプの傘立て グレー タイプ2型
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定。 22mm細径用ブラケット及び30mm太径用ブラケット付属で様々なパイプに取り付け可能。 3段階の高さ調整が可能。 夜間走行時も安全な大型リフレクターは、支柱が回転することで常に前向きにセット可能。 傘をセットしないときは、ブラケット部分で支柱を回転させることが可能。 付属のレンチで簡単に固定。 粘り強いカーボン、グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群。
付属品レンチ、22mm細径用 ・ 30mm太径用ブラケット グレー アズワン品番64-9547-78
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

日傘、雨傘がワンタッチで固定可能な自転車専用傘ホルダー ステンレス製、スチール製、アルミ製の異なるクランプ形状のハンドルでも取り付けができる改良版ブラケット ハンドルのクランプをまたいで2点でしっかり固定 走行時の振動にも強い設計 ハンドルからサドル側にオフセットすることで傘がより近い設計
用途雨、陽射し、紫外線よけに 付属品取付金具、レンチ 材質スチール(本体)、樹脂(取り付け部) グレー アズワン品番64-9547-29
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

Kawasumi(川住製作所)カサホルダーVer21
RoHS
使わない傘はカンタン取付でしっかり固定
用途カサホルダー セット内容ホルダー部、上部傘用リング、U字型部品(大・小)各1個 材質ポリプロピレン 寸法(mm)50×70×146 対応20~27インチ自転車 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーン 直径(Φcm)110 材質傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨の長さ:55cm、その他の材料:親骨:鉄(亜鉛めっき)、中棒:鉄(クロムめっき) 寸法(mm)中棒:(約)Φ7 質量(g)430 組立寸法(mm)(約)径1100×高さ900
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1箱
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サドル 自転車用 モノタロウ 動画あり
一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。 クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。
用途自転車の交換用サドルとして 寸法(mm)(前後×幅×厚さ)245×210×75 材質樹脂・スチール 長さ(mm)235 幅(mm)210 質量(g)680 適合ポスト径(Φmm)外径22.2~22.5
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

少ない力で威力を発揮! みんなの身を守るサンワサスマタシリーズ つかみ返されても、独自のスプリング機能で相手を完全に無力化! より安全に!より使いやすく!パイプ部分をぐるっと取り囲んだコイルスプリングで無力化。 取り押さえられた相手が反撃に出てパイプを掴んでも、スプリングにより力がパイプまで届きません。 捕えられればもはや、握ることも、押し戻すことも、ねじり取ることも不可能。 危険性を考えて開発された画期的製品です。
付属品壁取付金具×1個 材質アルミ、SUS304コイルスプリング 質量(kg)1.47 幅W×全長(mm)500×1890
1本
24,980 税込27,478
当日出荷

傘2本を収納できます。本体を折り畳むと、折り畳み傘サイズになります。車内がぬれにくい防水仕様。
用途傘入れ 質量(g)85 サイズ(mm)H674×W165×D5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

スタンダードな樹脂製リアバスケット スタイリッシュなワイヤー風デザイン 必要十分な内容量を確保し大きすぎるバスケットが必要ないという方におすすめ
用途自転車用リアバスケット 材質樹脂 付属品取付金具
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PU革で本革に近い見た目と質感!つばがあるから日差し対策に!高強度で軽量のABS素材採用!。自転車用ヘルメットの性能規格(CE EN1078-2012)認定品。CEマークは、製品をEU加盟国へ輸出する際に、安全基準条件(使用者・消費者の健康と安全および共通利益の確保を守るための条件)を満たすことを証明するマークです。ぱっと見てヘルメットとわからないおしゃれなヘルメット。ABS素材のヘルメットにPU革でデザイン性もUP。取り外し可能なインナークッションは、手洗い可能でいつでも清潔に保てます。。高強度ABS素材。高品質のABS素材で、軽さと耐衝撃性に優れています。また、防錆・耐熱にも優れています!外側のPU革と、内側のインナークッションでさらに耐衝撃性もアップ!。軽量で疲れない。わずか約353gの軽量タイプのヘルメットなので、疲れにくく、持運びもラクです。通勤や通学、お買い物などでも使いやすい重さです。PU革で耐摩耗性。PUレザー(ポリウレタン樹脂レザー)は、弾力性や耐摩耗性、耐油性、通気性に優れています。日差し対策。ヘルメットには長いつばがあるので、日差し対策ができます。インナークッションは通気性&速乾性。マジックテープで簡単に取り外しのできるインナークッションは、メッシュ素材で通気性が良く、吸汗速乾してくれます。クッション性もあるので、耐衝撃性があります。
用途自転車用ヘルメット 材質インナークッション:ポリエステル、ヘルメット:ABS ブラック 質量(g)約350 奥行(mm)約285 幅(cm)約19.7 長さ(cm)約7.5(ツバ) 高さ(cm)約14.5 頭囲(cm)約54~62 適合年齢(歳)12以上
1個
2,900 税込3,190
当日出荷

機能充実の確かな一着。雨・風から守り、水の侵入を防ぎます。雨から視界を確保し安全性を高めるクリアメガネ付き取り外しフード。雨や風の侵入を抑える前立て付き。パンツの裾巾を調節するスナップボタン付き。雨の日の視認性を確保し、安全性を高める反射ワッペン付き。ムレやベタつきを緩和する、さらさらメッシュ裏地が上下ともに付いています。
仕様フード、前立て、反射ワッペン、上下総裏メッシュ、裾巾調節機能 セット内容上下 混率(%)表地:ポリエステル100(PVCラミネート)、内衿・前立て裏/ナイロン100、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ)
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

のぼりの巻き上がりを防止する回転式ストッパーです。
用途22mm径のポール専用 適合ポール外径(Φmm)22 メーカー商品コード007279290
1個
138 税込152
当日出荷

侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。 TH-308SA(連結用)は、TH-500SAの長さ調整に使用します。単独でもご使用いただけます。
付属品SUS十字穴付ナベコンクリート用ネジ4×25(2本)SUS十字穴付シンワッシャードリルネジ4×19(2本) 材質SUS304 寸法D(mm)55 寸法B(mm)65 寸法C(mm)35 仕上BA
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッグキャップ付属。 オプティマもスタンダードな価格帯の商品ながら、ESGEの名に恥じない高品質。シンプルで精悍なデザインは軽量化も果たし、ブラックカラーで高級自転車にマッチします。 脚部はカットにより、小径車から29erまで各サイズに対応します。アルミ合金製ですので、金ノコで比較的容易にカット可能です。 標準添付の傘型プレートにより多くの車種に対応しますが、オプションのU型プレートの追加や、菱形プレートとの交換も可能です。オプションの20mmボルトを使用すれば、センタースタンド用台座のある自転車にも装着できます。
質量(g)254 耐荷重(kg)25 適合車輪径脚部カットにより各サイズに対応(取付面までの最大地上高325mm)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷