「さび止め用刷毛」の検索結果
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、化繊
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
用途サビ止め用塗料の拾い塗りに最適。
種類刷毛
材質(毛)馬毛、豚毛
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

刷毛 鉄骨 橋梁用
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。
合成樹脂塗料用刷毛薄口タイプで腰感と耐久性が有り、仕上げ・補修・タッチアップなどに良い。
ラック・ニス用に適した薄口タイプ。
形状筋違
型式筋違
厚さ(mm)10
種類刷毛
毛丈(mm)37
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途合成樹脂用
毛色白
玉厚(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ラスター 356
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
塗装の下地清掃や接着剤の塗布、印刷、工場作業の掃除用として活躍します。
最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化したラスター刷毛です。
用途下地の掃除や接着剤塗布用
形状平・金巻
種類刷毛
材質(毛)豚毛
主な用途建築用/工業用
毛色黒色
抜群の塗料含み、化繊独特のツッパリ感を解消。滑らかかつしなやかな塗り感を実現。錆止め塗料が”伸びる”刷毛。
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途錆止め用
毛色胡麻色
RoHS指令(10物質対応)対応
こしがあり仕上げにも適している。
形状筋違
種類刷毛
毛丈(mm)35
材質(毛)山羊毛
主な用途鉄骨用、橋梁用
毛色白色
玉厚(mm)10
抜群の塗料含み、化繊独特のツッパリ感を解消。滑らかかつしなやかな塗り感を実現。錆止め塗料が”伸びる”刷毛。
毛丈(mm)55
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途錆止め用
毛色胡麻色
RoHS指令(10物質対応)対応
軟質で太目の羊毛を加工し、厚みを均一に揃えた高級品です。
用途洗い張り、襖、壁装、背面
形状立薄
毛丈(mm)40
毛色黒色
毛厚(mm)6
種類刷毛
サイズ(号)4(inch)
材質(毛)黒豚、馬の天尾
主な用途掃除用
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥769
税込¥846
当日出荷
腰の強い豚毛の小バケです。FRP塗料にも使用出来ます。
用途小物塗装用
材質(柄部)木
形状平
種類刷毛
材質(毛)豚毛
主な用途塗装用、ホビー・工作用
RoHS指令(10物質対応)対応
現場の声により誕生。ボルト廻りや狭い箇所などの塗装でも、刷毛板が邪魔にならず、トジ線が切れにくい特殊製法採用。
形状筋違
サイズ(号)20
毛丈(mm)36
毛色胡麻色
玉厚(mm)18
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途鉄骨用/橋梁用
板幅(mm)28
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
特殊配合のペンキで、うすめ液を使わずそのまま塗れます。
ぽたぽたたれず、汚さずに塗りやすい。
なめらかでシルキーなつやが長もちします。
強力さび止め剤を配合しています。
刷毛目が目立たずに美しく塗れます。
用途鉄部(門扉・フェンス・シャッターなど)、木部(外板・羽目板・建具など)
希釈剤不要(用具洗いはペイントうすめ液)
成分合成樹脂(中油性フタル酸樹脂)
タイプ油性塗料
指触乾燥時間(時間)約2時間(冬期:約4時間)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)約8時間(冬期:約16時間)(20℃)
主な用途鉄部、木部
使用場所屋内外兼用
危険物の類別指定可燃物
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性さび止め
塗料タイプアルキド
こんなお得な商品も!

刷毛 万能タイプ 筋違
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
徳用より化繊の割合が多く滑らかな使用感です。毛先処理しており仕上げも綺麗で水性塗料にも使用出来ます、お得な10本組み。
玉厚(mm)8
厚さ(mm)13
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、化繊
主な用途水性用
RoHS指令(10物質対応)対応
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途合成樹脂用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
小面積、コーナーの塗装に使いやすい!
用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。
形状平・金巻
毛丈(mm)28
毛色白色
玉厚(mm)5
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途塗装用、ホビー・工作用
こんなお得な商品も!

刷毛 万能タイプ 筋違
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
先端毛先加工が施され、徳用万能刷毛より化繊の割合いが多く仕上がりが綺麗で刷毛目がつきにくくなっております。
水性塗料や油性塗料を問わずきれいな仕上がりになります。
玉厚(mm)8
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、化繊
主な用途多用途用(万能用)
RoHS指令(10物質対応)対応
弾力性と塗料の含みが良く、塗面に馴染みやすい。
用途狭間、手の届き難い部分
メジ用(折曲式)
形状立薄
毛色白色
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途メジ用
RoHS指令(10物質対応)対応
毛の含みがあるので広い面積にも良い。
用途フスマ・障子・カベ紙貼用。
形状平
刷毛幅(mm)130
毛丈(mm)30
毛色白色
玉厚(mm)10
種類刷毛
材質(毛)白山羊毛
主な用途のり用
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。
合成樹脂塗料用刷毛薄口タイプでしっかりとした腰感と耐久力・スムーズな塗り心地。使いやすい長柄タイプです。
ラック・ニス用に適した薄口タイプ。
形状筋違
毛丈(mm)37
毛色白色
玉厚(mm)10
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途合成樹脂用
RoHS指令(10物質対応)対応
障子紙・ふすま紙ののりづけに。
種類刷毛
材質(柄部)木
材質(毛)山羊毛、ポリプロピレン
主な用途のり用
毛色白色
刷毛幅(mm)110
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
毛の柔らかい良質の原毛を使用。伝統技術を生かし制作されたラック・ニス用の刷毛です。
塗り味が抜群のバランスのとれた刷毛です。
用途建築・鉄骨用
型式筋違
毛色白
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途建築用/鉄骨用
RoHS指令(10物質対応)対応
鉛、クロム等の有害重金属を配合していない為、安全です。
特殊な無公害防錆塗料と防食性に優れたズボイド油の働きにより、
油性のカラーさび止めとしては、強力な防錆効果を発揮します。
刷毛さばきが良く、エアレス塗装作業性も良好です。
上塗り塗料と同系色の色を使用すれば、上塗り1回仕上げが可能です。
用途鉄骨防錆用。下塗りさび止め塗料。
種別油性 さび止め塗料
特性速乾、防錆
主成分変性アルキド樹脂系塗料
主な用途鉄・金属
指触乾燥時間(分)30
希釈率(%)5~10
半硬化乾燥時間(時間)2
標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.17
規格JIS K 5674 1種 規格F☆☆☆☆
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
グリーン購入法適合
特殊変性エポキシ樹脂により鉄・亜鉛めっき鋼、アルミニウム等の各種金属に対して優れた付着性を示します。さらに、各種旧塗膜に対しても優れており、新築・改装を問わず使用できます。弱溶剤形特殊変性エポキシ樹脂と特殊防錆顔料の相乗効果により優れた防食性を示します。また、従来品と比較して標準膜厚が大きくなるため、防食性に優れます。二液エポキシ樹脂の強靭な塗膜は優れた物性を示し、JASS 18 M-109やJIS K 5551 構造物用さび止めペイントC種に適合する性能を示します。弱溶剤(塗料用シンナー)で希釈する材料のため、塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず、幅広く施工できます。ローラー塗り、刷毛塗り適性、エアレス塗装性に優れています。弱溶剤形塗料のため、溶剤形塗料に比べて臭気が少なく、環境に優しいさび止め塗料です。また、人体に有害なクロム・鉛を含まない安全設計です。
用途建築物の鉄部(建屋鉄骨、鉄扉、門扉、手すり、架台、軽量鉄骨など)、鉄鋼面(改修)、亜鉛めっき面(新築 ・ 改修)の DP 塗りの下塗り、各種金属部位など
主成分エポキシ樹脂
希釈剤塗料用シンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
適応下地鉄、溶融亜鉛めっき、電気亜鉛めっき、アルミニウム、ステンレス、ガルバリウム鋼板、鉄部の各種旧塗膜(OP、フタル酸樹脂エナメル、塩化ゴム系塗料、アクリルラッカー、アクリルウレタンなど)
油性 or 水性油性
関連資料(0.51MB)
一般的名称二液弱溶剤形特殊変性エポキシ樹脂さび止め塗料
危険物の性状非水溶性
塗装間隔6時間以上
特殊変性エポキシ樹脂により鉄・亜鉛めっき鋼、アルミニウム等の各種金属に対して優れた付着性を示します。さらに、各種旧塗膜に対しても優れており、新築・改装を問わず使用できます。弱溶剤形特殊変性エポキシ樹脂と特殊防錆顔料の相乗効果により優れた防食性を示します。また、従来品と比較して標準膜厚が大きくなるため、防食性に優れます。二液エポキシ樹脂の強靭な塗膜は優れた物性を示し、JASS 18 M-109やJIS K 5551 構造物用さび止めペイントC種に適合する性能を示します。弱溶剤(塗料用シンナー)で希釈する材料のため、塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず、幅広く施工できます。ローラー塗り、刷毛塗り適性、エアレス塗装性に優れています。弱溶剤形塗料のため、溶剤形塗料に比べて臭気が少なく、環境に優しいさび止め塗料です。また、人体に有害なクロム・鉛を含まない安全設計です。
用途建築物の鉄部(建屋鉄骨、鉄扉、門扉、手すり、架台、軽量鉄骨など)、鉄鋼面(改修)、亜鉛めっき面(新築 ・ 改修)の DP 塗りの下塗り、各種金属部位など
色ダークグレー
塗り面積(m2)80~114
主成分エポキシ樹脂
希釈剤塗料用シンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16000mL
適応下地鉄、溶融亜鉛めっき、電気亜鉛めっき、アルミニウム、ステンレス、ガルバリウム鋼板、鉄部の各種旧塗膜(OP、フタル酸樹脂エナメル、塩化ゴム系塗料、アクリルラッカー、アクリルウレタンなど)
油性 or 水性油性
関連資料(0.51MB)
一般的名称二液弱溶剤形特殊変性エポキシ樹脂さび止め塗料
危険物の性状非水溶性
塗装間隔6時間以上
1缶(16kg)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷