カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • 自動車補修部品(14)
  • 建築金物(12)
  • 切削工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「さらビス」の検索結果

関連キーワード
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
526-A/H 皿ビス アルスコーポレーション526-A/H 皿ビスアルスコーポレーション
279税込307
1個(2個)
3日以内出荷
526シリーズ用の皿ビス(2組)です。
適合品番526-H/526-A部品番号(対応品番):526-H/3、526-A/3
サラビスM6X25 BIGM(丸山製作所)サラビスM6X25BIGM(丸山製作所)
139税込153
1個
7日以内出荷
図解NoMRB315SDX マルチストッカー構成部品 サラビスM6X25_No.13、MRB360SDX マルチストッカー構成部品 サラビスM6X25_No.13、MRB270STD マルチストッカー構成部品 サラビスM6X25_No.13、MRB450SDX マルチストッカー構成部品 サラビスM6X25_No.13、MRB270SDX マルチストッカー構成部品 サラビスM6X25_No.13、MRB315STD マルチストッカー構成部品 サラビスM6X25_No.13、MRB160STD マルチストッカー構成部品 サラビスM6X25_No.13、MRB270DX マルチストッカー構成部品 サラビスM6X25_No.13、MRB225STD マルチストッカー構成部品 サラビスM6X25_No.13、MRB160DX マルチストッカー構成部品 サラビスM6X25_No.13、MRB450DX マルチストッカー構成部品 サラビスM6X25_No.13、MRB70DX マルチストッカー構成図部品 サラビスM6X25_No.13、MRB315DX マルチストッカー構成部品 サラビスM6X25_No.13、MRB225SDX マルチストッカー構成部品 サラビスM6X25_No.13、MRB360DX マルチストッカー構成部品 サラビスM6X25_No.13、MRB70SDX マルチストッカー構成図部品 サラビスM6X25_No.13、MRB70STD マルチストッカー構成部品 サラビスM6X25_No.13、MRB120SDX マルチストッカー構成部品 サラビスM6X25_No.13、MRB160SDX マルチストッカー構成部品 サラビスM6X25_No.13、MRB120DX マルチストッカー構成部品 サラビスM6X25_No.13、MRB225DX マルチストッカー構成部品 サラビスM6X25_No.13、MRB120STD マルチストッカー構成部品 サラビスM6X25_No.13
ノジビスヒラサラビス 八幡ねじノジビスヒラサラビス八幡ねじ
799税込879
1セット(50個×3パック)
3日以内出荷
わずか0.5mmの極薄頭で上材と密着させる事が可能です。 外径11mmの頭部で、取付物をしっかり押さえます。 入りやすくて高い引抜保持力を発揮する二条ねじです。
用途耐火野地板や合板などへの吊り子止め専用ねじ。材質表面処理三価ユニクロめっき
ニュー皿ビス筋かいBOX 八幡ねじニュー皿ビス筋かいBOX八幡ねじ
999税込1,099
1セット(5個)ほか
3日以内出荷
正方形なので左右どちらでも使用できます。 柱・横架材側の鉄板が内側に寄せてありますので、アンカーボルトを柱に近づけて入れても干渉しません。
用途壁倍率2倍の筋かい(45×90mm)に使用できる箱型筋かい止め金物です。材質表面処理溶融亜鉛めっき
ニュー皿ビスコーナー 八幡ねじニュー皿ビスコーナー八幡ねじ
799税込879
1セット(5個)ほか
3日以内出荷
金物を柱、横架材内部で収めるため、外壁側に金物を出さずに施工できます。 耐力壁の筋かいとの干渉を避けるために、製品幅を狭くしてあります。 仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。
用途柱(引張力がかかる)と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質表面処理溶融亜鉛めっき
デカサラビス〈箱入〉 ウイングデカサラビス〈箱入〉ウイング
3,998税込4,398
1箱(100本)
翌々日出荷
先端細かな2条ネジ+カットが素早い食いつきと軽い打ち込みを実現。 フレキ付のデカいサラ頭(四角穴3番)で超強力な抑え込みとフラットな仕上がり。 軸部ローレットが最後までストレスのない軽い打ち込みを実現。(90mm、105mmはローレットがついていません。)また、表面処理シルバーコートが打ち込み時の摩擦抵抗を減らし、錆を強力に防ぐ。
用途断熱パネルに。 土蔵、土壁の改修に。 屋根、床等角材の締結に。材質ねじ長さ(mm)40+20表面処理シルバーコート穴の形状四角穴3番
コンクリートビス(さら)NP 小箱入 八幡ねじコンクリートビス(さら)NP 小箱入八幡ねじ
999税込1,099
1箱(30本×2パック)ほか
当日出荷
材質表面処理ラスパート
チタン(+)皿ビス 由良産商チタン(+)皿ビス由良産商
519税込571
1パック(2本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン頭部形状
気密型天井点検口 城東テクノ気密型天井点検口城東テクノ
7,898税込8,688
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
空間に調和するホワイトフレーム。
材質アルミホワイト付属品ビス(さら木ねじ3.8×20mm)×8本
ステンレス皿ビス小頭 CLOVER(クローバ)ステンレス皿ビス小頭CLOVER(クローバ)
109税込120
1袋(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
ねじ径MM4
ダイヤモンド砥石 皿ビス PROXXON(プロクソン)ダイヤモンド砥石 皿ビスPROXXON(プロクソン)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
ハイスドリルはもちろん超鋼ドリルやチタンコーティングされたドリルを研磨することができます。皿ビス用
用途切れなくなったドリルの再研磨外径(Φmm)44-50適合機種ドリルシャープナー(No.21200)材質ダイヤ砥石粒度230番厚さ(mm)13.7穴径(Φmm)12.7被削材ハイス/超鋼/チタンRoHS指令(10物質対応)対応
ハイス用砥石 皿ビス PROXXON(プロクソン)ハイス用砥石 皿ビスPROXXON(プロクソン)
869税込956
1個
翌日出荷
購入時に装着された主にハイスドリルを研磨する際に使用します。皿ビス用
用途切れなくなったドリルの再研磨外径(Φmm)44-50適合機種ドリルシャープナー(No.21200)材質WA砥石粒度80番厚さ(mm)12.7穴径(Φmm)10被削材ハイス/超鋼/チタンRoHS指令(10物質対応)対応
ノンプラビス 得用パック シルバーサラ ユニカノンプラビス 得用パック シルバーサラユニカ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(1000本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。材質スチール、表面処理:シルバーメッキ質量(kg)2適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0533
ノンプラビス・皿(振動B付(SUS410/生地) 大阪魂ノンプラビス・皿(振動B付(SUS410/生地)大阪魂
3,698税込4,068
1箱(1個)
71日以内出荷
ねじの呼びMFS-438B材質SUS410表面処理生地(または標準)
簡単ビス抜きビットセット SK11簡単ビス抜きビットセットSK11
2,298税込2,528
1セット(3本)
予約販売
つぶれたプラス穴ネジを取り外すことができます。ドリルで下穴あけを行わずに本品のみで作業可能です。 本品をビスの頭に押さえつけ逆回転で使用するだけの簡単作業です。さら頭・なべ頭・トラス頭・バインドなど小ネジから大きなネジまで使用できます。
用途頭がつぶれたネジ抜き作業(木ネジ専用)。仕様ビット刻印(2.5):使用できる木ネジのサイズ:径3.1~3.5mm・全長20mmまで、ビット刻印(3):使用できる木ネジのサイズ:径3.8~4.1mm・全長32mmまで、ビット刻印(4):使用できる木ネジのサイズ:径4.5~4.8mm・全長38mm適合機種正逆回転電動ドリルタイププラス2ネジ専用
ノンプラビス ステンレス サラ Bドリルナシ ユニカノンプラビス ステンレス サラ Bドリルナシユニカ
1,398税込1,538
1セット(60本)
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け呼径d(mm)5材質ステンレス下穴径(Φmm)4.3適合ドライバープラスNo.2(6mm以上はNo.3)
部品 ステン皿ビスL型万能定規用 シンワ測定部品 ステン皿ビスL型万能定規用シンワ測定
189税込208
1個
4日以内出荷
ISO小ネジ(+丸皿ビス)ユニクロメッキ ModesISO小ネジ(+丸皿ビス)ユニクロメッキModes(7件のレビュー)
14税込15
1個
当日出荷から6日以内出荷
メッキユニクロ
ISO小ネジ(+丸皿ビス)ステンレス ModesISO小ネジ(+丸皿ビス)ステンレスModes(7件のレビュー)
21税込23
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス
ISO小ネジ(+丸皿ビス) クロメート メッキ ModesISO小ネジ(+丸皿ビス) クロメート メッキModes(1件のレビュー)
10税込11
1個
当日出荷から5日以内出荷
メッキクロメート
ISO小ネジ(+皿ビス)ユニクロメッキ ModesISO小ネジ(+皿ビス)ユニクロメッキModes(20件のレビュー)
14税込15
1個
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクロ
ISO小ネジ(+皿ビス)ステンレス ModesISO小ネジ(+皿ビス)ステンレスModes(49件のレビュー)
12税込13
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス
ISO小ネジ(+皿ビス)クロメートメッキ ModesISO小ネジ(+皿ビス)クロメートメッキModes(8件のレビュー)
12税込13
1個
当日出荷から7日以内出荷
メッキクロメート
C1型タッピング(+丸皿ビス)ユニクロメッキ ModesC1型タッピング(+丸皿ビス)ユニクロメッキModes
12税込13
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
メッキユニクロ
C1型タッピング(+皿ビス)ユニクロメッキ ModesC1型タッピング(+皿ビス)ユニクロメッキModes(3件のレビュー)
12税込13
1個
当日出荷から5日以内出荷
メッキユニクロ
B型タッピング(+丸皿ビス)ユニクロメッキ ModesB型タッピング(+丸皿ビス)ユニクロメッキModes
28税込31
1個
5日以内出荷
ねじ径M5長さ(mm)16
A型タッピング(+丸皿ビス)ユニクロメッキ ModesA型タッピング(+丸皿ビス)ユニクロメッキModes
12税込13
1個
当日出荷から5日以内出荷
メッキユニクロ
A型タッピング(+丸皿ビス)ステンレス ModesA型タッピング(+丸皿ビス)ステンレスModes(2件のレビュー)
16税込18特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質ステンレス
A型タッピング(+皿ビス)ユニクロメッキ ModesA型タッピング(+皿ビス)ユニクロメッキModes(4件のレビュー)
12税込13
1個
当日出荷から7日以内出荷
メッキユニクロ
A型タッピング(+皿ビス)ステンレス ModesA型タッピング(+皿ビス)ステンレスModes(6件のレビュー)
14税込15特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス
緩み止めサラビスM5x8 ACE(エース)緩み止めサラビスM5x8ACE(エース)
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷
材質SUS304ねじピッチ(mm)0.8寸法L(mm)8表面処理生地寸法s(mm)3(六角穴)ねじの呼びM5寸法dk(Φmm)10適合フレーム□20シリーズのアングルピース20用
ニュー皿ビスコーナー75 カナイニュー皿ビスコーナー75カナイ
189税込208
1セット
4日以内出荷
金物を柱、横架台内部で収めるため、外壁側に金物を出さずに施工できます。 L字五角プレートの長い方(五角形)を柱側に、短い方(四角形)を横架台に使用します。 床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。
用途柱と土台、柱と横架材等を接合するL型アングルの仕口金物。床合板(30mm)までの上から取り付け可能なL形アングルの仕口金物。材質JIS・G3302 SGHC付属品YA-S45、YA-S75表面処理Z27
PCケースコンクリートビスさら 八幡ねじPCケースコンクリートビスさら八幡ねじ
1,998税込2,198
1ケース(1000本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
オリジナルパック品 【量対応。保存しやすいケース入り】
材質表面処理ラスパート
コンクリートビス(さら)NP 八幡ねじコンクリートビス(さら)NP八幡ねじ(10件のレビュー)
499税込549
1パック(60本)ほか
当日出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質表面処理ラスパート
皿ビスセット POSH Faith皿ビスセットPOSH Faith
219税込241
1セット(2個)
翌々日出荷
クリ皿ビス 栗山百造クリ皿ビス栗山百造(1件のレビュー)
769税込846
1箱(75本)
3日以内出荷
皿ビスハリケーンタイ カナイ皿ビスハリケーンタイカナイ(2件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷
皿ビス止めですので、効率よく作業ができます。屋根にかかる風圧に、より強固に耐えられるよう設計しています。仮止めの爪が付いていますので、高所作業を安全に効率よく行えます。
用途たる木と桁、母屋の緊結に使用する皿ビスによる、たる木止め金物です。材質JIS G 3302 SGHC または SGCC付属品金具(皿)ビスΦ4.5×40:4本寸法(mm)30×30×150表面処理Z27板厚(mm)1.2同等認定D12F07-05
皿ビス筋かいボックスⅡ75 カナイ皿ビス筋かいボックスⅡ75カナイ
359税込395
1個
3日以内出荷
柱、横架材内で金物が取り付けできるため、その後の施工等における干渉を和らげます。正方形なので左右どちらでも使用できます。筋かいを当製品の上に乗せて施工することにより、ホールダウンアンカーとの干渉が避けられます。筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。床合板(剛床仕様)33mmまで対応します。
用途壁倍率2倍の筋かい(45×90)を乗せて施工するのに最適な箱型筋かい止め金物です。材質JIS G 3131 SPHC仕様床合板仕様、壁倍率2倍、内使い付属品YA-S45×11本、YA-S75×4本表面処理デュラルコート板厚(mm)2.3使用接合具皿ビス告示1460号第1号建材試験センター第04A1382号
ニュー皿ビス筋かいボックス75 カナイニュー皿ビス筋かいボックス75カナイ
229税込252
1個
3日以内出荷
柱、横架材内で金物が取り付けできるため、その後の施工等における干渉を和らげます。正方形なので左右どちらでも使用できます。柱、横架材側の鉄板が内側に寄せてありますので、アンカーボルトを柱に近づけて入れても干渉しません。筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。
用途壁倍率2倍の筋かい(45×90)に使用できる箱型筋かい止め金物です。材質JIS G 3302 SGHC仕様床合板仕様、壁倍率2倍付属品YA-S45×11本、YA-S75×4本表面処理Z27板厚(mm)1.2使用接合具皿ビス告示1460号第1号建材試験センター第03A3474号
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら