防災防止も様々な対策に手軽にお使いいただけます
~今日もゼロ災害でいこう!ヨシッ!~
手で切れて、糊残りしにくい
仕様4色印刷
ピッチ(mm)印刷:204
文字種別日本語・英語
伸び(%)18
使用可能ラベル約47枚
引張強度(N/cm)65.1
文字内容危険手をふれるな
取付方式穴4スミ
材質硬質塩ビ
仕様片面印刷、英文字入
エスコ品番EA983B-15A
寸法(mm)450×300×1
取付穴Φ3mm×4箇所
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
取付方式粘着シール
材質PET
ステッカー(粘着剤付き)タイプの危険予知標識。
表面にUVカット加工していますので、色あせしにくいです。
取付方式ステッカー
材質塩ビステッカー
寸法(縦×横)(mm)80×150
仕様両面印刷
材質ラミプレート
厚さ(mm)2
寸法(mm)100×50
日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます。(ラベル使用の場合/約47枚)。手で切ることができます。のり残りしにくい弱粘着タイプです。工場内等での注意喚起に。
日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます(ラベル使用の場合:約47枚)。手で切ることができます。のり残りしにくい弱粘着タイプです。
用途工場内等での注意喚起に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.14
材質/仕上基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系
質量(g)95
取付方式テープタイプ
長さ(m)10
粘着力5.1/25mm
粘着力(N/10mm)2.04
引張強度(N/25mm)162.75
引張強度(N/10mm)65.1
バルブ関係標識
材質ポリプロピレン
仕様3.5mmΦ金ハトメ
付属品針金
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×70×0.3
安全第一、情報伝達をユニークなイラストでわかりやすく表示。
取付方式ビス止め
材質PP
仕様クギ穴×4
寸法(横×縦)(mm)300×600
付属品壁付けブラケット(マグネット2個付き)、壁付けホルダー(マグネット1個付き)、本体固定用なべ小ねじ×2(M4×16)
材質本体材質:AES樹脂、ステンレス、シート材質:ポリエチレン
寸法(mm)本体サイズ:87(W)×97(D)×143(H)、シートサイズ:50(W)×0.2(T)×10000(L)
質量(g)490
テープ長さ(m)10
型番BRS-510B
メーカー中発販売
テープ厚さ(mm)0.2
アズワン品番64-7981-59
1個
¥14,900
税込¥16,390
当日出荷
上部のみにマグネットが付いており、剥がしやすい便利な点検標識。
油性ペンなどで書き込みできるので、期間や担当者などの書き込みが可能。
用途機械の修理や点検時の標識として
取付方式上部マグネット
材質塩化ビニール
寸法(縦×横)(mm)200×100
ステッカーだから貼り付け簡単!
取付方式ステッカー
材質PPステッカー
寸法(mm)80×150
置き場所で選べるイエローとグリーン。大きな表示で遠目にもハッキリわかります。折りたたみ式なので持ち運び収納に便利。
質量(kg)1
取付方式スタンド式
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
耐熱温度(℃)-29~100
仕様裏面離けい紙付
種別注意
材質蒸着PETステッカー
形状ラベル
区分PL警告表示ラベル
取付方式裏面離けい紙付
Φ10mm径で大部分のパドロックがご使用いただけます。パドロックセット部分は金属ハトメ穴で耐久性を確保。油性ペンで書き込めるタイプ。
用途装置の操作禁止を明示し安全性向上。
材質紙PETラミネート加工
仕様上部中央ハトメΦ10mm穴×1
寸法(縦×横)(mm)150×80
地球にやさしい素材ハッポーム(ポリプロピレン)を使用した標示プレートです
吸盤・くさり付きで簡単に取り付けできます
材質ハッポーム(ポリプロピレン)
関連キーワード