42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

六角穴ボルトの頭を沈めるための、座グリカッター
材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数4 外径公差(mm)0~+0.2 リード角右フレ25° 案内径公差(mm)0~-0.05
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・ミリサイズ用。
用途六角穴付ボルトの座ぐり用 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

刃数4 カッタ高さ(mm)63 ボス径(Φmm)45 穴径(Φmm)22 深さ(mm)21(穴径) キー溝幅(mm)10.4 キー溝深さ6.3 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

組み立て式の超硬裏ザグリカッターです。
用途非鉄金属、鋳鉄の加工
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

チタンコーティングで耐久性UP。傾斜穴、止め穴、木材の穴あけにご使用下さい。約40mmの深さまで穴あけ可能
用途木材の研削に 材質炭素鋼チタンコーティング
1本
829 税込912
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


脱着式パイロット付 3枚刃
用途ザグリ加工 材質SKH51 刃径公差(mm)+0.2/0 案内径公差(mm)0/-0.05
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

座繰の直角が正確で偏心がありません。パイロットの取替が出来、使用用途が多様です。刃数3枚に付き安定が良くて切削面が綺麗に仕上がります。重切削が可能です。
用途非鉄金属、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄の加工 材質SKH51 刃数3
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

組み立て式の裏ザグリカッターです.
用途非鉄金属、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄の加工
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1本
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

超硬ロー付沈めフライス
用途ザグリ加工 材質超硬 K10 表面処理ノンコート 外径公差(mm)+0.15/0 案内径公差(mm)-0.02/-0.04
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カッター/ガイドホルダー脱着式
用途深穴用裏ザグリ 材質コバルトハイス 刃数3 外径公差(mm)+0.05/0
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

切りくず分断性を追求した座ぐりカッタです。
関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

座ぐり加工用工具 ザグリボーラー ZPB (レギュラー) MOLDINO(日立ツール) 動画あり
先端角が180°(フラット)により、平面だけでなく傾斜面に座ぐり穴加工できます。特殊刃形により、切れ刃の欠けやチッピングを軽減し安定した加工ができます。特殊溝形状により、切りくずの排出がスムーズなため、切りくずによるトラブルを解消します。
用途炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金の傾斜面への座ぐり加工・傾斜面へのガイド穴加工・面取り部への座ぐり加工・穴座ぐり加工・端部への突き加工・薄板の突き加工・穴の矯正・曲面への穴加工 材質超硬 表面処理THコート 先端角(°)180 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0/-0.01
1本
5,198 税込5,718
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

カッター/ガイドホルダー脱着式
用途スタンダード裏ザグリ 材質コバルトハイス 刃数4 外径公差(mm)+0.05/0
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途木材の穴あけに 適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤 材質本体:炭素鋼チタンコーティング 軸径(Φmm)六角:6.35 ゴールド 直径(Φmm)18 穴深さ(mm)40 適正回転数(min-1)600~1300
1個
880 税込968
翌々日出荷

脱着式パイロット付 3枚刃 MT軸
用途ザグリ加工 材質SKH51 刃径公差(mm)+0.2/0 案内径公差(mm)0/-0.05
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

用途木材の穴あけに 適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤 材質本体:炭素鋼チタンコーティング 軸径(Φmm)六角:6.35 ゴールド 直径(Φmm)12 穴深さ(mm)40 適正回転数(min-1)600~1300
1個
780 税込858
翌々日出荷

脱着式パイロット
用途パイロットのみ 材質SK4 案内径公差(mm)0/-0.05
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

コバルトハイス+TiNコート付
用途シート面の面取り加工 材質コバルトハイス 表面処理TiN 公差(mm)(基準径)+0.1/0 刃径公差(mm)+0.01/0
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

偏芯裏ザグリ加工
用途裏ザグリ加工 鉄用 材質超硬 P20 表面処理ノンコート
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

偏芯裏ザグリ加工
用途裏ザグリ加工 鋳物用 材質超硬 K10 表面処理ノンコート
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超硬タイプのザグリ加工用で、ボール盤に最適です。
用途被削材:鋳鉄、アルミダイカスト。 材質K20 先端角(°)3
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

超硬シート面ザグリカッター UNF規格
用途ザグリ加工 材質超硬 超微粒子 表面処理ノンコート 外径公差(mm)+0.01/0 公差(mm)【基準径】+0.1/0
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超硬シート面ザグリカッター PF規格
用途ザグリ加工 材質超硬 超微粒子 表面処理ノンコート 外径公差(mm)+0.01/0 公差(mm)【基準径】+0.1/0
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超硬刃採用で、きれいな仕上がりになります。
用途床立ち上げ用アダプター設置時の床面フラット施工 刃先径(Φmm)60 有効長(mm)5 適合【センタードリル】PCWSCD225、PCBHCD225、PCHCDS、PCHCDL トラスコ品番469-4015 適合機種電気ドリル(回転専用) 材質刃部:超硬チップ 質量(g)130 刃径(Φmm)60 材質(刃)超硬チップ
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

偏芯タイプでシンプルな方法で裏ザグリ加工が可能となります。JIS規格の六角穴付ボルト用となります。
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄の加工 材質超微粒子 刃数1枚刃 刃形右刃斜刃10° 表面処理TiAlNコーティング 関連資料(1.46MB)
1本
40,980 税込45,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(10個)
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

●キャップスクリューM3~M9までの裏座ぐり加工が可能です。●一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等の幅広い材料の加工が可能です。●切屑の排出性が良好で安定した裏座ぐり加工が可能です。
用途●キャップスクリューの裏座ぐり加工用。●左回転でご使用下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
57,980 税込63,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超硬ザグリカッターパイロット脱着式 テーパーシャンク
用途ザグリ加工 材質超硬 K10 表面処理ノンコート 外径公差(mm)+0.2/0 公差(mm)【パイロット径】0/-0.05
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

15~50Φまでの裏座ぐり加工が可能です。一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等の幅広い材料の加工が可能です。切屑の排出性が良好で安定した裏座ぐり加工が可能です。
用途裏座ぐり加工に。左回転でご使用下さい。 刃数1枚
1本
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

超硬ザグリカッターパイロット脱着式
用途ザグリ加工 材質超硬 K10 表面処理ノンコート 外径公差(mm)+0.2/0 公差(mm)【パイロット径】0/-0.05
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)