27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットレンチ 両口 ショートタイプ モノタロウ 動画あり
仮説足場の番線締付けや穴合わせに便利な曲りシノ付きです。
用途仮設足場・住宅施工等に 全長(mm)180 シノの有無あり 材質炭素鋼 質量(g)320 寸法t(mm)16 寸法D(mm)35 寸法l(mm)17 寸法d1(mm)6
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途に応じて3種類の使い分けができます。
全長(mm)182 質量(g)118 適合材石こうボード、木材、合板、樹脂管
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

軽量小型剪定鋏 ミニチョキ アルス 動画あり
お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型剪定鋏。 刃が大きく開き、太い枝も楽に切れます。 女性でも簡単に扱えるよう、軽い取り回しのデザインです。
用途生木の剪定 質量(g)135 刃長(mm)43 仕様高炭素刃物鋼、エラストマーグリップ 打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式 全長(mm)185 使用目的剪定 切断対象生木 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 形状シノギ 適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
1本
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)電工ハサミ
厚紙や薄いプラスチック、アルミ、真鍮、銅のフィルムを切断することができます。焼き入れ処理が施された刃は精密に研磨されています。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。スクリュージョイントは調節可能です。刃の材質はステンレス。刃はオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポマードやグリースを使用したスタイリングに、手ぐしのような自然な束感を出しながら撫で付けが出来るスタイリングコーム。お客様が自宅でスタイリングするのにオススメ。
全長(mm)184 材質ユーピロン 耐熱温度(℃)160
1本
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型剪定鋏。 防錆・耐摩耗性に優れたハードクローム仕上げ。 刃が大きく開き、太い枝も楽に切れます。 女性でも簡単に扱えるよう、軽い取り回しのデザインです。 錆び・摩耗に強く、ヤニが付きにくいハードクローム仕上げです。
用途生木の剪定 全長(mm)185 刃長(mm)43 質量(g)135 表面処理ハードクローム仕上げ 使用目的剪定 切断対象生木 対応商品KC-VS 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金鹿工具製作所越の金鹿 金切鋏 直刃
金属の直線切りに。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。
用途薄い金属板の切断に。 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

正逆は切り替え爪式です。仮設足場・住宅施工などに最適なショートタイプです。軽量・コンパクトでより使いやすくなっています。安全ロープ取り付け穴を設けています。より美しい総ミガキ仕上です。
用途六角ナットの締め付け作業に。 厚さ(mm)50 全長(mm)195 質量(g)250 シノの有無あり
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

72ギア少しの角度で動きます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属の小さな円切りに。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。
用途薄い金属板の切断に。 全長(mm)193 質量(g)240 呼び寸法(mm)180 切断能力(mm)トタン板・ガルバリウム鋼板0.3、銅板・真鍮板0.3、ステンレス板0.2、アルミ板0.5 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッター
繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付です。カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。
用途ワイヤーロープの切断に。 全長(mm)190 材質ハンドル部:クロムバナジウム、鋼刃部:クロムバナジウム鋼 質量(g)314 切断能力(mm)JIS1号ワイヤ:5
1丁
9,898 税込10,888
当日出荷

キヌガワカンパニータングルエンジェル 2.0
オリジナルがリニューアルしました。静電気アース帯が摩擦による静電気を逃がします。ラバーボトムキャップ付で自立します。艶消しのやさしい(ソフトタッチ)カラーです。
材質(毛)エラストマー 全長(mm)190 材質(柄部)ABS樹脂
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 トラスコ品番852-8762 材質炭素工具鋼(SK-2) 形状シノギ (鎬) 粒度03(細目) 1cm当たり32cutの目が刻まれています。 全長(mm)185 タイプ10本組細目 刃長(mm)85 刃幅(mm)7.3 刃厚(mm)2.5
1セット
11,980 税込13,178
翌日出荷

金鹿工具製作所越の金鹿 金切鋏 柳刃
金属の曲線・直線切りに。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。
用途薄い金属板の切断に。 全長(mm)190 質量(g)210 呼び寸法(mm)180 切断能力(mm)トタン板・ガルバリウム鋼板0.3、銅板・真鍮板0.3、ステンレス板0.2、アルミ板0.5 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

全長180mm、小ぶりで軽量な剪定鋸です。替刃式ですので、切れ味が落ちたら刃を交換してください。刃の交換はドライバーかコインでネジを外して行ってください。携帯に便利な木鞘付。
用途みかんの剪定作業に。 材質SK-5 全長(mm)180 質量(g)180 板厚(mm)0.3 硬度HRC(刃部)52~53 刃渡り(mm)180
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 トラスコ品番852-8761 材質炭素工具鋼(SK-2) 形状シノギ (鎬) 粒度02(中目) 1cm当たり23cutの目が刻まれています。 全長(mm)185 タイプ10本組中目 刃長(mm)85 刃幅(mm)7.3 刃厚(mm)2.5
1セット(10本)
8,498 税込9,348
翌日出荷

盆栽から庭木まで幅広く使える芽切鋏。バネが付いているので作業が楽にできます。
全長(mm)195 質量(g)188
1個
6,388 税込7,027
3日以内出荷

通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。 厚さ(mm)1.9 刃幅(mm)5.4 適合材鉄などの金属全般
1セット(8本)
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

職人が丹精込めて打った収獲鋏、ネジ止め式で調整可能なプロモデル先細で細かい作業に便利
用途果樹・菜園用 全長(mm)180 刃長(mm)54 材質鍛造炭素鋼 替えバネA-302
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

JTCギアレンチ
エコ商品
72ギア少しの角度で動きます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

02887 オールステンハンディカッター 長シノ型 土牛 動画あり
オールステンハンディーカッターのシノ付き版。小さくてもしっかり切れます。手のひらに収まる、全長約185mmのコンパクトサイズ。
用途番線の切断、締め付けに。 全長(mm)約185 切断能力(mm)軟鋼線:2.8 全質量(g)約170
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷

70780086 ハイス木彫小刀 忍び刀(右)レザーケース付 道刃物工業 動画あり
木彫やアウトドアなどでよく使われる小刀(切り出し、とも言われます)を待望のハイス鋼にて製造いたしました。 名称は、見た目の忍者っぽさから「忍び刀」と命名いたしました。 【力がかかる小刀だからこそ。ハイスの耐久性に期待!】 木彫作品の荒彫りやアウトドアなどでガツガツ使われることが多い小刀。 ハイス鋼の頼もしい硬さで刃持ちがよく、よき相棒になること間違いなし! 刃は地金と合わせているので研ぎにも対応します。 刃の付け角度にもこだわり。通常の小刀よりも外側に向けているので力か逃げません! 【グリップにはパラコードを採用】 グリップには丈夫なパラコードを使用し、滑り止めと握りやすさを向上しました。 ・パラコードって何? 元々パラシュートに用いられた紐。 人体を支えるためだけあって丈夫で軽く、水にも強いなど、アウトドアシーンでよく使われるコードの一つなのです! 【完全オリジナルデザインのレザーケース付き!】 そして、浅草橋gigi-fabbricaさんに依頼して制作頂いた完全オリジナルレザーケースが付属! きめの細かいヌメ革を使用し使い込むうちに味わいが増していきます。 また、見た目もさることながら収納性も高くデザインして頂きました!
用途木彫全般、竹細工、カトラリーなど 材質(刃)ハイス鋼二層鋼 全長(mm)190 グリップタイプパラコード 刃幅(mm)27 刃渡り(mm)65 ケース天然皮革
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷

70780088 ハイス木彫小刀 忍び刀(左)レザーケース付 道刃物工業 動画あり
木彫やアウトドアなどでよく使われる小刀(切り出し、とも言われます)を待望のハイス鋼にて製造いたしました。 名称は、見た目の忍者っぽさから「忍び刀」と命名いたしました。 【力がかかる小刀だからこそ。ハイスの耐久性に期待!】 木彫作品の荒彫りやアウトドアなどでガツガツ使われることが多い小刀。 ハイス鋼の頼もしい硬さで刃持ちがよく、よき相棒になること間違いなし! 刃は地金と合わせているので研ぎにも対応します。 刃の付け角度にもこだわり。通常の小刀よりも外側に向けているので力か逃げません! 【グリップにはパラコードを採用】 グリップには丈夫なパラコードを使用し、滑り止めと握りやすさを向上しました。 ・パラコードって何? 元々パラシュートに用いられた紐。 人体を支えるためだけあって丈夫で軽く、水にも強いなど、アウトドアシーンでよく使われるコードの一つなのです! 【完全オリジナルデザインのレザーケース付き!】 そして、浅草橋gigi-fabbricaさんに依頼して制作頂いた完全オリジナルレザーケースが付属! きめの細かいヌメ革を使用し使い込むうちに味わいが増していきます。 また、見た目もさることながら収納性も高くデザインして頂きました!
用途木彫全般、竹細工、カトラリーなど 材質(刃)ハイス鋼二層鋼 全長(mm)190 グリップタイプパラコード 刃幅(mm)27 刃渡り(mm)65 ケース天然皮革
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷

以前は東北型芽切と言われた形状、グリップ無しのプロ仕様
用途果樹・菜園用 全長(mm)180 刃長(mm)54 材質鍛造炭素鋼 替えバネA-302
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)電工ハサミ
厚紙や薄いプラスチック、アルミ、真鍮、銅のフィルムを切断することができます。焼き入れ処理が施された刃は精密に研磨されています。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。スクリュージョイントは調節可能です。刃の材質は外科用鋼ステンレスで空気焼き入れ処理済み。
全長(mm)190 質量(g)116 ハンドル耐衝撃性プラスチックコーティング 仕上ヘッド研磨
1丁
4,198 税込4,618
3日以内出荷