58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


番線を使って、色々なものの締め付けに使用できる。先端が細く、尖っているので締め付けやすく、抜きやすい。
用途建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り、その他の物を固定する場合の締め付け
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
種別片口
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シノが太くて使いやすい
寸法L(mm)310 寸法D(mm)41 寸法T(mm)18 寸法l1(mm)16 寸法l2(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 シノの有無あり
1本
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。 落下防止用コードの取付穴付き。 鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。
用途仮設足場・住宅施工等に シノの有無あり 材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 注油にて使用。 全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。(17×19・17×21・19×21は、2ヶ所)
送り角度(°)11.25 材質/仕上特殊合金鋼/カチオン電着塗装 ソケット種別両口ソケット
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。 防錆効果の高いメッキによる美しい外観。 落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。
用途トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせに
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁や天井への穴あけや、配管や電気工事に適しています。握りやすいグリップで手になじみます。
用途石膏ボード・合板等への穴開け、切断作業。 材質炭素鋼SK5 厚さ(mm)1.8 全長(mm)310 質量(g)132 刃長(mm)161 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
799 税込879
当日出荷

特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく! 直線・曲線切りが自由自在。 刃の長さが調節可能。 二種類の刃を標準装備。 仕上げ細工用 細目刃。 切り口がきれいな押切り刃。
用途石膏ボード、薄板、吸音テックス、ベニヤ等の加工、内装工事、電気工事、配管工事等に。 刃長(mm)120 全長(mm)300(収納時) 幅(mm)80(収納時) 質量(g)70
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

木材・ベニヤ板・新建材に最適なベンリ鋸
材質刃部:鉄(ハガネ) 刃の厚さ(mm)1 刃高(mm)15 山数18 ピッチ(mm)1.67
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本で2役、パワフルな切れ味。独自の茨目加工なので、押しても引いても切れます。ドリルと鋸の組み合わせで、下穴からくり広げが1本で可能です。
用途各種穴あけ、くり広げ作業に便利です。 材質ドリルソー:S55C、グリップ:ABS 表面処理黒染め 刃部硬度HRC38~45
1個
1,888 税込2,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

たてよこななめ改良刃の採用で曲線切りもスムースです。握りやすいピストル柄を採用。木材の小細工、コンセントボックスの穴あけ等に大変便利です。
刃長(mm)180 全長(mm)336 刃厚(mm)1 材質(柄部)樺材 材質(刃)炭素鋼SK-5
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

木材の小細工、コンセントボックスの穴あけに。握りやすいピストル柄ノコ身が細く、厚みがあり、曲線切り(曲線状に引き抜く)が容易です。
材質(柄部)ブナ材 材質(刃)炭素鋼SK-5
1本
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋸刃に対し90度ひねったグリップ形状により、手掌のコントロールによって左右の曲線切りが素早く、正確に行え、筋肉疲労も減少してくれます。 どのような作業姿勢に対しても常に鋸刃の向きが確認しやすいように、グリップ上部に峰を付けています。
用途内装工事・配管工事・電気工事 刃長(mm)150 ピッチ(mm)1.7 板厚(mm)0.9
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチ引廻し
壁板、床板等の板材の切断・穴あけに
用途一般木材、ベニヤ板、石膏ボード、新建材、サイディング材 全長(mm)340 質量(g)85
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

電気工事、配管工事、木工工事に。荒目・細目の両刃仕様。荒目:石膏ボード、内装ボード等の比較的柔らかい素材に。細目:コンパネ、ベニヤ板等の比較的硬い素材に
用途壁面の穴あけ作業に
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏ボードの切断や、木材の曲線切りなどに最適なノコギリ。電気、水道、ガス工事などの各種穴あけ作業で活躍します。刃幅が狭いので日曜大工での木材のくり抜きや曲線切り、盆栽剪定などにも向いています。コンパクトでピッチが細かいので引き巾の狭い場所でも使えます。
用途壁面の穴あけ作業に
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JOB Master引廻鋸
自由なカットや細かな作業に。ダイヤカット目立・木工用。パーカー仕上げ
用途木材・合板など
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 表面処理クロムメッキ 商品構成単品
1丁
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します 両方向から廻すことが出来ますし、正逆の切替も可能です シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です 強い締付を必要とするボルト締結に適しています シノの有無あり
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

両方のソケット部が長いタイプです 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります 表面は品種の違いが識別出来る青色の塗装仕上げ
用途ダクト配管用ボルト・ナットの脱着に最適です H鋼等の鉄骨連結ボルト締めに敵しています 仕様両ロングソケットタイプです シノの有無あり
1本
5,098 税込5,608
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽量で取り回しの良いハンドルです。 塗る箇所により、シャフトを折り曲げて使用可能です。
用途ミニマムローラー専用ハンドル。 軸径(Φmm)3 種類ハンドル 材質(柄部)ポリプロピレン(PP) 材質(ハンドル部)スチール
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。
用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

正逆は切り替え爪式です。番線締め付けに最適な曲りシノ付ラチェットレンチです。安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。ニッケルクロムメッキ仕上げです。
厚さ(mm)50 全長(mm)310 質量(g)400 シノの有無あり
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フューエルホース・ヒーターホース・ブレーキホースなどのゴム製のホース外しの際、 挟んで液体の流失を防ぎます。ワンタッチで脱着可能です。
種類グリッププライヤ
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

横打ちクサビで抜けにくいハンマーです。片側平面、もう片側は凸面なので木殺しの作業にむいています。手になじむグリップです。
用途木工作業用。 種類両口ハンマー 全長(mm)330 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)天然木 主な用途大工作業
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類石頭ハンマー 全長(mm)300 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部) 主な用途大工作業/石工作業 奥行(mm)50
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金鹿工具製作所越の金鹿 金切鋏 直刃
金属の直線切りに。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。
用途薄い金属板の切断に。 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

建設現場の足場組みの際や、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業に!
用途鉄筋結束用。 材質ステンレス 全長(mm)300 質量(g)320 寸法(Φmm)13
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

安全ロープ取り付けスライド穴付き(60mm)。作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ。グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン。より美しい総ミガキ仕上。ニッケルクロムめっき仕上。色でサイズを識別。
寸法(mm)41 長さ(mm)310 シノの有無あり 質量(g)400 仕上ニッケルクロムめっき
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GC-220 Gクラシック ガーデニング鋸 アルス 動画あり
庭木の手入れ、果樹の剪定に便利な折込鋸。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 生木の剪定はもとより、ラティスやウッドパネル・垣根作りなど幅広い用途に最適です。 アサリわけなしの目立てにより切り口がツルツルになり樹木の病気を防ぎます。 折たたみ式で安心してご使用になれます。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に 刃長(mm)150 全長(mm)折込時:200使用時:345 仕様アサリわけなし、衝撃焼入、替刃式 質量(g)110 表面処理ハードクローム仕上げ 折込折りたたみ式 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃GC-221 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

金鹿工具製作所越の金鹿 金切鋏 柳刃
金属の曲線・直線切りに。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。
用途薄い金属板の切断に。 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

足場組みの番線締め付け・穴合わせに最適な曲シノ付!仮枠足場・住宅施工等に!
全長(mm)310 質量(g)458 対辺寸法(mm)17×21 シノの有無あり
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷