医療の現場も納得した、まったく新しい醤油さし。
傾けるだけでぽたぽたと一滴ずつ注げる醤油さしです。(一滴約0.07g)
少量ずつ注ぐことで、塩分の摂りすぎを防止して計画的に減塩できます。
なめらかに「ポタポタ」とゆっくり「ポッタンポッタン」の二つの注ぎ口。
容量(mL)45
材質AS樹脂
質量(g)130
直径×高さ(mm)Φ54×118
ワンプッシュで約0.4c.c.の分量が出せます。
材質蓋・本体:メタクリル樹脂、パイプ:ステンレス、ボタン・パッキン:シリコン樹脂
傾けるだけでぽたぽたと一滴ずつ注げる醤油さしです。(一滴約0.07g)
少量ずつ注ぐことで、塩分の摂りすぎを防止して計画的に減塩できます。
なめらかに「ポタポタ」とすーっと糸のようにストレートの二つの注ぎ口。
容量(mL)45
材質AS樹脂
直径×高さ(mm)54×118
高透明・高光沢で高い耐衝撃性/割れても飛散しません/食器洗浄機使用可
用途しょうゆ差しに
材質PCT樹脂
容量(mL)130
耐熱温度(℃)100
容量(mL)130
材質アクリル樹脂、回転カスター台・オーバルトレー:ABS樹脂
外径×高さH(Φmm×mm)60×95
ワンプッシュで約3c.c.の分量が出せます。
容量(mL)70
材質蓋・本体:メタクリル樹脂、パイプ:ステンレス、ボタン・パッキン:シリコン樹脂
直径×高さ(mm)Φ60×98
容量(mL)220
材質本体・蓋:PMMAパッキン:シリコン
質量(g)182
耐熱温度(℃)70
直径×高さ(mm)65×129
関連キーワード