「しわ スプレー」の検索結果

50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーニング屋さんも使っている衣類のシワ伸ばしスプレー。 シュッとスプレーしてシワ・臭いをすっきり。 水性シリコーン配合で、着用時にシワが付きにくく、衣類のシミになりにくいです。 抗菌・防臭できます ※すべての菌や臭いを抑えるわけではありません。
用途綿、ウール、麻、合成繊維用 成分繊維潤滑剤(シリコーン)、界面活性剤、消臭剤、抗菌剤 液性弱酸性 使用の目安衣類が軽く湿る程度(1プッシュ約0.8ml) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9.5×5.2×18.8 危険物の類別非危険物
1個
699 税込769
当日出荷

毎回は洗わないお洋服のケアに。しわとり・消臭に加え除菌・防臭もできる衣類専用トータルケアスプレー。
使用の目安【しわとりの場合】衣類がしっとり濡れるように、20cm四方に3~5回スプレー、【消臭の場合】全体に軽くかかるように、上着片面に7~8回程度スプレー 香りデオドラントグリーン 危険物の類別非危険物
1本(250mL)ほか
269 税込296
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。
用途カラーコピーの原稿貼り プレゼンボード作成 図面の貼り込み 模型の作成 ラベル貼り ポスター、POPの貼り付け 紙 写真 布 金属箱 ガラス繊維 発泡スチロール ウレタンフォームなどの接着に。 成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン噴射剤:LPG、ジメチルエーテル トラスコ品番003-6404 貼合せ可能時間(片面)15秒~1分(両面)30秒~10分 はく離強度(N/m)1800 塗布面積(m2)約10 吹出しパターン円形粒子状 アズワン品番8-257-02
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

アイロンがけの時に手軽にのりづけができるスプレータイプののり剤。 衣類をパリッと仕上げて、仕上がりが長持ちします。 エリ・そでなど、部分仕上げにも。 エリ・そでの汚れもつきにくくなります。 高温でもこげつきません。
商品タイプ詰め替え用 成分耐熱性ポリマー、シリコーン、香料
1セット(350mL)
379 税込417
当日出荷

1個(320mL)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スプレーするだけで静電気を防ぐ衣料用静電気防止剤。用途拡大を訴求した、若年層に高評価の新デザイン採用
使用の目安【噴霧時間の目安】ジャケット(全体:静電気防止)10秒、スカート(全体:静電気防止)10秒、スカート(まつわりつきの除去)2秒 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性
1本(75mL)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液状なので水に溶けやすく、手早く糊付け出来ます。色柄物に最適です。
1個(750mL)
219 税込241
当日出荷

ハンディーアイロン&スチーマー SA-4095Bは、衣類をハンガーにかけたまま簡単にシワ伸ばし。 パワフルなたっぷりスチームでシワもニオイもサッとリセットします。 シワ伸ばしに便利なフリーアングルでタテ、ヨコ、ナナメ、姿勢が変わっても、安定してスチーム掛けができます。
仕様スチーム噴出口:12個 付属品衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ 容量(mL)75 質量(g)約630(製品のみ)、870(付属品含む) 電源(V)AC100 (50-60Hz) 消費電力(W)800 寸法(幅W×奥行D)(mm)かけ面広さ:60×130(約58cm2) 温度(℃)[かけ面]高:約190、中:約150、低:約100 コード長さ(m)2.5 容量(g)噴出:0.4/回 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×80×98 (スタンドセット時:約 350 × 92 × 130) 塗装かけ面表面:セラミック 霧化方式単発ショットスチーム
1個
4,298 税込4,728
欠品中

繊維の奥まで浸透して原因菌を除去し、汗などのニオイも元からしっかり消臭。 抗菌効果で菌の繁殖まで防ぐから、ニオイ戻りしません。 天然の茶葉から抽出した消臭成分が、高い消臭効果を発揮!小さなお子様や、ペットのいるご家庭でも。 ミクロミストスプレーで細かい霧が空間まで消臭!
用途衣類・布製品や空間に漂うニオイ(汗・タバコ・料理・ペットなど)の消臭に。 布製品の除菌にも。 シリーズリセッシュ
1袋(320mL)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

太知ホールディングスおしゃれスチームアイロン
ドライアイロンとスチーマーの1台2役 強力なスチームでハンガーに掛けたままシワ取りができます。 スチーム機能でタバコや食べ物などのニオイもカット! 2種類のアタッチメントが付属してるので、ファーなどの毛並み調整もできます。 温度調整機能つきで本格的なアイロン掛けも出来ます。 コードの長さが約3mあるのでコンセントの位置も気にする必要がありません。
仕様注水量/100mL 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)900 方式蒸気発生/滴下式 本体質量(g)約600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アイロン/350×80×103、スタンドセット時/367×90×115 コードあり タンク容量(mL)100 電源コード(cm)約3
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

スプレーするだけで、99%ウイルス数が減少 すぐれた除菌・抗菌・消臭効果 カビの増殖を99%抑える抗カビ効果 香りが残らない、ほのかなミンティーグリーンの香り
シリーズトップ 使用場所室内 香りミンティーグリーン 商品タイプ詰替用 成分水、エチルアルコール、アルキルトリメチルアンモニウム塩、消臭剤、香料、シリコーン、硫酸、苦味剤 アズワン品番64-1132-65 危険物の類別非危険物
1個(320mL)
319 税込351
当日出荷

経済的な普及型スムーサーです。 撫ブラシではしわを伸ばしにくい場合やコーナーの隅押えに適しています。
幅(mm)201 材質ポリウレタン 高さ(mm)112.5 先端厚さ(mm)3
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貼り直しができるスプレータイプ(ノンフロン、ノン塩素系)。くり返し貼り直しができ、しかも、一度貼ったものが簡単にはがれ落ちることのない、強力粘着タイプのスプレーのりです。オゾン層を破壊する成分を含まないガス使用、規制フロンを使用しない製造方法を採用しています。新聞、雑誌のスクラップやデザイン・版下の作成、プレゼンテーション用カンプなどの作成、写真やポスターなどの貼り付けなど幅広く使えます。しわにならずにキレイに貼れます。広い面でもスピーディーに糊付けできます。早く、均一に塗布できます。※適応素材=紙・セロファン・フィルム・金属箔・コルク・繊維など…。プラスチックは適さないものもありますのでご注意ください。
用途新聞、雑誌のスクラップやデザイン・版下の作成、プレゼンテーション用カンプなどの作成、写真やポスターなどの貼り付けなど幅広く使えます。 タイプ再剥離タイプ、強力粘着 仕様合成ゴム系接着剤 成分合成ゴム(アクリルゴム)、有機溶剤(ノルマルヘキサン)、ガス(DME)※オゾン層破壊につながる成分を含んでおりません。 粘着タイプ強粘着
1本(430mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーツ、枕カバーなどに最適です。汗などの汚れも一緒に落ちるのでぜひワイシャツの襟などにも使って頂きたいです。パリッと仕上がる伝統ある商品です。衣類の仕上げ、ふすまの張り替え、工作などにも適しています。
1個(400g)
159 税込175
当日出荷

つや出しワックススプレー 自動車タイヤ&レザー用 ミストタイプ モノタロウ 動画あり
自動車用合成皮革(本革には使用不可)・ダッシュボード・タイヤ・ウレタンバンパーの様なゴム/樹脂製品にツヤを与えます。 雨にも強く持続性の高い油性タイプを採用。 またミストタイプなので、ホイールに液ダレもしにくく使い勝手が良いです。
用途自動車タイヤのツヤ出し・保護 自動車用合成皮革・プラスチック表面のツヤ出し 種別エアゾール 成分シリコーンオイル、ブタン、プロパン タイプミストタイプ 液性油性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量39mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)
219 税込241
当日出荷

1個
429 税込472
当日出荷

具の裏打ちの霧吹き、障子張りの霧吹き、襖加工のしわ延ばし、受け掛け作業にご使用下さい。本機は真鍮にメッキがしてあり、錆びの心配はありません。
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶用に開発された、太吹き用の高性能エアーブラシです。 ノズルの口径は0.5mm。タミヤ・アクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など、薄めることができるほとんどの塗料が使用でき、特にカーモデルのつやあり塗装や広い面積の塗装、またメタリック塗料やサーフェイサーの吹きつけに最適です。 本体は精度が高く耐久性に優れた金属製。ニードル保持部分にはフッ素樹脂製パッキング材を使用して、動きがスムーズでトリガー部分への塗料の逆流がほとんどありません。 長時間の作業でも指がつかれにくいトリガータイプ、しかも握りやすい樹脂製グリップを採用しました。容量15mLの大型塗料カップ付き。
ノズル口径(Φmm)0.5 カップ容量(mL)15 エアー取付口PF1/8
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

表具の裏打ちの霧吹き、障子張りの霧吹き、襖加工のしわ延ばし、受け掛け作業にご使用下さい。本機は真鍮にメッキがしてあり、錆びの心配はありません。
材質プラスチック製
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

エアブラシスタートセットとして最適なセットとなっております。 パワーは従来のまま静音性を高めオートスイッチを搭載し、ホースはS(1/8)ネジの扱い易い布巻きのものをセットしております。 バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。
用途模型製作に伴う塗装に。補修に。 仕様最高電圧:0.25Mpa/36PSI(参考値) 付属品ブレイドエアホース(1.8M)、アダプター(国内・国外対応100V~240V) ねじSサイズ 消費電力(W)20 本体質量(g)約514 定格電圧 DC V12 機能ダブルアクション カップ容量(mL)7 ノズル口径(Φmm)0.3 電源(AC V)100~240(50-60Hz) 定格時間(分)30 運転音(dB)50以下 ホース取付口差し込み式 空気吐出量(L/min)10.5(参考値)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

1プッシュでトイレまるごと瞬間消臭
危険等級 使用場所トイレ 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量14mL 危険物の性状水溶性
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライタイプでべたつきがありません。速乾性です。
用途機械類の誤作動防止、パソコンディスプレー、液晶画面のゴミ付着防止。プリンター紙詰まりの防止。カーテン、衣類の帯電防止、アクリル製の額縁やガラス表面のゴミ付着防止。 仕様エアゾールタイプ(キリ状) 成分エタノール 無色透明 タイプ速乾 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性
1本(200mL)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。エリ・ソデに汚れがつきにくい。衣類をムラなくパリッと仕上げます。エリ・ソデの部分仕上げにも。高温でもこげつきません。
仕様●内容量:400ml●成分:耐熱性ポリマー、シリコーン、香料●液のタイプ:無色でさらっとした液体 アズワン品番65-9235-52
1本(400mL)
599 税込659
当日出荷

静電気除去スプレー モノタロウ 動画あり
使いやすさと持続性、速乾性、安定性を兼ね備えた帯電防止剤です。
材質カチオン系界面活性剤(水溶性) 無色透明無臭(但し誤飲防止の為、ブルーの着色がしてあり効果及び塗布面に影響はありません) 有効期間約6ヶ月(帯電防止持続期間) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本(150mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

面の大小にかかわらず、スピーディーで均一に塗布でき、片面塗布で接着可能です。 デザイン作業で使用するほとんどの材料(紙、金属箔、コルク、繊維など)の接着が可能です。弱粘着
用途図面。書類の切り貼り。デザインワーク(カンプ、版下制作)。チラシ・ポスターの一時貼り。掲示物の一時貼り 粘着タイプ弱粘着 成分基材:アクリルゴム主溶剤:イソヘキサン噴射剤:ジメチルエーテル トラスコ品番003-6382 使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、10秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 貼合せ可能時間(片面)10秒~1日(両面)30秒~7日 はく離強度(N/m)80 塗布面積(m2)約12 吹出しパターン円形微粒子状 アズワン品番8-257-01
1本(430mL)
2,098 税込2,308
当日出荷

共栄プラスチックPP四ツ切絵画作品ハンガー
透明度に優れしわになりにくい、PP四ツ切絵画作品ハンガー。ポリプロピレン製なので透明度に優れ、しわになりにくく、展示もラクラクの絵画ハンガーです。PPチャックの連結方式で、横に差し込むだけで簡単につなげ、すっきりと作品の展示ができます。また、ホコリが付きにくく、作品の裏移りもしません。
その他4枚に1個、吊下げホルダー付 グレー サイズ四ツ切 材質(本体)ポリプロピレン
1セット(12枚)
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共栄プラスチックPP八ツ切絵画作品ハンガー
透明度に優れしわになりにくい、PP八ツ切絵画作品ハンガー。ポリプロピレン製なので透明度に優れ、しわになりにくく、展示もラクラクの絵画ハンガーです。PPチャックの連結方式で、横に差し込むだけで簡単につなげ、すっきりと作品の展示ができます。また、ホコリが付きにくく、作品の裏移りもしません。
グレー サイズ八ツ切 材質(本体)ポリプロピレン
1セット(12枚)
5,798 税込6,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスタイプの高温スチームでしわをとるコードレススチームアイロンです。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。スチームショット・2段階スチーム・霧吹き機能搭載で納得の仕上がりです。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。
仕様【アイロンの置き方】自立式、スタンド 質量(kg)約1、(本体スタンド含め)約1.4 ホワイト/グレー 種類スチーム、ドライ兼用 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 コード長さ(m)約2 方式【蒸発発生】滴下式 表面処理【かけ面】セラミック 安全装置温度ヒューズ コードなし 温度調節範囲(℃)【自動】110~190 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【本体】30.5×12.4×14.5、【スタンド収納時】34×13×23 注水量(mL)300
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

スプレーするだけ、まっ黒仕上げ!ラクらく作業でキレイに仕上げリ、タイヤワックス初心者にもおすすめです。タイヤはもちろん、白化した未塗装バンパーなどの艶出しにも使えます。石油系溶剤不使用の水性タイプで素材を傷めません。スプレー缶タイプ約3本分に相当する大容量500mL入り。
用途自動車用タイヤ・未塗装樹脂パーツ(外装)つや出し剤 液性水性 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
859 税込945
当日出荷

速乾接着スプレーのり 接着力が強力で、しっかり貼ることができ、厚い物や表面に凹凸があるものでも接着が可能です。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。強力接着
用途厚いもの、凹凸な表面。 粘着タイプ強粘着 成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:ノルマルペンタン、アセトン、トルエン噴射剤:ジメチルエーテル トラスコ品番216-9312 使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、30秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 接着面からの距離を変えることにより、スプレー幅を調節することができます。また、噴射チップの白い部分をまわすと上下方向にもスプレーできます。 乳白色 貼合せ可能時間(片面)30秒~1分(両面)30秒~5分 はく離強度(N/m)2200 塗布面積(m2)約4 吹出しパターン荒い帯状
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

太知ホールディングスコードレス スチームアイロン
ドライアイロン・スチームアイロンの2WAY。サッと使えるコードレスタイプ。強力スチームを噴出できるショット機能・頑固なシワ取りができるスプレー機能の2つの機能搭載。掛け面には、キズにも強いフッ素樹脂加工を採用。
用途アイロン、スチームアイロン、コードレスアイロンとして。シワ、しわ、脱臭、スーツに。 セット内容計量カップ ピンク 質量(g)565 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×246×122 電源コード(m)1.8 コードなし 温度調節範囲(℃)80~200 保証期間お買い上げ日より1年 注水量(mL)200
1台
3,490 税込3,839
当日出荷

縦横自由自在で、作品の展示が簡単に!ニュー絵画作品ハンガーセット。透明度に優れ、しわになりにくい、ニュー絵画作品ハンガーのセットです。透明度が高いので展示作品が鮮明に見えます。切り込み穴にツナグリップでガッチリ連結することでズレ落ちにくい設計になっています。ほこりがつきにくく、いつまでもキレイに展示していただけます。
仕様ツナグリップ式 セット内容G-220ハンガー×5枚、TC-600ツナグリップ×10個、W-1ワークネーム×5個、G-220SFホルダー×1本(1パック) 材質(本体)ポリプロピレン 寸法(縦×横×厚さ)(mm)418×568×0.2 内寸法(縦×横)(mm)400×550 ホルダー寸法(mm)30×450
1セット(3個)
8,098 税込8,908
5日以内出荷

縦横自由自在で、作品の展示が簡単に!ニュー絵画作品ハンガー(四ツ切専用)。透明度に優れ、しわになりにくい、ニュー絵画作品ハンガーです。透明度が高いので展示作品が鮮明に見えます。切り込み穴にツナグリップでガッチリ連結することでズレ落ちにくい設計になっています。ほこりがつきにくく、いつまでもキレイに展示していただけます。
仕様ツナグリップ式 セット内容5枚入(1パック) クリア 材質(本体)ポリプロピレン 寸法(縦×横×厚さ)(mm)418×568×0.2 内寸法(縦×横)(mm)400×550 対応寸法(mm)ホルダー:G-220S.F(30×450)
1セット(5個)
1,398 税込1,538
6日以内出荷


シンプルな操作性と高温スチームでしわをとるスチームアイロンです。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。スチームショット・2段階スチーム・霧吹き機能搭載で納得の仕上がりです。素早い立ち上がり最短30秒で忙しい時間でもすぐにアイロン掛けができます。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。
仕様【アイロンの置き方】自立式 質量(kg)約0.9 ホワイト/グレー 種類スチーム、ドライ兼用 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)約2 方式【蒸発発生】滴下式 表面処理【かけ面】セラミック 安全装置温度ヒューズ コードあり 温度調節範囲(℃)【自動】110~190 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約26.7×11.1×13.2 注水量(mL)210
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

布についた臭いに直接スプレー。臭いの発生を抑える除菌成分配合。さわやかな柑橘系の香り。
用途カーテンやベッドなどの布製品に。 除菌・しわ伸ばし・静電気防止の多機能スプレー。 布製品の消臭・除菌剤 商品タイプ業務用 シリーズサニピュア 成分消臭成分、除菌成分、両性界面活性剤、エタノール、香料 トラスコ品番451-7202 幅(mm)243 質量(kg)10.6 高さ(mm)240 奥行(mm)243 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10L)
4,998 税込5,498
当日出荷

小物類の収納や仕分けに最適なソフトトレーです。壊れやすいものでもPP製でやさしく保護します。複数枚トレーを重ねて使用すると、小物を固定しコンパクトに収納できるだけでなく、上部のトレーが蓋の役割を担い保管・移動の際の小物の飛び出しを防止します。
材質PP 寸法(mm)248×195×28 マス目寸法(mm)21×28×28 マス数40マス (8×5列)
1セット
1,498 税込1,648
5日以内出荷

上下2層に配置した2種類の皮膚保護剤は、粘着性・柔軟性・吸水性・耐水性に優れています。 糊残りが少なく、容易にはがす事ができます。 ストーマ周囲に陥凹やしわがある場合に適しています。
材質ハイドロコロイド皮膚保護剤・PE(ポリエチレン)・PU(ポリウレタン)
1箱(5枚)
非課税商品
4,198 税込4,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

くすみカラーがおしゃれなバレンタインデーや母の日におすすめのハート型の風船。高性能ガスバリヤフィルム「ibrex(アイブレックス)」のバルーンは、ヘリウムガスを入れれば約1ヶ月間浮遊するので、長期間のディスプレイにもオススメです。バルーンは気温差などに弱い商品です。少ししわが残る程度に膨らませてください。滞空時間はヘリウムガス使用時の時間です。
1個(5個)
2,090 税込2,299
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

肌をスキャンするだけで「水分/弾力」「油分」「毛穴」「色素沈着」「皮脂」「しわ」「敏感度」の7項目の測定ができます。お客さま一人ひとりに合わせた製品や施術の提案が可能になり、顧客満足度の向上やリピーター増加につながります。モニタ内蔵型で顧客登録から分析、商品提案などすべてがこれ1台で完結します。約250gの軽量で持ち運びもかんたん。スマホを操作するような感覚で使えます。モニタ内蔵型でWi-Fiの接続環境を気にせず使用可能。イベントなどでの利用にも活躍します。測定した肌の状態をデータベースと照合し、各項目を数値やグラフでわかりやすく表示。膨大なデータベースに基づいた信頼性の高い結果でお客さま一人ひとりに合った最適なケア方法や商品の提案が可能になります。
1個
598,998 税込658,898
5日以内出荷