3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルター付きなので塗料等をこしながら注げます。
材質ポリプロピレン・真鍮(フィルター) 外径×高さH(Φmm×mm)180×100 フィルター100メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ワイン用酒石酸測定器
エコ商品
仕様測定再現性±0.50@10.00g/L セット内容測定用ガラスセル4組、テスト用試験薬20回分、チャコール(HI 93703-59)スプーン、200μL自動ピペット、1000μL自動ピペット、漏斗、濾紙25枚、セル清浄用布、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、取扱説明書、樹脂製キャリングケース 測定範囲0.00~5.0g/L 質量(g)512 電源単三アルカリ電池4個、またはACアダプター 測定項目酒石酸 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)224×87×77 光源発光源:フィルター装置付きダングステンランプ@610nm、発光部:シリコンフォトセル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ワイン用還元糖測定器
エコ商品
現場向きのポータブル型 測定時に使用するタイマーは本体内蔵 測定値は見やすく表示 初回分の試薬も付属(別売りで20回分試薬もあります)
用途ワイン中の還元糖の濃度測定 仕様発光源:タングステンランプ、受光部:フィルター装置付きシリコンフォトセル @610nm セット内容測定用ガラスセル4組、試薬セット20回分、活性炭(HI93703-59)、200μL自動ピペット、1000μL自動ピペット、漏斗、濾紙25枚、セル面清浄用布、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、キャリングケース、日本語取扱説明書他 測定範囲0.00~50.00g/L(ppt) 質量(g)512 電源単三アルカリ電池4個、ACアダプター 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)224×87×77 精度±0.50g/L ±測定値の5%@25℃ 測定方法フェーリング法 電源自動OFF15分間の未使用後 使用環境0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと) 検出単位0.25g/L RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
9日以内出荷