44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体は、丈夫で耐久性のある亜鉛鉄板(1級品)です。 ブリキ製のため丈夫で壊れにくいです。
用途植物や野菜にソフトなシャワーで水やりできるジョウロです。 付属品はすの実(筒先) 材質亜鉛鉄板 板厚(mm)0.27
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品真鍮ハスの実(中) 1個付 材質本体:亜鉛メッキ鋼板、ハスの実:真鍮、カラー鋼板、塩ビ 幅(mm)213 奥行(mm)525
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤金属興業エポカ ジョーロ
ガーデニングにも最適な小型のステンレス製ジョーロ。
用途注ぎ口が細い形状なので、小さな鉢や葉や枝が広がっている植物にも水を注ぎやすくなっています。錆びにくいステンレス製。 材質ステンレス・ポリエチレン 寸法(mm)355×100×197 質量(g)約550
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]じょうろ
ステンレス製のハスの実は柔らかい散水ができます。 本体とノズル間にパッキンもこなすこし網付で詰まりにくくなっています。
付属品ハスの実、こし網、ノズル 材質本体/ポリエチレン樹脂(PE)、ノズル/ポリプロピレン樹脂(PP)、ハスの実/ステンレス他
1個
800 税込880
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

佐藤金属興業ミッテ ジョーロ
細いノズルが小さな鉢でも土へピンポイントに水を与えられます
材質18-8ステンレス/シリコン シルバー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャワーの出方が柔らかい本職向け水やりシャワーです。
用途散水用 トラスコ品番818-7341 材質(主要部)亜鉛ダイキャスト、しんちゅう 質量(g)158
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ハンドメイドで作られたおしゃれなトタンジョーロ【おのみち如雨露】。このトタン(亜鉛引き鉄板)で作られた「おのみち如雨露(ジョウロ)」は、大正9(1920)年1月創業という「内海製作所」によってつくられた手作り商品の一つ。昭和30年(1950年)代の機械を使い、一人で作る為、部品制作、成型、半田(錫と鉛の合金)付けなどの作業工程を経て、製造は1日に2個から3個ぐらいという。作り手の顔が見え、愛着の持てる逸品。2021年で廃業した為、二度と入手出来なくなった貴重な逸品。
用途植物への水やり、インテリアとして飾りにも使える。如雨露(じょうろ)は、如露(じょろ)とも書き、語源はポルトガル語で噴出の意味のジョルロjorroに由来するといわれています。使い捨ての世の中だからこそ、使えば使うほど味が出るトタンという材質でつくられた如雨露は絶品だ。存在感があって、古くなればなったで、長い年月をくぐり抜けた如雨露の外観の色彩は刻々と変っていき、まるで生命があるようです。 板厚(mm)0.25
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CLOVER(クローバー)ウォーターカン
丸いフォルムがスタイリッシュなジョウロ。 口が細いので、小さめのプランターの水やりもラクラク。 おしゃれな佇まいは、戸棚などにしまわず、お部屋のインテリアとして飾っておきたくなります。
材質 機能防水
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製のハスの実は柔らかい散水ができます。 丈夫なノズル一体成型で耐久性に優れています。 ゴミが入りにくく、掃除が楽なこし網付で、ハスの実の目詰まりも防ぎます。 便利なホース止め付きです。
材質本体/ポリエチレン樹脂(PE)、こし網/ポリプロピレン樹脂(PP) 付属品ハスの実、こし網
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タカギ製メタルシャワー専用の交換用スクリーンです。
トラスコ品番818-7346 材質(金属)ステンレス、(ゴム)NBR 質量(g)11 適合ノズルG256金属ジョウロノズル円形、G258金属ジョウロノズル円形コック付
1個
509 税込560
当日出荷

シャワーの出方が柔らかい本職向け水やりシャワーです。
用途散水用 トラスコ品番818-7342 材質(主要部)亜鉛ダイキャスト、しんちゅう 質量(g)111
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ブリキジョーロをモチーフにしました。ハス口が簡単に取り外せて、水さしとジョーロの2通りの使いかたができます。カラフルなラインナップ。
容量(L)約3.8 材質本体・底板/ポリプロピレン、ハス口/ポリエチレン、散水板/ステンレス 寸法(mm)約420×195×243
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)。注入口・排出口にフタもついています。使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。食品にも使用できます。
用途液体の排出・保存・保管等 仕様中栓付、先端キャップ付 材質ポリエチレン(PE) 寸法L(mm)230 目盛あり 色(フタ) 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 ノズル口径D1(Φmm)18 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 関連資料耐薬データ(3.8MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。 メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。 材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン 寸法(Φ×高さH)(mm)115×85 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

収納が便利なスリムジョロです。 水をこぼれにくくするスライドカバー付です。 ラティスに引っ掛けられるラティスフック付です。
用途散水用。 材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)、エラストマー
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングタイプのシャワーノズルです。(金属製)
用途散水用 材質(主要部)亜鉛ダイキャスト
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブリキジョーロをモチーフにしたシャワーポットの小型タイプです。ベランダなどでのちょっとした水やりに最適です。ハス口が簡単に取り外せて、水さしとジョーロの2通りの使い方ができます。ベランダや庭での水やりに便利です。 カラフルな4色も追加しました。
容量(L)約2.2 材質本体・底板/ポリプロピレン、ハス口/ポリエチレン、散水板/ステンレス 寸法(mm)約361×165×197 質量(g)329
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

腰を曲げずに植物の根元にらくらく水やり。【4パターン】水の出し方がシャワー、ジョーロ、止水、流量調節の4パターン変えられます。【ラクラク散水】立ったままで水やりが楽にできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 シャワー種類シャワー・ジョーロ・止水・水量調節 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)~20 材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)アルミ・ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6[1~6] 耐熱温度(℃)60
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

●握りやすい取手です。 ●液体などの移し替えに便利です。 ●バランスよく注入できるノズルです。
材質ポリエチレン 仕様ふた・こし網なし取っ手一体成形 タイプフタなし 口径(Φ)13
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シャワーの出方が柔らかい本職向け水やりシャワーです。
用途散水用 トラスコ品番818-7343 材質(主要部)亜鉛ダイキャスト、しんちゅう 質量(g)271
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

ベーシックな大型じょうろ。実容量12.6Lとたっぷり入る大型タイプ。農作業などに便利。網目の細かいコシ網付き。ゴミが入るのを防ぎ、蓮の実の目詰まり防止に。じょうろ本体とノズル、蓮の実、コシ網の取り外し可能。ノズルはネジ式で、本体から簡単に取り外すことができます。簡単に分解できるので、収納場所に困らない。蓮の実の金属部分はステンレス製でサビに強い。
容量(L)12.6 ブルー 材質本体/ポリエチレン コシ網/亜鉛鉄線 蓮の実/ステンレス、ポリエチレン 質量(g)725 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×20×30
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

シャワーの出方が柔らかい本職向け水やりシャワーです。
用途散水用 トラスコ品番818-7344 材質(主要部)亜鉛ダイキャスト、しんちゅう 質量(g)243 適合ホース内径(Φmm)15~18
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

シャワー板の目が細かいので花苗にやさしい散水ができます。【5パターン】 拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップの水形切替が可能です。【凍結割れに強い】持ち手が凹凸のリブ構造になっており、凍結割れに強い構造です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)~20 材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

プッシュボタンで操作ラクラク。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク操作】プッシュボタンで通水・ストップ機能。【6パターン】拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターンに切り替え可能です。【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)~20 材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

スイッチハンドルでつかいやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【5パターン】水の出し方が拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップに切り替えられます。【接続部が回転】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス 使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2) 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 適合ホース内径(Φmm)12~15 パターン5種類 対応寸法(mm)【ホースサイズ対応】内径12~15/外径20まで(肉厚2.3以上3.0未満) シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ
1個
719 税込791
当日出荷

ワンタッチ着脱ができ、使い分けに便利。【5パターン】 拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップの水形切替が可能です。【凍結割れに強い】持ち手が凹凸のリブ構造になっており、凍結割れに強い構造です。【ワンタッチ】着脱が簡単なノズルです。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)~20 材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6[1~6] 耐熱温度(℃)60
1個
1,198 税込1,318
欠品中

除雪後の凍結面または圧雪面にジョウロなどで散布するだけで滑りにくい路面になります。 非塩素系、環境配慮タイプの融雪(氷)剤で、植物の生育および生物へ悪影響がありません。 液状タイプで即効性に優れています。 金属(鉄・アルミ)を腐食させません。 均一な融雪(氷)効果が得られます。 AMSの規格試験で、環境への安全性が立証されました。
用途一般道路、駐車場、玄関まわりなどの融雪に、除雪後の凍結面または圧雪面のスリップ防止に、作業内容:除雪後または圧雪面の路面に散布、目的:道路や玄関まわりの融雪(氷) 材質ケイ素系 使用の目安100g(除雪した氷面)~500g(積雪面)
1袋(6kg)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチハンドルで使いやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【6パターン】拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターンに切り替え可能です。【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)~20 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

シャワー板の目が細かいので花苗にやさしい散水ができます。【5パターン】 拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップの水形切替が可能です。【凍結割れに強い】持ち手が凹凸のリブ構造になっており、凍結割れに強い構造です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)~20 材質プラスチック部:ABS・POM、ゴム部:EPDM・NBR、金属部:ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7(1~7) 耐熱温度(℃)60
1個
829 税込912
当日出荷

手に収まるコンパクトな散水ノズルです。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【5パターン】水の出し方が拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップに切り替えられます。【ワンタッチ】ノズルの取り外しが簡単です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15 パターン4種類 シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

スイッチハンドルで使いやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【6パターン】水の出し方が拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターン変えられます。【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。【着脱簡単】ノズルがワンタッチで外れるので、ノズルの付け替えが簡単です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス 使用圧力(MPa)0~0.7(0~7kgf/cm2) 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15 パターン6種類 シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

SP-12N SPアクアネットノズル TOYOX(トヨックス) 動画あり
TOYOX(トヨックス)SPアクアネットノズル
スイッチハンドルで使いやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【6パターン】拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターンに切り替え可能です。【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0~0.7(0~7kgf/cm2) 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15 対応寸法(mm)【ホースサイズ対応】内径12~15/外径20まで(肉厚2.3以上3.0未満) シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節
1個
809 税込890
当日出荷

除雪後の凍結面または圧雪面にじょうろなどで簡単に散布するだけで滑りにくい路面になります。非塩素系、環境配慮タイプの融雪(氷)剤で、植物の生育および生物へ悪影響がありません。液状タイプで即効性に優れています。金属(鉄・アルミ)を腐食させません。均一な融雪(氷)効果が得られます。AMSの規格試験で、環境への安全性が立証されました。水で希釈して使用するコンパクトタイプです。
用途一般道路、駐車場、玄関まわりなどの融雪に。除雪後の凍結面または圧雪面のスリップ防止に。作業内容:除雪後または圧雪面の路面に散布。目的:道路や玄関まわりの融雪(氷) トラスコ品番521-6865
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷

凍結割れに強いノズルです。水の出し方が5パターン変えられます。(4パターン、1ストップ)。ノズル内部に残った水が冬場に凍結しても内臓のスポンジが氷の膨張を吸収し、凍結によるノズル本体の割れを防ぎます。通水・ストップ機能が、一握りで可能です。
用途水まき作業。 材質プラスチック部:ABS・POM、ゴム部:EPDM・NBR、金属部:ステンレス 機能水の出し方:拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6) 耐熱温度(℃)60 適合ホースサイズ対応内径12~15mm外径20mmまでの耐圧ホース
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

しつこい汚れが簡単に落ちる!なのに傷つきにくい!。強力研磨材と超保水スポンジの組合せにより、研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。水を付けて擦るだけで、クレンザー等で落ちなかった水垢汚れも簡単除去。超保水スポンジから強力研磨材に水分が補充されるため、作業がスムーズ。
用途浴室・洗面台などの鏡、透明ガラス 材質研磨層/ダイヤモンド砥粒・金属フィラー、保水層/PVAスポンジ 寸法(mm)ウエット時:約75×45×10 耐熱温度(℃)60 繰り返し・詰め替え対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

TOYOX(トヨックス)SPアクアネット8ノズル
スイッチハンドル・ワンタッチでつかいやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【7パターン】水の出し方がミスト・整流・拡散・直射・シャワー・流量調節・ストップに切り替えられます。【着脱簡単】ノズルがワンタッチで外れるので、ノズルの付け替えが簡単です。【接続部が回転】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15 対応寸法(mm)【耐圧ホース・フォーランホース】内径12~15/外径20 シャワー種類ミスト・整流・拡散・直射・シャワー・ストップ・水量調節
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

SGCC-Z(SGHC-Z) 【オーダー】SGCC-Z(SGHC-Z)溶融亜鉛メッキ鋼板(非合金化) TETSUKO カスタマイズ可
SGCC(SGHC)-Z 溶融亜鉛めっき鋼板(非合金化) SGCC(SGHC)溶融亜鉛めっき鋼板は、両面に等厚で溶融亜鉛めっきしたもの。 非合金化処理されたものがSGCC(SGHC) -Zになります。 非合金化処理(ゼロスパングル) "これは亜鉛皮膜がほとんど純亜鉛層であって,きびしい曲げ加工にも耐え,均一な種々 の化成処理によって耐食性も優れており,銀白色の美しい外観が得られ,無塗装の用途, 例えば施設園芸ハウス用骨材,建築用各種部材,家電製品などのケーシング材等広い分野 に使用されている。" "塗装やメッキをせずに、そのまま使用することが多い。"
用途空調設備、シャッター、サッシ、デッキプレート、ダクト、屋根や壁のトタン板、雨どい、バケツ、じょうろ、ちりとり、自動車の下回り部品。一般的なプレス加工も可能です。 質量(kg)0.1~45.22 板厚(mm)0.3~6.0 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,440 税込2,684
5日以内出荷

凍結割れに強いノズルです。水の出し方が5パターン変えられます。(4パターン、1ストップ)。ホースとの着脱がワンタッチでできます。握り部の凹凸リブで凍結割れに強いノズルです。
用途水まき作業。 材質プラスチック部:ABS・POM、ゴム部:EPDM・NBR、金属部:ステンレス 機能水の出し方:拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6) 耐熱温度(℃)60 適合ホースサイズ対応内径12~15mm外径20mmまでの耐圧ホース
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

水流を回転させて強力に噴射します。 こびりついた汚れを強力に剥ぎ落とします。
トラスコ品番261-4018 適合機種HPWM 材質プラスチック、金属 質量(g)110
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷