28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝の清掃、泥上げ作業に最適です。 頭部はステンレス製でさびにくい。
全長(mm)1230 先端幅(mm)155 エスコ品番EA650BJ-3 材質頭:ステンレス、柄:スチール鋼管皮膜 質量(kg)0.9 先端寸法(mm)深さ:57 先端長(mm)185
1個
3,530 税込3,883
当日出荷

頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もあります。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。 全長(mm)1360 先幅(mm)240 質量(kg)1.3 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)238 頭部板厚(mm)1.5
1丁
3,898 税込4,288
翌々日出荷

用途土づくり作業用 全長(mm)1350 刃幅(mm)235 刃高(mm)200 材質頭部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)240 高さ(mm)1370 質量(g)1300 奥行(mm)240
1本
6,898 税込7,588
当日出荷

1200mm柄付 金象印 土工農具シリーズ
用途芝生用ジョレン作業、土・砂利ならし作業に使用 全長(mm)1220 先幅(mm)265 質量(kg)1.3 柄長さ(mm)1200 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)185
1丁
5,998 税込6,598
翌々日出荷

頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。 全長(mm)1210 先幅(mm)267 トラスコ品番780-7651 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)160 頭部板厚(mm)2.1
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

トンボ工業鋼付芝ジョレン
鋼付で切れ味良好です。刃が真っすぐなので土の表面を削ったり、平らに仕上げることができます。
用途芝生のふち切り・切り取り・貼り替え。土の表面の掘削・ならし作業。 全長(mm)1200 先幅(mm)260 トラスコ品番411-5881 質量(kg)1.1 材質(柄部) 材質(刃)鋼付 爪長さ(mm)158 刃渡り(mm)260
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

草削り・土削り作業 泥上げ作業現場の清掃作業に最適です。
全長(mm)1200 先幅(mm)180 トラスコ品番818-9818 材質刃:鋼材、柄:木 質量(kg)1 爪長さ(mm)145
1丁
6,998 税込7,698
10日以内出荷

金象PROLINE芝ジョレン
泥や砂、土や砂利等のならし作業や芝はがし作業に適します。 頭部は複合材を使用し長切れします。
用途ならしや整地作業 全長(mm)1200 質量(kg)1.3 柄長さ(mm)1200 頭部長(mm)185 頭部幅(mm)265
1丁
4,998 税込5,498
3日以内出荷

頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。用途:うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。 材質頭部:スチール 全長(mm)1360 質量(kg)約1.3 頭部長(mm)238 先幅(mm)240
1本
2,198 税込2,418
欠品中

厳選素材使用で丈夫
用途金象印芝ジョレン柄付用替柄 寸法(mm)(頭部側)35×26角形状、(手元側)34×25小判形状 全長(mm)1200 質量(g)500 適合金象印 芝ジョレン 1200mm柄付
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

穴開きのジョレンに丈夫なツノを付けた石も起こせる鍬です。
用途土木・建設関連の溝さらいに 全長(mm)1200 先幅(mm)220 トラスコ品番159-5884 材質刃部:全鋼、柄::天然木、白木柄(無垢柄) 質量(kg)2 爪長さ(mm)120
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷

穴開きなので水が溜まらず楽に作業ができます。 パイプ柄採用により軽量です。
用途家庭菜園での土越しにU字溝の泥すくいに 全長(mm)1220 刃長(mm)145 質量(g)660
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部ストレートタイプ。
用途土砂、砂利、灰等の収集作業。 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)1200 質量(kg)約1.6 タイプ1200柄付 板厚(mm)【頭部】1.2 頭部長(mm)280 先幅(mm)245
1本
5,498 税込6,048
欠品中

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部先幅広タイプ。
用途土砂、砂利、灰等の収集作業。 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)1200 質量(kg)約1.6 タイプ1200柄付 板厚(mm)【頭部】1.2 頭部長(mm)255 先幅(mm)280
1本
5,498 税込6,048
7日以内出荷

厳選素材使用の丈夫な交換用柄。金具付(ボルト(2)・ナット(2)・座金(1))。ヒツ角度45°。長さ1350mm。金象印の三徳ジョレン、三徳鍬、谷カキ鍬の柄を交換するときに。交換時はボルトナットを締め付けるモンキー等の工具が必要です。
材質ヒツ部/アルミ、柄部/天然木 形状丸形状 全長(mm)1350 質量(g)700 角度(°)【ヒツ】45 柄径(Φ)30×30
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

信頼の日本製。頭部(土寄せ部)は土ばなれの良いステンレス製です。頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土の付着が少なく、手入れが容易です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業作業に適しています。 全長(mm)1360 質量(kg)1.3 柄長さ(mm)1350 頭部長(mm)240 先幅(mm)頭部:245
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷

#095085 金象 三徳ジョレン柄 金具リング付 浅香工業 動画あり
厳選素材使用で丈夫。
用途金象印三徳鍬柄共、金象印三徳鍬鋼付柄共、金象印谷ガキ鍬鋼付柄共、金象印ステン谷ガキ鍬柄共、金象印三徳ジョレン柄共、金象印三徳ジョレン鋼付柄共、金象印ステンレス三徳ジョレン1350柄共用替柄です。 全長(mm)1350 材質柄:天然木/ヒツ部:アルミ 質量(kg)0.7 手元寸法(mm)Φ30
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用し土ささりに優れています。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もります。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。 全長(mm)1360 先幅(mm)240 質量(kg)1.3 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)238 頭部板厚(mm)1.5
1丁
4,998 税込5,498
翌々日出荷

頭部は焼入れ焼戻しの熱処理を行ない、刃先は複合材使用で土ささりに優れています。
用途うね上げ、土寄せ、泥上げ作業 全長(mm)1360 エスコ品番EA650BJ-9 材質頭:スチール、柄:天然木 質量(kg)1.3 先端寸法(mm)240×238
1個
6,510 税込7,161
翌日出荷

錆びにくいステンレス製です。
用途土づくり作業用 全長(mm)1350 先幅(mm)235 頭部高さ(mm)200 材質頭部:ステンレス(SK-5鋼付)柄部:木 幅(mm)240 高さ(mm)1360 質量(g)1160 奥行(mm)240
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業や水田のあぜ塗り、泥水上げ作業 仕様柄付き 全長(mm)1370 質量(kg)1.5 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス 頭部長(mm)230 頭部幅(mm)235 材質(刃先)利器材
1丁
13,980 税込15,378
3日以内出荷

砂利かきや、すくいあげに使用します。
全長(mm)1200 エスコ品番EA650BG-8 材質特殊鋼(鍛造焼入) 質量(kg)1.4 先端寸法(mm)235×240
1個
5,390 税込5,929
翌日出荷

切れ味に優れた鋼付刃
用途土・砂・砂利のならし作業に 全長(mm)1200 トラスコ品番102-7227 材質頭部:炭素刃物鋼、柄:木 質量(kg)1.03 高さ(mm)190 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼 先幅(mm)270
1丁
5,498 税込6,048
翌々日出荷

焼入れ処理
用途草削り作業に使用 全長(mm)1350 先幅(mm)210 質量(kg)1 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部高さ(mm)180
1丁
4,698 税込5,168
4日以内出荷

鋼付を使用し長切れする窓あきタイプの草削り。 頭部爪先に熱処理を施し粘り、耐磨耗性に優れています 鋼付を使用していますので長切れします
用途畑、畦等の除草作業 全長(mm)1360 形状柄部手元:丸型 質量(kg)1 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部高さ(mm)120 先幅(mm)210
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

農業や土木工事などの現場で使用される、泥や砂、土や砂利などのならし、かき寄せ作業に適した工具です。頭部は耐磨耗性に優れています。また、頭部は半月型なので、広い範囲を一度にならしたり、かき寄せたりすることができます。柄は天然木製で握りやすく、手になじみます。農業では田んぼや畑のならしや土の耕耘、肥料や種の散布に、土木工事では道路や河川の整備や土の運搬、土砂のならしに、その他、庭の整備やガーデニングなど、幅広く使うことができます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。 全長(mm)1200 高さ(mm)160 先幅(mm)260
1丁
8,798 税込9,678
4日以内出荷

整地作業や雑草、わら、牧草などの収集作業、じゃがいもの収穫作業に適します。土のならし等にも使用可能です。
用途整地作業や雑草、わら、牧草などの収集作業、じゃがいもの収穫作業に。 仕様4本爪タイプ 材質頭部/スチール、柄部/天然木日本 全長(mm)1290 質量(g)900 頭部長(mm)120 頭部幅(mm)130
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷

頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用し土ささりを良くしています。うね上げ、土寄せに最適。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。刃先に複合材を使用していますので土ささりを良くしています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。ヒツ角度55°。うね上げ、土寄せ、整地作業に。別売部品対応:[交換柄]三徳ジョレン柄 55°1350(#95152)。
材質頭部/スチール、ヒツ部/アルミ、柄部/天然木 全長(mm)1365 質量(kg)1.3 頭部長(mm)285 頭部幅(mm)先幅:125 頭部板厚(mm)2
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷