49,581件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途集草・草の移動作業用 材質頭部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)215 全長(mm)1130 質量(kg)1.72 高さ(mm)1155 奥行(mm)35 爪数4 先幅(mm)220
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷

用途田・畑の開墾。土の塊をほぐす 全長(mm)1050 刃幅(mm)130 刃高(mm)180 仕様柄1050mm 幅(mm)130 厚さ(mm)8 寸法(mm)915×125×200 質量(g)1130 刃部硬度HRC50±2 材質(柄部)柯木 材質(刃)45C中炭素鋼カーボンスチール アズワン品番64-4065-32
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

根切り一発。
材質鍛造 全長(mm)1500 質量(kg)6.6 刃幅(mm)90 アズワン品番64-8285-09
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

軽くて家庭菜園などでも使いやすい
用途家庭菜園など畑を耕す 全長(mm)900 刃幅(mm)120 刃高(mm)250 寸法(mm)900×120×240 質量(g)1000 刃部硬度HRC45 材質(柄部)ラミン 材質(刃)SK-5 アズワン品番64-4065-26
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

用途畑・荒地を耕す 全長(mm)1070 刃幅(mm)105 刃高(mm)145 仕様柄1050mm 寸法(mm)920×97×190 質量(g)1140 刃部硬度HRC50±2 材質(柄部)柯木 材質(刃)45C中炭素鋼カーボンスチール アズワン品番64-4065-31
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

#4198 土切りしやすい鋤ショベル 浅香工業 動画あり
畔切・掘起し・土寄せ・土混ぜに適します。オールスチール製。
用途鋤、畦切作業に適しています 全長(mm)970 質量(kg)1.7 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)300 柄厚さ(mm)1.2 先幅(mm)180 頭部板厚(mm)1.7 頭部肩幅(mm)185
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

地鎮祭鍬入れ用鎌・鍬・鋤の3点セットです 鍬は簡単な組立式です
用途地鎮祭用 全長(mm)(鎌)460/(鍬)1050/(鋤)1020/(ケース)1080 柄長さ(mm)(鎌)250 頭部幅(mm)(鍬)140/(鋤)140 頭部長(mm)(鍬)300/(鋤)390 材質天然木 質量(kg)2.3 高さ(mm)(ケース)50 奥行(mm)(ケース)175 太さ(mm)(鎌)30
1丁
31,980 税込35,178
10日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途畑を掘ったり、土を起こしたり、草の根を取ったりすることに使用 仕様柄付き 全長(mm)910 質量(kg)2.2 タイプ 柄長さ(mm)600 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)300 頭部幅(mm)135 材質(刃先)全鋼
1丁
22,980 税込25,278
3日以内出荷

やわらかい土(追肥時のすき込み作業等)での作業に便利です。柄が長いので草のかき集めや側溝のゴミ集めも腰を曲げずに行うことができます。
仕様●メーカー:浅香工業●型番:151381●先端幅(mm):160●全長(mm):1230●ハンドル長:1050mm●材質:頭部/スチール、柄部/アルミ、グリップ/樹脂●重量:710g●5本爪タイプ●草削り、草の掻き集め、追肥時のすき込み作業など アズワン品番65-3887-81
1丁
3,240 税込3,564
翌日出荷

ペンキ剥がしからサビ落としまで、簡単に作業できます。
用途ペンキ剥がし、サビ落とし 幅(mm)65 全長(mm)178 材質鉄(刃)、木材(柄) 質量(g)102 刃厚(mm)1.8
1本
189 税込208
当日出荷

用途土づくり作業用 幅(mm)150 材質頭部:刃物鋼柄部:木 全長(mm)1360 高さ(mm)1360 奥行(mm)360
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

本格的な手打ち鍛造で、軽量かつ作業性に富みます。
用途土を耕す作業 全長(mm)1050 爪数3本 先端幅(mm)170 爪長さ(mm)220 質量(kg)1.9 トラスコ品番177-6533 材質(柄)木、(爪)スチール
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

熱処理を施した炭素鋼を使用しており、強度と粘りを兼ね備えています。 ペンキはがしから頑固なサビのかき落としまで、軽快に作業できます。
仕様斜め刃 材質(刃)S50C(機械構造用炭素鋼)
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たがやすパワー 向井工業 動画あり
機械後部の鋤が土をとらえ、羽根車にあたって土を反転させます。 人参、ネギ、玉ねぎなど条間が狭い野菜に適しています。 培土板も装着でき、人参などの土寄せ作業、追肥時の溝きりが可能です。
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

皮すき Y型 ヘッド付き モノタロウ 動画あり
刃先に小刃が入っており、かつ柄尻からハンマーで叩けるので、強力、軽快にはがしが作業可能です。
刃厚(mm)1.8 材質(刃)ハガネ総焼入れ材 材質(ハンドル)木柄
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り作業に 材質スチール 長さ(mm)(頭部)112、(握り部)100 全長(mm)720 質量(kg)3.2 太さ(mm)軸及び握り部:25 先幅(mm)(頭部)117
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

大塚刷毛製造直型 皮すき
材質ブレード:炭素鋼、グリップ:天然木 全長(mm)約198 質量(g)約85.5 刃幅(mm)36 ブレード長さ(mm)88 グリップ部(mm)約22×107×14.8 ブレード幅(mm)36 ブレードサイズ(mm)1.8~0.6(厚さ)
1丁
319 税込351
当日出荷

1丁
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かがんだ、しゃがんだ状態で使い易いサイズの鍬です。低い姿勢や腰の曲がったご年配の方でも、使い易いサイズの鍬です。従来の鍬と異なり、狭い場所での耕耘作業でも取り回しがし易いです。軽量で、握りやすく折れにくい楕円形状のアルミパイプです。
用途低い姿勢、狭い場所での耕耘作業。 全長(mm)約800 仕様全鋼 材質ヘッド:S50C 柄:アルミ 形状(柄)楕円形 質量(g)880
1丁
1,698 税込1,868
9日以内出荷

スキマゲージ モノタロウ 動画あり
国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。 材質SK焼入鋼(SK2~SK5) 硬度HV420~520 リーフ幅(mm)12.7
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ 材質炭素工具鋼(SK6) 硬度HV360~600 厚さ許容差(mm)0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
1個ほか
679 税込747
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途隙間、溝、穴径などの測定に。 測定範囲(mm)1~15 材質ステンレス(SUS420J1) 幅(mm)16 厚さ(mm)1.17 全長(mm)150 質量(g)11 表面処理シルバー仕上げ 精度(mm)±0.1 最小読取値(mm)0.1
1本
599 税込659
当日出荷

シクネスゲージ SK(新潟精機) 動画あり
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。 ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。
1セット(9枚組)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。 仕様リーフ形状:A 材質/仕上SK焼入品 リーフ幅(mm)12.7
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

テーパーゲージ SK(新潟精機) 動画あり
厚さを利用して内幅の測定を行うもので、そのまま目盛によってあらわしたゲージです。主として隙間に差し込んで測定する時に使用されます。
種別テーパーゲージ 材質SC材 幅(mm)11 全長(mm)160 精度(mm)±0.04 最小読取値(mm)0.05 仕上硬質クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間測定。 長さ(m)1 幅(mm)12.7
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。
用途すきま測定 材質SK焼入鋼(SK2~SK5) 硬度HV420~520 リーフ幅(mm)12.7
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

テーパーゲージ SK(新潟精機) 動画あり
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定 目量(mm)0.1 器差(mm)±0.05 板厚(mm)1.2 硬度HV480 テーパー7°9′10″ 種別テーパーゲージ
1個
899 税込989
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

すきまノズル 掃除機用 モノタロウ 動画あり
セット内容スキマノズル(先端ブラシ取り付け可能) 品名すきまノズル 適合本体型式No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10 関連資料すきまノズルの便利な使い方
1セット(3個)
529 税込582
当日出荷

いつまでも固まらない粘土状のパテです。 コンクリート・モルタル・しっくい・木・金属などによく付着し、充てんしてからも、固くならず柔軟性を保ちます。 手で簡単に形をととのえられます。
用途エアコンの配管取付け部のすきまの充てん。 台所・浴室・洗面所の配管・排水管取付け部と壁面や床面のすきまの充てん。 洗濯機の排水管と排水溝のすきまの充てんなど。 危険物の類別非危険物
1箱(200g)ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
特価
569 税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

錆に強いステンレス製リーフを採用しています。複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に 材質●リーフ:ステンレス 厚さ許容差(mm)0.03-0.10:±0.005、0.15-0.30:±0.015、0.35-0.60:±0.025、0.70-1.00:±0.035 リーフ幅(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.05MB)
1セット(10枚)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷・暖房の効果を高め、すきま風・ホコリ・騒音防止に! ハサミで簡単に切ることができ、シールをはがして貼るだけでOK! 軽い材質のため作業が楽にできます。 新しいものと取り替えるときもはがしやすい構造になっています。
用途すきま風の防止。 ホコリの侵入防止。 虫・蚊の侵入防止。 額縁や掛け時計裏面の傷防止。 騒音の防止。 グレー
1巻ほか
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内径や隙間の寸法の測定に便利です。 円形穴の測定では、ゲージ本体の厚による誤差が出ます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面に付けました。
測定範囲(mm)1~15 材質ステンレス 厚さ(mm)1.2 硬度Hv400以上 精度(mm)±0.05 全長×幅W(mm)148×17
1個ほか
929 税込1,022
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
4,598 税込5,058
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ダイヤルシックネスゲージ モノタロウ 動画あり
厚みを測ることができるハンディタイプの測定器です。
用途ゴム・フェルト紙などシート状のもの 小物成形部品 測定範囲(mm)0~10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 材質セラミック(測定子、アンビル 測定子直径(Φmm)10 精度(μm)25 測定子平行度(μm)8
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆に強いステンレス製リーフを採用しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9枚)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード