39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すきま部分や奥まった部分の掃除に最適です。ブラシ部分が細長いので、隙間や奥まった部分の清掃に適しています。広い面の清掃にも効率よく使えます。
用途汚れ落としや清掃に使用。 材質(線材)豚毛
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インダストリーコーワRG 皮すきハンマー付
エコ商品
貫通式ハンマー付です。 すべり止め(エラストマー)グリップ仕様です。
用途塗料剥がし、さび削りに。 材質刃:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン(PP)、エラストマー 刃厚(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インダストリーコーワ皮すきハンマー付 平型
エコ商品
貫通式ハンマー付です。すべり止め(エラストマー)グリップ仕様です。
用途塗料剥がし、さび削りに。 トラスコ品番120-0447 材質刃:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン(PP)、エラストマー 形状平型 全長(mm)220 刃長(mm)105 刃幅(mm)50 刃厚(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
599 税込659
当日出荷

材質ステンレス(柄:ABS樹脂) 厚さ(mm)1.4 全長(mm)225 刃幅(mm)6 アズワン品番64-7878-73
1本
625 税込688
当日出荷

材質ステンレス(柄:ABS樹脂) 厚さ(mm)1.4 全長(mm)225 刃幅(mm)4.5 アズワン品番64-7878-72
1本
625 税込688
当日出荷

1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃物用ステンレス鋼総焼入加工ですので、頑強、研ぎ直し使用可能です。
用途ペンキハガシ、サビオトシ、ガムハガシ等の作業に。 材質(柄部)強化PP 材質(刃)総焼入ステンレススチール製(HRC52°)
1本ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃幅(mm)63 材質(刃)総焼入ステンレススチール製(HRC55°) 全長(mm)223 幅(mm)63 材質(柄部)強化PP+鉄(金メッキ)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

統一された機能的デザインのプラ柄ステンシリーズの金ベラです。ABS樹脂なので硬くて熱に強いです。刃幅6mmで皮スキです。
用途サッシの溝に入り込んだモルタル・ペンキ・ゴミ等の除去。 全長(mm)224 質量(g)50g 刃幅(mm)6 色(柄)
1本
369 税込406
当日出荷


刃幅(mm)65 材質(刃)総焼入ステンレススチール製(HRC54°) 全長(mm)225 材質(柄部)強化PP+鉄(金メッキ)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

統一された機能的デザインのプラ柄ステンシリーズの金ベラです。ABS樹脂なので硬くて熱に強いです。刃幅4.5mmで皮スキです。
用途サッシの溝に入り込んだモルタル・ペンキ・ゴミ等の除去。 全長(mm)224 質量(g)50g 刃幅(mm)4.5 色(柄)
1本
379 税込417
当日出荷

ハンマーの打撃力を確実に伝える頑強なハンマータイプ皮スキです。
用途缶切り、ペンキハガシ、サビオトシ、ガムハガシなどの作業に。刃物用ステンレス鋼総焼入加工ですので、頑強で研ぎ直し使用可能です。 トラスコ品番160-9692 全長(mm)222 材質/仕上柄部材質:グレードポリプロピレン 87 質量(g)155 刃長(mm)87 刃幅(mm)45 刃厚(mm)1.8 材質(刃)ステンレス 420J2
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

剥がし・ハツリの他、スパナ(M17/M12/M10)のくぎ抜きの機能も兼ね備えています。
刃幅(mm)75 全長(mm)220
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

用途ペンキはがしやサビおとしに最適 全長(mm)225 質量(g)85 刃長(mm)85 刃幅(mm)60 刃厚(mm)約1.8 材質(刃)ステンレス(SUS420J2) 材質(ハンドル)グレードポリプロピレン 焼入硬度HRC52° アズワン品番64-7864-07
1本
855 税込941
当日出荷

用途ペンキはがしやサビおとしに最適 全長(mm)220 質量(g)85 刃長(mm)85 刃幅(mm)45 刃厚(mm)約1.8 材質(刃)ステンレス(SUS420J2) 材質(ハンドル)グレードポリプロピレン 焼入硬度HRC52° アズワン品番64-7864-06
1本
810 税込891
当日出荷

ブレードが柄尻まで貫通しています。ハンドル部は滑り止め効果の高いチェッカリング加工を施してあります。
用途塗料の撹拌や混色に。パテ塗りに。 仕様刃付け加工なし タイプ貫通型 板厚(mm)1 材質(刃)ステンレス 材質(ハンドル)ポリプロピレン
1丁
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4種類のサイズで、さまざまな隙間に対応します。
用途目地へのパテ埋め作業用やシーリング施工に。 全長(mm)230 材質
1パック(5本)
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダブルナットの締緩作業や、すきまの狭い場所での作用に適しています。
商品構成単品
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通常のスパナより平均40%~50%薄く加工しているため軽量です。狭い隙間にあるボルト、ナット等を回す作業が迅速に行えます。机、台車、組立家具、砥石・ワイヤーブラシ等の交換に便利です。
材質炭素鋼
1丁
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

狭い隙間でのボルト締め緩め作業に最適。厚さ約3mmでキャスターなどのボルト回しや、通常のスパナの入らない箇所に便利です。落下防止穴付。焼入加工済。キャスターの取付け・取外しやダブルナット等の締緩作業に!
材質S45C熱処理済み 商品構成単品
1個
259 税込285
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VVF線切断の決定版。4芯線(Φ2.0mm)を楽に切断します。長く鋭い刃でケーブル線をつつむようにつかみ、1回で切断可能です。快適な切れ味で、美しい切り口を得られます。刃の一部に鉄線を切断できる機能も付けました。先端くわえ部はスキマを極力おさえ、薄物を確実につかみます。ハンドルは力が入りやすく握りやすい、メーカー独自の幅狭設計。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。
用途VVF線・IV線の切断に。 全長(mm)223.5 呼び寸法(mm)220 トラスコ品番436-1059 材質S58C 質量(g)310 硬さHRC54~62(刃部) 寸法A(mm)223.5 切断能力プラスチック可 寸法F(mm)19.5 寸法D(mm)27 寸法E(mm)14 寸法B(mm)52 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)153 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 銅線3.2
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

口径サイズは1サイズのみで、45°×15と15°の2種類の立ち上がり角度を使い分けできます。産業機械などのフランジ継手や、すきまの狭い場所に取り付けてあるボルト・ナットの作業にも便利です。自動車のデファレンシャル・プロペラシャフト・ジョイント部分、フロントドライブ車などのドライブシャフト、クラッチO/H作業や、エンジンO/H作業でのキャブレターやマニホールド関係の取外し・取付け作業にも有効です。車体整備のバンパーやインサイドパネルなど、狭くて奥の深い場所などでの作業にも適しています
形状オフセット 仕様パワーフィット
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナイロン毛で弾力があります。
用途パイプ、すき間等の簡単な汚れ落とし。 植付(mm)50 材質ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サッシや狭い溝の清掃にどうぞ。 両側に剥離用溝と掃き出しホーキが付いています。 ホーキには毛ぐせがつきにくく、磨耗の強い6-10ナイロン使用ですから大変丈夫です。
長さ(mm)220 材質(柄部)スチール、ユニクロめっき 材質(毛)ナイロン6-10 先端長(mm)25 材質(リング)ステンレス
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フッ素コートでべたつきにくく、作業しやすいです。パワフルに使える抜群の耐久性です。
用途テープ、接着剤などのはがし作業に。ステッカー、テープ、接着剤等のはがし作業に。 材質刃部:刃物用ステンレス鋼(HRC52°)、柄部:PP樹脂 材質(刃)刃物用ステンレス鋼(HRC52°) 2018年トラスコ掲載ページ7 0236
1丁
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mont Blanc(モンブラン)草かきだす君
コンクリート・アスファルト・敷石等のすき間の雑草をかき出す!。すき間から生えた草をフック刃で草の茎や根を引っ掛けてかき出すことができ、すき間に刃が入らない時は背面のギザ刃で草を削り取ることができる。土の中にある地下茎や根を引っ掛けて取ることも可能。
用途コンクリートとアスファルト舗装のすき間(道路と側溝のすき間等)の草取りに。 。コンクリートやアスファルトの割れ目から生えてきた草取りに。 。コンクリートと土の境目から生えてきた草取りに。 。敷石やレンガ・インターロッキングブロック等の目地やすき間から生えた草取りに。 材質刃:炭素鋼、柄:ポリプロピレン樹脂 全長(mm)230 レッド/シルバー 仕上クロームメッキ仕上げ
1本
998 税込1,098
欠品中

削る、盛る、剥がす、ステンレス鋼材の特性を生かした高品質日本製です。
用途ペンキハガシ、サビオトシ、ガムハガシ等の作業に。鏡面研磨で汚れが付きにくく作業がはかどります。刃物用ステンレス鋼総焼入加工ですので、頑強、研ぎ直し使用可能です。 トラスコ品番160-9687 全長(mm)230 質量(g)70 刃長(mm)100 刃幅(mm)65 刃厚(mm)1.8 材質(柄部)グレードポリプロピレン 材質(刃)ステンレス 420J2
1丁
649 税込714
当日出荷

1個
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先がぴったりと合い、使いやすい。耐薬品性にすぐれています。・挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。・使用後は注射筒と同じように処分できます。
摘要減菌済 ケース入数(本)50
1ケース(50本)ほか
10,900 税込11,990
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自己放電力を有する40デニールの極細繊維になっているので傷をつけず除電とホコリ除去ができます。
用途PCB除電、フィルム、ガラス上のホコリ除去、除電などに 全長(mm)235 トラスコ品番813-1311 材質柄:木、銅製テープ、毛材:有機導電性ゴールド繊維 質量(g)35 線径(Φmm)0.07 毛丈(mm)30 毛幅(mm)3 抵抗値102(Ω/□) ブラシ長(mm)100
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷

1個
5,290 税込5,819
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先がぴったりと合い、使いやすい。耐薬品性にすぐれています。・挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。・使用後は注射筒と同じように処分できます。
ケース入数(本)50
1個
10,400 税込11,440
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有機導電性ゴールド繊維(線径0.07mm)を使用。傷をつけずにホコリと静電気を除去します。 フィルム、紙、プラスチック、ガラス等のホコリ除去と除電に。 プリント基板等の除電、帯電防止に。 グリップアース機能付き。
毛丈(mm)30 線径(Φmm)0.07 材質柄:木、銅製テープ/毛材:有機導電性ゴールド繊維 適合アース機能付き
1個
5,390 税込5,929
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
379 税込417
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード