便器と床のスキマに塗布することで、水や尿の浸入をブロックします。
固まるといつでもはがせますので、いつでも簡単綺麗にお手入れできます。
透明で目立たず施工できます。
特許商品! 類似品注意!
用途便器と床のスキマに塗布して、水や尿の浸入をブロックします。
トイレにあるすき間を埋めて、汚れ・ニオイ対策
便器のすき間シーリング
色透明
危険物の類別非危険物
水まわりの補修に最適な、プロも使用する高性能なシリコーン系充填剤です。
スキマにしっかり接着します!
専用の工具を使わずに、手絞りで簡単に施工できます。
防カビ、抗菌タイプ。
用途浴室・洗面台などのすき間の防水シール。
浴槽周辺・洗面台周辺・タイル目地・流し台周辺。
色白
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
壁紙のつなぎめ、ドアや窓枠と壁のすき間など、気になる所にピユ~っと塗るだけ。柔らかいチューブなので片手でもラクに使える便利なコーキング剤です。
用途壁紙の充填剤です
材質アクリル樹脂エマルジョン・顔料・無機充填剤・水・防カビ剤
色ベージュ
内容量(g)200
危険物の類別非危険物
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
キレイにはがせる粘着剤
PP・PEなどプラスチックもOK
フィギュアなど両面テープで固定しにくい物の固定
凸凹面につかえる
色透明
使用温度範囲(℃)-10~85
主成分変成シリコン樹脂
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
便器のカーブにしっかりフィットし、汚れを防ぐすき間テープです。タレたおしっこを吸収し、落としにくいすき間汚れと臭いをおさえます。ダイワボウノイ(株)が開発した消臭繊維「デオメタフィG」を使用。トイレの臭いのもととなるアンモニアや硫化水素を吸収します。くり返し洗濯できます。洗濯することで消臭効果が回復します。跡を残さずに、くり返し貼りはがしができます。洗濯時にも使えるように2本入りです。
使用場所トイレ
材質(表面)ポリエステル60%・レーヨン40%(消臭繊維使用)、(裏面)アクリル樹脂100%
取付方式吸着
寸法(cm)60×8×0.3
ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。
金属に対する腐食がほとんどありません。
耐候性・耐久性に優れています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。
浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。
セラミックタイルの接着補修と目地シール。
材質シリコーン混和物
規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)
硬さ15~30
引張強度(MPa)1.0以上
指触乾燥時間(分)20以下(JIS A1439による)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
便器と便座のすきまに貼るだけで、便器前方からのおしっこモレを防ぎ床面を汚しません。
面倒な便器掃除・床ふきの手間が減ります。
取り外しやすいつまみ付き。
箱タイプはトイレでの保管にも便利です。
使用場所トイレ
材質ポリエステル100%
厚さ(mm)8
粘着剤アクリル系
寸法(cm)6×17
こんなお得な商品も!

シリコンシーラント
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
ブラシやスポンジが入らない便座の隙間掃除に。
使用場所トイレ
材質ABS樹脂、アクリル不織布
寸法(mm)95×12×230
質量(g)28
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(7本)
¥219
税込¥241
当日出荷
掃除しづらいすきまの汚れを防ぎます。
使用場所トイレ
材質表面:ポリエステル100%裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
幅(cm)8
長さ(cm)58
高さ(cm)0.3
隙間に施工して雑草が生えてくるのを防ぐ。
雑草の生えてくるスキマを埋めて草取りの手間解消。
十分揉んでからスキマに流し込むだけの簡単施工。
用途壁と地面のコンクリートなどのスキマの雑草防止
色グレー
容器パウチパック
タックフリータイム(分)10
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)
¥649
税込¥714
3日以内出荷
すき間に差し込んで、ホコリやゴミをキャッチ
セット内容本体×3
材質ポリエステル
寸法(cm)(約)49×2×5
1個
¥679
税込¥747
7日以内出荷
キッチンのコンロとキッチン台のスキマに塗布することで汚れの侵入をブロックします。透明で目立たず、キッチンの美観を損ねません。硬化後は、はがせてお手入れ簡単。掃除やメンテナンス時にも大活躍
用途キッチンのコンロとキッチン台のスキマに塗布することで、水や汚れの侵入をブロックします。料理中にこぼれた液体や食材のカスがしみこんでしまう心配を解消。汚れの侵入を防ぎ、キッチンを常に清潔に保ちます。
色透明
危険物の類別非危険物
水性タイプなので充てん後、乾燥前に水刷毛などでなじませることで仕上げが可能!
大小2種類の骨材を配合で、補修跡が目立ち難い!
ノンブリードタイプなので塗装後のベタつきが少ない!
JAIA F☆☆☆☆/4VOC基準適合、内装にも安心!
用途各種内外壁(サイディングボード・ALC・PC・RC・モルタル・石膏ボード・ケイカル板)の塗装前のクラック補修、塗装下地処理用
色ホワイト
粘度(23℃)(Pa・s[P])400
タックフリータイム(分)30(23℃)
不揮発分0.85
危険物の類別非危険物
1箱(320mL×10本)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷