スズラン灯 Tシリーズ T1タイプ
用途仮設現場で使用、照明専用
電線仕様母線:VCT2C×2.0sq
コネクタ両端末防水:125V2P15A
電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCT
電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:2.0
電線仕様-芯数母線:3、支線:3
最大間隔(m)5
スズラン灯 Tシリーズ T2タイプ
用途仮設現場で使用、照明 電源専用
電線仕様母線:VCT3CX2.0sq
コネクタ両端末防水:125V2P15A
電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCT
口金E26
電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:0.75
電線仕様-芯数母線:2、支線:2
分岐数10
適合電線600Vビニール絶縁電線(IV) 600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 600V ポリエチレンケーブル
適合【導体太さ】 単線/1.6/2.0mm より線/2mm2
材質(本体)フェノール樹脂
口金E26
ケーブル長(mm)約160
ソケットサイズ(mm)Φ36×約42
定格電圧(V)300
定格電流(A)6
スズラン灯 Tシリーズ T3タイプ
用途仮設現場で使用、照明 電源専用
電線仕様母線:VCT3CX3.5sq
コネクタ両端末防水:125V2P15A
「割れない・つぶれない・劣化しない」をさらに進化させたトルク対応型のソケットです。標準ガードにアンダーガードをセットする事で、電球の落下を防ぐ事ができます。ビッグプロジェクトから身近な生活シーンまでワイドに対応します。
用途工事現場の仮設照明やイベントなどの照明に
種別幹線:VCT(600V)2.0□×2C
口金E26
防雨型なので屋外使用可能。
用途工場や工事現場などでの照明として
種別VCT2.0sq×2C
長さ(m)支線:0.2
端末125V2P15A
電球100Wまで
材質:ポリプロピレン
つりがねタイプ
カラー:ホワイト
1個
¥284
税込¥312
当日出荷
屋外用に使用する防雨型のソケットです。
用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、
またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。
定格電圧(V)250
口金E26
定格電流(A)6
材質フェノール
リード線長さ(mm)150
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。
電線仕様母線:VCT3CX3.5sq
コネクタ両端末:125V接地2P15A、分岐部:125V接地2P15A
間隔(m)分岐:3
芯数(C)3
仕様金網ガード付
適合口金E26の電球
電源(V)単相100
コード長さ(m)3
TKG品番9-2562-0101
TKG品番(2017)6-2352-0401
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
色ブラック
口金E26
電球100Wまで
材質:鋼鉄製
ワイヤー
折り返しタイプ
E26用
仕様ワイヤー、折り返しタイプ
材質鋼鉄線
横引き分岐ケーブル(TCシリーズ)
用途仮設現場で使用、100V仕様分岐ケーブル
関連キーワード