22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(2個)
1,090 税込1,199
当日出荷

すだれや日よけシート(つりさげ)のサッシ固定部品としてご使用いただけます。窓からシートを5cm離して固定できます。
アズワン品番64-9099-04
1セット(2個)
569 税込626
当日出荷

暮らしの金具窓枠サッシに スチール棚に窓枠生かして、スペース有効利用窓の開閉に影響なく、サッシに取り付けできるフックです。2個のネジで固定できます。窓枠サッシの傷つきを防ぐ補助板つきです。
耐荷重(kg)2 材質スチール、補助板:ポロプロピレン 高さ(mm)60 縦(mm)35 横(mm)55 適合厚さ(mm)4
1個
479 税込527
当日出荷

仕様網戸にも取り付けできる2WAYタイプ トラスコ品番440-7610 材質本体:六ナイロン樹脂 取付金具:ステンレス 質量(g)27
1組(2個)
369 税込406
翌日出荷

耐熱・耐水仕様 屋外で使用できます。 金属・コンクリート・タイルに強力接着剤でガッチリ取付け 釘の打てなかった素材の壁面にもカンタン取付
仕様●サイズ(W×D×H)mm:約40×21×53●材質:本体:ABS樹脂、フック:ステンレス、接着剤:化学反応形接着剤(種類)・シアノアクリレート(成分)●耐荷重:3kg(2個使用時)※取付け場所や材質により多少変わります アズワン品番65-2284-35
1セット(2個)
1,300 税込1,430
当日出荷

CLF-01 シェード取付 サッシ用フック タカショー 動画あり
ステンレスだから丈夫で長持ち。サッシにキズをつけにくい。差し込み式。ネジでサッシ枠にキズが付きにくい。
材質ステンレス、POM樹脂 質量(g)約20 タイプ窓サッシ用 耐荷重(kg)3まで(2個取付時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×5×4
1個(2個)
679 税込747
当日出荷

CLF-03 シェード取付 両面テープ接着フック タカショー 動画あり
ステンレス・アルミ・プラスチック・金属塗装面などに。両面テープで固定。シャッター雨戸・外壁 (金属)に。
材質ABS樹脂、ナイロン樹脂 質量(g)約23 タイプ金属・樹脂・ガラスなどの凹凸のない平滑面用 耐荷重(kg)2まで(2個取付時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.6×3.6×11.7
1個(2個)
719 税込791
当日出荷

外吊りすだれ対応のオプションパーツです。ネジ式でサッシ枠に簡単に取り付けできます。サッシ枠に傷がつきません。網戸にも取り付けできる2WAYタイプ
用途下部に取り付けることにより、すだれが揺れることを防止。 質量(g)59 トラスコ品番440-7628 材質(本体)六ナイロン樹脂 材質(取付金具)ステンレス
1本
719 税込791
当日出荷

大事な吊下げ物が不意に外れたりしないバネクリップ付。 フック部が上下に動くスイング設計なので、天井吊り下げでもご使用いただけます。 強力な吸着力と耐久性のゴム底(NBR)を使用。 屋外でも使える全天候型です。
用途自動車や玄関ドアのカギ吊り下げに。、逆さまに吊り下げたい時に。、サンシェードをしっかり張りたい時に。、すだれの吊下げに。 耐荷重(kg)壁4、天井2
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内の温度上昇を抑えます。エアコンなどの効率がアップします。
用途夏場の日差し対策に。プライバシー保護に。 ブラウン 厚さ(mm)(上下サン)10 本体生地厚さ(mm)1 材質生地/ポリエチレン、桟/ABS樹脂 紫外線遮断率(%)約89
1枚
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CLF-02C シェード取付 サッシ用フック自在型/クリップ付 タカショー 動画あり
風にあおられても外れにくい。サッシにキズをつけにくい。シェードの折り上げに。サッシ枠に。光や風をより屋内に取り込みたい時に。グリップタイプなので、シェードをはさんで屋外への出入りに。
材質ナイロン樹脂、ステンレス、POM樹脂 質量(g)約38 タイプ窓サッシ用 耐荷重(kg)2まで(2個取付時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×4.5×8.5
1個(2個)
879 税込967
6日以内出荷

CLF-02 シェード取付 サッシ用フック自在型 タカショー 動画あり
工具不要でカンタン取り付け!。 窓のサッシ枠に差し込んで樹脂ネジを締めるだけで、すだれやシェードの設置が簡単にできます。揺れにやさしい構造。 取付け面への負担を軽減する、微細な揺れを吸収する設計です。風に強くてしっかり固定。 風によるあおりでも外れにくいO型形状採用、安心してすだれやシェードを使用できます。サッシを傷つけにくい設計。 ネジ部分には樹脂製ネジを使用しており、金属ネジに比べてサッシ枠にキズがつきにくく安心です。サビに強くて丈夫。 本体はステンレス製。屋外でもサビにくい仕様です。
用途シェードやすだれなど日よけの取り付けに。 材質ステンレス、POM樹脂、ナイロン樹脂 質量(g)30 タイプ窓サッシ用 耐荷重(kg)3まで(2個取付時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×5×7
1セット(2個)
659 税込725
当日出荷

物を「吊下げる」ということを極限まで追求した超強力マグネットフックです!
フック固定 特性超強力
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内の温度上昇を抑えます。エアコン等の効率がアップします。粒ぞろいの洗練された最高級の天然葦を使用しています。ブラウン色は色落ちしない着色を行っています。
用途夏場の日差し対策に。 プライバシー保護に。 厚さ(mm)5 材質(本体)天然葦、(桟)竹、(織糸)綿糸
1枚
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。 土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。 大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。 耐荷重(kg)5 材質ステンレス 寸法H(mm)35 寸法W(mm)30
1パック(3個)
399 税込439
当日出荷

マグネットフック 超強力 モノタロウ 動画あり
驚きの吸着力!ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。 ※水のかかる場所、湿度の多い場所では錆が発生する恐れがありますのでご注意ください。
用途ポスター、掲示物などの取り付けに 特性超強力 材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石 フック固定 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目隠し、日よけに最適で通気性に優れた洋風タテス。外からは見えづらく、暗くなり過ぎない適度な生地厚。錆びづらいアルミ製のハトメ。横にもポールが入っていてシワになりにくい。UVカット率70%。
用途日よけ、日除け、洋風タテス、タテス、たてす、すだれ、サンシェード、オーニング、スクリーン、シェードとして。紫外線カット、省エネ、サッシ、UV、紫外線、庭、ウッドデッキ、ベランダ、キャンプ、マンション、窓、ガーデンに。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

すだれ用の超強力な粘着テープフックです。垂直面にも水平面にもご使用できます。耐荷重は約3kg/組です。ステンレスフックで丈夫、フックがタテ・ヨコ自在に動きます。ステンレス、アルミ、金属、プラスチック、ガラス、木材、モルタル、コンクリート等に取付可能です。取付数の目安:すだれ幅が約96cmまでで2個、176cmまでで4個
材質(本体)ナイロン樹脂・ABS樹脂、(フック)ステンレス、(両面テープ)アクリルフォーム粘着剤 奥行(mm)30 耐荷重(kg)3/組 本体質量(g)21 横幅(mm)55 高さ(cm)9.5
1セット(2個)
698 税込768
4日以内出荷

暮らしの金具はさんでとめるネジ式フック!かもい、木枠、木製の机の棚に簡単に取り付けられます。はさんで止めるため、取り付け材を傷つけず、安心です。フックは指で広げて付け外しできます。フックを本体に付ける際、ネジを下側にしますと高いところもラクに取り付けができます。
耐荷重(kg)2 材質スチール、ネジヘッド、ABS樹脂 奥行(mm)15以上 横(mm)55
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昔ながらの簾(すだれ)です。 事務所の窓などに吊り下げれば遮熱効果や遮光効果があり省エネにも効果があります。 外から室内が見えにくくなりプライバシーの保護にも役立ちます。
用途工場や事務所での遮光・遮熱に。 材質/仕上天然葦、竹 ナチュラル 厚さ(mm)5
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワタナベ工業すだれ用パーツ
外吊りすだれ対応のオプションパーツです。
1セット(2個)
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シェード・オーニング用取付金具。タテスの転倒防止にも使用できます。コンクリート、スチール、木部など取付可能。木部への取り付けは木ネジやクギも使用可能。屋外でご使用できます。取り付けられる場所:ブロック、コンクリート、タイル、スチール、アルミ、木部等。取り付けられない場所:土塀、クロス壁(壁紙)、塗装壁、プリント壁、もろい壁、ガラス、大理石など高級石材、極度の高温になる壁、衝撃がかかるところ、熱変形するところ等。【取付方法】。1.金具本体の裏面に接着剤をつけすぐに取り付け場所に強く押し付けてください。2.付属のロープを使用し、リングとシェードまたはタテスを固定してください
用途シェード、すだれ、オーニングの取付、転倒対策に。壁面 窓周り シェードフック シェード金具 固定金具 設置金具 オプション 強力接着 付属品ロープ 成分【化学反応系接着剤】シアノアクリレート 材質【金具/リング】ステンレス 【ロープ】ナイロン 【チューブ】アルミ 【キャップ】ポリエチレン 【ノズル】ポリエチレン 取付シェード幅1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個 耐荷重(kg)1組あたり3
1セット(2個)
998 税込1,098
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)