安全帯フックを使わない時にベルトにかけるための樹脂製フックです。移動しても落ちないロックの付いた場所と、ちょっと手を開けたい時に置く場所の2ヶ所かける場所があります。
材質樹脂
適合50mm幅ベルト
トラスコ品番406-9978
質量(g)17
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
すだれや日よけシート(つりさげ)のサッシ固定部品としてご使用いただけます。窓からシートを5cm離して固定できます。
アズワン品番64-9099-04
1セット(2個)
¥569
税込¥626
当日出荷
暮らしの金具窓枠サッシに スチール棚に窓枠生かして、スペース有効利用窓の開閉に影響なく、サッシに取り付けできるフックです。2個のネジで固定できます。窓枠サッシの傷つきを防ぐ補助板つきです。
耐荷重(kg)2
材質スチール、補助板:ポロプロピレン
高さ(mm)60
縦(mm)35
横(mm)55
適合厚さ(mm)4
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
ステンレスだから丈夫で長持ち。サッシにキズをつけにくい。差し込み式。ネジでサッシ枠にキズが付きにくい。
材質ステンレス、POM樹脂
質量(g)約20
タイプ窓サッシ用
耐荷重(kg)3まで(2個取付時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×5×4
1個(2個)
¥679
税込¥747
当日出荷
仕様網戸にも取り付けできる2WAYタイプ
トラスコ品番440-7610
材質本体:六ナイロン樹脂 取付金具:ステンレス
質量(g)27
1組(2個)
¥369
税込¥406
当日出荷
外吊りすだれ対応のオプションパーツです。ネジ式でサッシ枠に簡単に取り付けできます。サッシ枠に傷がつきません。網戸にも取り付けできる2WAYタイプ
用途下部に取り付けることにより、すだれが揺れることを防止。
質量(g)59
トラスコ品番440-7628
材質(本体)六ナイロン樹脂
材質(取付金具)ステンレス
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
仕様スチール製の平らな所に取り付け可能
トラスコ品番440-7709
質量(g)71
1セット(2個)
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
室内の温度上昇を抑えます。エアコン等の効率がアップします。粒ぞろいの洗練された最高級の天然葦を使用しています。ブラウン色は色落ちしない着色を行っています。
用途夏場の日差し対策に。
プライバシー保護に。
厚さ(mm)5
材質(本体)天然葦、(桟)竹、(織糸)綿糸
吊りすだれ対応のオプションパーツです。簡単取り付け、すだれがスムースに巻き上がります。長さ220cm迄のすだれに対応
用途天然すだれの巻き上げに最適。
質量(g)23
トラスコ品番440-7652
材質本体:ポリプロピレン滑車:ポリアセタールロープ:綿
1個
¥259
税込¥285
3日以内出荷
室内の温度上昇を抑えます。エアコンなどの効率がアップします。
用途夏場の日差し対策に。プライバシー保護に。
色ブラウン
厚さ(mm)(上下サン)10
本体生地厚さ(mm)1
材質生地/ポリエチレン、桟/ABS樹脂
紫外線遮断率(%)約89
サッシ枠が傷つきにくい!涼風シェード用ステンレスシェードフック。
ネジ式でサッシ枠に工具なしで簡単に取付可能。
締付ネジがサッシ枠に直接触れないため、サッシ枠に傷が付きにくい。
用途シェードの取付/フック/取付金具として
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×63×47
質量(g)20
材質本体/ナイロン樹脂、取付金具/ステンレス
耐荷重(kg)3/組
取付場所アルミサッシ枠、雨戸枠、木部等
はさんで回すだけで、鴨居・桟等に簡単にネジ止め出来ます。
用途鴨居、窓枠、棚、テーブル等、上下の巾が調整可能(取付幅参照)。
材質(本体・ねじ)ABS樹脂
付属品ネジ部に差し込む安全用ビニールキャップ付
色白
本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。
土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。
大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。
耐荷重(kg)5
材質ステンレス
寸法H(mm)35
寸法W(mm)30
1パック(3個)
¥399
税込¥439
当日出荷
すだれ用の超強力な粘着テープフックです。垂直面にも水平面にもご使用できます。耐荷重は約3kg/組です。ステンレスフックで丈夫、フックがタテ・ヨコ自在に動きます。ステンレス、アルミ、金属、プラスチック、ガラス、木材、モルタル、コンクリート等に取付可能です。取付数の目安:すだれ幅が約96cmまでで2個、176cmまでで4個
材質(本体)ナイロン樹脂・ABS樹脂、(フック)ステンレス、(両面テープ)アクリルフォーム粘着剤
奥行(mm)30
耐荷重(kg)3/組
本体質量(g)21
横幅(mm)55
高さ(cm)9.5
1セット(2個)
¥698
税込¥768
4日以内出荷
屋外でも使える。コンクリート、スチール、木部など取付可能。シェード、すだれ兼用。取付方法。フック本体の裏面に接着剤をつけ、すぐに取り付け場所に強く押し付けてください。接着剤の開封方法。1.キャップとノズルのセットを外し、ストッパーを取り外してください。2.キャップの回転が硬くなるところまで、しっかり閉めるとチューブが開封します。3.使用するときは、キャップのみを回し、ゆっくりと外して下さい。取り外し方。壁とフックの隙間にスクレーパーなどでゆっくりと外して下さい。残った接着剤は市販のはがし剤を塗りつけ拭き取ってください。取り付けられる場所:ブロック、コンクリート、タイル、スチール、アルミ、木部等。お掛けになれない物:時計、額ぶち、ガラス製品等の貴重品や壊れやすい物は絶対に掛けないでください。取り付けられない場所、条件。土塀、クロス壁(壁紙)、塗装壁、プリント壁、もろい壁、ガラス、大理石など高級石材、極度の高温になる壁、衝撃がかかるところ、熱変形するところ等
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付
材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレス、チューブ:アルミ、キャップ:ポリエチレン、ノズル:ポリエチレン
取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個
耐荷重(kg)3/組
接着剤種類:化学反応系接着剤、成分:シアノアクリレート
昔ながらの簾(すだれ)です。
事務所の窓などに吊り下げれば遮熱効果や遮光効果があり省エネにも効果があります。
外から室内が見えにくくなりプライバシーの保護にも役立ちます。
用途工場や事務所での遮光・遮熱に。
材質/仕上天然葦、竹
色ナチュラル
厚さ(mm)5
万能タイプ
丈夫でサビにも強い
アルミサッシ窓枠、木製枠、網戸にも取付可能
仕様●サイズ:約60×106×38mm●重量(g):90●材質:ステンレス●耐荷重:3kg/組(2ケ)●色:シルバー
アズワン品番65-2284-29
1セット(2個)
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
雨の続く日や花粉の季節、洗濯物を外に干せないときに活躍!。部屋の中の様々なところに取付けて、快適な部屋干しをサポートします。カモイやナゲシ、棚や窓枠に取付けて、洗濯物や小物類を干すのに役立ちます。本体突起部に引っかける様にしてハンガー等を掛ける事が出来ます。取付けは、アジャスターをスライドさせ、カモイやナゲシ、棚等にはさんで行い。ます。
材質本体 / ABS樹脂すべり止め / ウレタン樹脂
色ホワイト
質量(g)60
幅(cm)3
高さ(cm)9
奥行き(cm)22
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
関連キーワード