アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。
PF管(22)が配管済みです。
付属品アース用ねじ・座金付
材質アルミ製
高さ(mm)(仕上り)1100
取付場所1箇所(正面)
取付ピッチ(mm)83.5
材質鉄(白塗装)
材質ポール:アルミ合金、プーリーキャップ:ステンレス(SUS304)、クリート:ステンレス(SUS304)、ロープ:クレモナ、自在クランプ:スチール/クロメートメッキ
トラスコ品番858-7706
セット内容ポール:1本、プーリーキャップ:1個、クリート:1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用):2個、ゴムスペーサー:2個、ロープ(10m):1本
長さ(m)2.25~6.04
ポール径(Φmm)44~55
1セット
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
標識用の埋込用(仮設)ポールに。
扱いやすい3段伸縮式です。
1人でも容易に設置できます。
用途仮設用の伸縮式旗竿
材質ポールアルミ合金、プーリーキャップステンレス(SUS304)、クリートステンレス(SUS304)、ロープクレモナ、自在クランプスチール/クロメートメッキ、鋼管杭スチール
トラスコ品番858-7707
セット内容ポール1本、プーリーキャップ1個、クリート1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用)2個、ゴムスペーサー2個、ロープ (10mL)1本、鋼管杭1.5m1本
質量(kg)11.5
長さ(m)2.25~6.04
ポール径(Φmm)44~55
鋼管外径(mm)48.6
1セット
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg)
上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で
す。(収納時約3.76m)
3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m)
ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。
ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
付属品ワイドスペーサー付、アース用ねじ・座金付
色シルバー
取付方式1箇所(正面)
取付ピッチ(mm)83.5
仕上がり寸法(mm)高さ:1450
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
材質鉄
付属品フリーリング1個付
トラスコ品番740-4379
寸法(mm)38.1Φ×2400
質量(kg)2.7
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
用途スッキリボックスなど用
耐荷重N(kgf)490[50]
こんなときにおすすめ
ポールの老劣化や破損などでポールごと新しくしたいけど、基礎や植栽があり難しいとき。
施工がかんたん
根元を切って新しいポールを差し込むだけだから施工がかんたんです。
短工期、小廃材でリニューアル
材質ステンレス
タイプローポール用
種類ローポールライトリニューアル専用
べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。
軽量のため持ち運びが容易です。
屋内・屋外兼用でご利用いただけます。
電線外部引出口が設けてあります。
材質(ベース)アルミ鋳造物製
塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)
仕様ボックスソケットACH-42付
質量(kg)6.5
材質(ポール)厚鋼管42
ポール径(Φmm)47.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
UHF八木型アンテナ20素子相当の薄型(平面)地デジアンテナで業界最小面積(受風面積0.127m2)を実現しました。またコンパクトで使い易いマルチ金具を採用することで、屋外設置においてマスト・ベランダ・壁面(建物)・鋼管柱などあらゆる設置に対応可能です。
背面ハンドルを装備。設置時の作業性を考慮、本体自体を掴みやすく、取付や調整が容易。
4方向へのケーブルハンガーを装備。ケーブルの取り回しなどで余長処理や固定が可能。
マルチ金具は左右60°方向調整機能。アンテナ性能の半値幅と組み合わせることで180°方向からの電波受信も可能。
DHマーク適合品
受信チャンネル(ch)UHF13~52
付属品壁面マスト取付金具(1セット)、防水キャップ、ケーブルクランプ(1セット)、F型接栓(5Cケーブル用)(1セット)
質量(kg)2.2(取付金具を含む)
タイプ水平偏並専用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×230×105
受信周波数470~710MHz
適合地域強・中電界
素子数20
前後比(dB)8以上
電圧定在波比2.5以下
動作利得(dB)7.8~9.7(実力値)、7.5以上(規格値)
受風面積(m2)0.127
インピーダンス(Ω)75(F型)
半値幅(度)80以下
用途プラスチックボックスなど用
耐荷重N(kgf)490[50]
幅15cm~対応可能
スリムな窓の目隠しや調光に。窓のデザインを活かすコンパクトな設計です!
羽根の角度で細やかな調光ができるブラインド。
標準スラットと遮熱スラットをお選びいただけます。
タッセル仕様ですっきり。ポール操作は右操作指定となります。
用途操作方法:製品の昇降とスラットの角度調整を1本の操作チェーンで行います。
降ろすときは、室外側の操作チェーンを少し下に引き、手を放すとブラインドがゆっくり自動的におります。
ブラインドが降りる途中で、ボトムレールが障害物にぶつかると降下が止まる「障害物停止機能」が付いています。
サービス分類オーダー・加工
ポールタイプなので場所を取らずに、コートやカバンなどをすっきり収納可能。
5つのフックは上下左右お好みの位置に設置可能。(フックを立てると調整、倒すと固定できます)
事務所の入口やエントランスにおすすめ。
用途コートハンガーに。衣服の収納に。
材質本体:スチール+ABS+PP、スタンド:スチール+PE
質量(kg)4.7
色(本体)ブラウン、(フック)ブラウン+ブラック
耐荷重(kg)(バー1本あたり) 約1.5
本数ハンガーバー:5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×30×176
取扱説明書(1.2MB)
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
センサー裏面のポールや配線を隠し、すっきりとした外観に
適合機種高機能モデル:AX-30TF(J)/AX-60TF(J)、汎用モデル:AX-20TN(J)/AX-40TN(J)/AX-60TN(J)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
見た目すっきりなコードレスローマンシェード。つっぱりポールやカーテンレール、付属フックなどで取付可能。目隠しやカーテンにも使えます。
用途目隠し シェード つっぱり ロールスクリーン 間仕切り
クローゼットのポールに取付けて、すっきり収納できる収納ラック。シャツやセーター、帽子などが型くずれしないように収納できます。サイドにポケットが付いていますので、小物の整理にも便利。
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
浴室の壁面にマグネットで取付けできる
用途浴室にマグネットでポール受けを取付けてものほし空間をつくります。ポールはサビに強いオールステンレスパイプ、ソケットのないすっきりデザインです。ポールサイズは96~180cm伸縮、浴室スペースに合わせて使えます。すべり止め加工付きマグネットシートでしっかり取付け、耐荷重もあります。ポール受けは水回りでも安心の抗菌材入り樹脂製です。使わない時は固定具やポールは簡単に取り外しできます。
材質本体/ステンレスパイプΦ22・Φ19mm・ABS樹脂・マグネットシート、部品/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂
質量(g)約600
耐荷重(kg)約6
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96~180×約4.3×約19.5
1本
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
SOROUフックシリーズ!清潔感があり長く使えるステンレス素材を使用していて、上質なデザイン、頑丈な素材で長く使用できるSカン。シンプルにおしゃれに揃えてスッキリ収納。様々なインテリアテイストと調和するデザイン。すっきりとしたスタイリッシュなイメージのオフィスの内装にも最適です。統一感のあるデザインで見た目も生活も整えます。取付方法を超えてデザインが揃うので、家のフックのデザインを統一できます。S字フックはキッチンの水切り棚やつっぱり棒などに使用できます。「S字フックMサイズ」は付け外しにブレにくいので、浴室の室内干しポールやタオルバーにも使用できます。「S字フックLサイズ」は付け外しにブレにくいので、クローゼットやハンガーラックにも使用できます。すっきりとしたおしゃれなオフィスの内装にも最適。
用途吊り下げ、引っ掛けの収納として
材質ステンレス(18-8)
取付方式引掛け
商品タイプS字フック
デスクマウントモニターアーム:最大7kgの27インチディスプレイ対応のトリプルモニター用VESAマウント(対応パターン:75×75/100×100mm)。Cクランプまたはグロメットマウント固定式で、1画面を中央に、2画面を高さ調節可能な多関節スチール製アームに固定。簡単設置:デスク上部から取り付けが可能な独自のクランプ設計で、面倒なデスク下の作業が不要なモニタースタンド。交換可能なCクランプ/グロメットマウントは、厚さ5cmまでの様々な天板に対応。アームの張力調整用金具付属。クイックリリースVESAプレート採用。メカニカルスプリング機構搭載ワンタッチ調整:最大25.4cmの高さ調節、ポールから最大72cmまで外側に伸長可能なスプリングアシスト式アーム。ポールに沿ってアームの高さ調節が可能。高可動域:人間工学に基づいたトリプルモニターマウントは、工具不要で左右+/-180度、上下+/-90度、画面回転+/-90度(縦/横)の調整が可能なディスプレイアーム。すっきりした作業スペース:高性能ワークステーションでマルチタスク作業が向上するマルチモニターアーム。アームに沿って収納できる配線溝により、ケーブルをすっきり整理。ポールにはケーブルの引き回しに便利なケーブルクリップ付属
取付方式クランプ式とグロメット式に対応
耐荷重(kg)7
適合サイズ最大27インチディスプレイ
取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~80
VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
シューズインクローゼットのポールに取り付けて、すっきり収納できるラックです。帽子や子ども用ヘルメット・レインコートなどまとめて収納できます。※子ども用ヘルメットは、棚の下2段にぴったり入るサイズです。テープファスナーでポールやパイプハンガーに簡単に取り付けられます。右側面にポケットが付いていますので、収納しにくい小物の整理に便利です。半透明の生地なので、中身がわかりやすいです。使わないときはコンパクトに折りたためます。水や汚れが染み込みにくい素材です。(防水生地ではありません)※長時間濡れたものを入れると変色・カビなどの原因となりますのでお避けください。
材質本体:ポリプロピレン・ポリエチレン、芯板:ポリプロピレン・紙
寸法(mm)230×270×560
適合サイズ帽子・子ども用ヘルメット・レインコート
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
干したままでもすっきり開閉(小物干しハンガー)洗濯物を干したままでも、すっきり開閉の下折れ式。
フックは太いポールをつかめるよう広くひろがり(直径2.5~4cmの竿に掛けられます)、根元の部分でロープをつかむことも可能。
カモイにも掛けられるフック付。開いたときに従来のチェーンとは違い、ワイヤーを使って支えているので、ピンチがからみにくくスムーズに開閉できます。
ピンチ数32
材質本体/ポリプロピレン、ワイヤー/PP被膜鉄線、バネ・吊り紐/鋼
寸法(cm)60×34×33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材
色ミディアムグレーメタリック
種類先端キャップ
入数(個)1
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターに対応するロングアームタイプのシングルモニターアームです。
用途13~32インチサイズのモニターに対応するロングアームタイプのシングルモニターアームです。 。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 。可動域の広い5軸可動のロングアームタイプです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアーム取り付け部に上から挿し込みネジで固定してからご使用ください。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のボルトをしっかりと締めて固定してください。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 。付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容クランプ×1、ポール×1、アーム×1、VESAマウント×1、ケーブルホルダー×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、キャップ×1、クッションパッド×5、皿ネジ×3、VESAマウント固定ネジ×1、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、ネジ(M4×12)×4、ネジ(M4×16)×4、ネジ(M5×12)×4、ネジ(M5×16)×4、ワッシャー×4、樹脂スペーサー×4、取扱説明書×1
材質スチール
寸法(mm)幅約520×奥行約114×高さ約548 ※突起部、クランプノブを含まず
質量(kg)約3.32
取付画面数:1画面
サイズ13~32インチ
規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
耐荷重(kg)約8
対応ガススプリング:×
固定方法クランプ式/グロメット式
天板厚さ(mm)取り付け可能:クランプ:約10~約88、グロメット:約10~約75
軸数5軸
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度
シンクライアントPCやドッキングステーションをモニターの背面、モニターマウントポールのクランプ、デスクの下、壁面などに取り付けることで、すっきりした作業スペースを確保。耐荷重5kg。17mmから70mmまでの幅に調整可能。75x75 および 100x100 VESAマウント規格対応。デバイスの損傷を防ぐゴムパッド。デバイスを固定する調整可能なストラップ。コンピュータにアクセスしやすいオープンフレーム設計
用途オフィス、ビジネス、商用施設、各種機関などの環境ですっきりしたワークスペースを実現。デスクトップスペースを広く使い、ホームオフィスを拡張
幅(mm)80
色ブラック
高さ(mm)95
質量(g)666
長さ(cm)11.8
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材
色ミディアムグレーメタリック
種類アウトキャップ
入数(個)1
天井にポールを突っ張らせることで、部屋の仕切りや小物を掛けるのに使用できる伸縮間仕切りです。
メッシュパネルをポールの内側に取り付けていますので、デザイン的にもすっきりし、小物をパネルの両面に掛けやすくなっています。
帽子や時計、その他小物などが掛けられるフックが4個付いています。
色ホワイト
機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
色ミディアムグレーメタリック
入数(個)1
置くだけ自立/畳めばコンパクト。美しい欧風スタイルの置き型アイアンフェンス。ガレージ、お庭、玄関アプローチ等、おしゃれに空間を仕切れたら、ガーデンプランがさらに広がりますよ。絵画のように美しく仕切れる。玄関アプローチに置いてプライベートスペースを確保。備え付けの門扉のように上品。カラーコーンよりも優雅に仕切れます。裏側も美しくどちらに人が通っても見映え良し。一時的な保護に。通りに面した繊細な花を守るのにも役立ちます。動物に荒らされがちな家庭菜園や若い苗の保護にも。気になる空間の目隠しに。気づけば増えている鉢植えや園芸用品も囲めばすっきりした印象に。伸縮フェンスやポールチェーンのかわりに。さっと広げて、さっと畳めるのでカーポートや車庫、駐車場にもぴったり。私有地内でのUターン防止にも。ペットの飛び出し&進入禁止。出入りが多い玄関では、置き型タイプが便利。台所では危険な調理器具から愛犬を優しく通せんぼ♪飼い主さんも見通しのいいデザインは安心です。
用途玄関アプローチやお庭の通路の簡易なガーデンフェンスやゲートとして以外に、室内でも簡易パーテーションや間仕切りとして。他にもガレージ、車庫、駐車場での伸縮フェンスやポールチェーンの代わりにも。 ガーデニングフェンス ゲート 扉 アイアンフェンス 折り畳み式 置くだけ
材質スチール
質量(kg)約4.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1325×奥行 160×760(外枠線径 約 7)
組立時間約10分(脚・アジャスターの取付けのみ)
表面仕上げ粉体塗装
猫が楽しく過ごせるように考えられた3段タイプのキャットランドケージです。すっきり置けるスリムタイプです。屋根から床まで、支柱がつめとぎポールになっており、どの場所でも爪とぎができます。しっかり固定できるので安心です。4枚の棚板は段差がゆるやかで、上り下りがしやすくなっています。(子猫、シニア猫にも使いやすい設計です。)ハンモックが付いています。スムーズに開閉できるスライド扉です。移動に便利なキャスター付きです。お客様組み立てとなります。
質量(g)18930
耐荷重(kg)(約)棚板1枚あたり6、ハンモック6
内寸法(mm)約615×475
棚板数(枚)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×545×1690
棚板寸法(mm)約267×465
入口寸法(mm)約上段・中段:320×350、下段:460×405
機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材
色ミディアムグレーメタリック
種類スッキリキャップ
入数(個)1
関連キーワード
1
2
3
次へ