商品豆知識
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用。棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。
主な用途滑り止め用
多少の凸凹にもしっかり密着。転倒・転落・スリップ事故を防止!
雨で濡れる場所やすべりやすい材質の面には特に有効です。
やわらかアルミベースだから凸凹面にそって密着!
はく離フィルムをはがして貼るだけ!!
用途鉄板やコンクリートの階段に
玄関アプローチのタイル地に
脚立やハシゴに
主な用途滑り止め用
強力両面!ガッチリ粘着!。何度でも貼って剥がして使えるテープです。接着面が少し汚れても水で洗えば接着力がよみがえります。使用目的に応じてカットできるので無駄なく使えます。小物の固定、滑り止め、仮止めなど使い方無限大。
用途キッチン小物の固定/飾り物の固定/キッチンペーパーの固定/リモコンの固定/小物の滑り止め/テープカッターの滑り止め/テーブルクロスの滑り止め/カレンダーやポスターの貼り付け
材質アクリルゴム
幅(mm)30
厚さ(mm)2
耐荷重(kg)目安1以下(3cm×10cm)
ハンマーをはじめ工具のハンドル部分に後付けできる「すべり止めグリップ」それが、熱収縮ゴムからできたスーパーグリップ。
そして巻きつけるすべり止めテープタイプが「握帯」です。
材質ポリウレタン
内函/外函(mm)6/60
テープどうしが互いに密着する自己融着タイプ。優れた耐湿性、耐候性で、水止め、密封や滑り止めに使用。
長さ(m)1
引張強度2以上(N/mm2)
伸び(%)500以上
耐熱温度(℃)常時90、瞬時120
セパレータ有
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
クッション構造により衝撃吸収力がアップ。ハンマーなどのグリップのすべり止め、衝撃吸収。ハンマー等の工具やスポーツ用品の手元のすべりを防ぐのに最適なグリップテープ。DOGYU専用はがれ止めシール付
質量(g)20
テープ幅(mm)27
テープ長さ(m)1
パイプの水漏れ、電気配線等の絶縁や結束、スパナ等の滑り止めに
絶縁、耐水、耐熱、耐候性に優れ、屋内外で使用可能
テープ同士が接着する自己融着テープのため、べたつきません。
エスコ品番EA944RF-1
伸び(%)300
耐熱温度(℃)-54/260
絶縁耐圧400VPM
特性絶縁性、耐水性、耐熱性、耐候性
1個
¥985
税込¥1,084
当日出荷
関連キーワード