耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5
化学組成Al2O3 99.6%
耐熱温度(℃)約1800
材質アルミナ99.6%
色白
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ角
連続使用温度(℃)80
長さ公差(mm)±1
幅公差(mm)±1
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)93.5
サービス分類オーダー・加工
ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。
割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。
光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。
風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。
色カスミ柄
材質ポリスチレン
幅(mm)915
長さ(mm)1830
仕様UV剤入(耐候性抜群)
材質スチロール樹脂
色半透明(ガラス色)
使用温度範囲(℃)~88
他の樹脂と比べ浴室などの高湿度の環境に強く、吸湿による反りがほとんどありません。耐久性に優れたUV剤入です。
用途ガラスの代用として。パーテーション、ドアパネル、浴室扉など。
仕様UV剤入
材質スチロール樹脂
色半透明(ガラス色)
使用温度範囲(℃)~88
ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。
色マット柄
材質ポリスチレン
溶接面用白ガラス(素ガラス)です。スパッタなどの汚れからプレートを守ります。
用途溶接面用
材質ガラス
厚さ(mm)2
寸法(mm)約50×約105
色透明
1箱(100枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
型板ガラスへ貼り付けることができます。
紫外線を99%以上カットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散防止機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1180
質量(kg)0.5
長さ(m)1
フィルム厚さ(μm)256
サービス分類オーダー・加工
材質ソーダ石灰ガラス
材質結晶化ガラス ネオセラム(R)N-0
厚さ(mm)3
色透明(ブロンズ色)
耐熱温度(℃)常用/750、最高/800
密度2.2
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)2
切断方法丸のこ切断
切断公差(幅、長さ)±1
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
表面抵抗>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)
全光線透過率(%)89
曲げ弾性率(MPa)2300
ロックウェル硬度67Mスケール
吸水率(%)0.24
引張弾性率(MPa)2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)>13
比熱(J/g・k)1.3
熱膨張率(×105・K-1)6.5
サービス分類オーダー・加工
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプフライス加工
連続使用温度(℃)80
長さ公差(mm)±0.3
幅公差(mm)±0.3
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)93.5
サービス分類オーダー・加工
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
防炎垂れ壁や住宅用サッシなどによく使われるワイヤー入りの型板硝子です。
ガラスの中に金属ワイヤーが埋め込んでいます。
縦横の格子模様で、1マスの大きさは約13mm角です。
ガラスが割れても破片は金網に支えられ、穴があいたり崩れ落ちたりしにくいので、火炎や火の粉の侵入を防ぐ効果があります。
建設省告示第1360号に規定される防火設備のガラスとして、延焼の恐れのある部位に使用できます
用途サッシの割れ替え、防炎垂れ壁、玄関ドア、など
「角すりつぶし」
額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。
「角磨き仕上げ」(糸面磨き)
ルーバー窓、ジャロジーなどエッジが露出する場合に使用できます
小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。
長さ(mm)50~1829
幅(mm)50~1219
厚さ(mm)6.8
比重2.5
誤差±1
端面加工角すりつぶし、4方糸面磨き
サービス分類オーダー・加工
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ角
連続使用温度(℃)230
最高使用温度(℃)500
耐衝撃性150℃
長さ公差(mm)±1
幅公差(mm)±1
曲げ応力値(MPa)25
熱膨張係数(×10-7/℃)32.5
サービス分類オーダー・加工
型板ガラスへ貼り付けることができます。
紫外線を99%以上カットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散防止機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1180
質量(kg)0.5
長さ(m)1
フィルム厚さ(μm)256
サービス分類オーダー・加工
型板ガラスへ貼り付けることができます。
紫外線を99%以上カットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散防止機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1180
質量(kg)0.5
長さ(m)1
フィルム厚さ(μm)256
サービス分類オーダー・加工
材質ソーダ石灰ガラス
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)5
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
表面抵抗>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)
全光線透過率(%)89
曲げ弾性率(MPa)2300
ロックウェル硬度67Mスケール
吸水率(%)0.24
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)>13
比熱(J/g・k)1.3
熱膨張率(×105・K-1)6.5
サービス分類オーダー・加工
メタルラックミニ用のすりガラス調硬質クリアシートです。
用途小物・装飾品などの落下防止に
エスコ品番EA976AK-15A
材質PVC
寸法(mm)775×325×1
質量(g)380
適合ラックEA976AK-6/-8
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
傷や汚れに強いメラミン化粧板を使用。ホワイトカラーと中身が見えにくいすりガラスを使用し、明るく清潔感のあるデザイン。掴みやすい大きめの取手。引出しにはストッパー付きで抜け落ち防止。背面化粧仕上げ。シリーズで組み合わせれば統一感のある空間作りに最適です。
仕様組立式
材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
傷や汚れに強いメラミン化粧板を使用。ホワイトカラーと中身が見えにくいすりガラスを使用し、明るく清潔感のあるデザイン。掴みやすい大きめの取手。引出しにはストッパー付きで抜け落ち防止。背面化粧仕上げ。シリーズで組み合わせれば統一感のある空間作りに最適です。
仕様組立式
材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
ドライヤーの出し入れがしやすくなって、洗面スペースもスッキリ!洗面台や脱衣所の棚に掛けて吊り収納ができ、空いたスペースを有効活用できる掛け型のドライヤーホルダーです。折りたたみタイプ・ハンマー型のどちらにも使えます。プラグを固定できるフック付きで、まとめたコードが解けずきれいに収納できます。
用途洗面台や脱衣所の棚に掛けて吊り収納ができ、空いたスペースを有効活用できるドライヤーホルダーです。ドライヤーの出し入れがしやすくなって、洗面スペースもスッキリします。 。折りたたみタイプ・ハンマー型どちらのドライヤーにも使えるフック形状です。 。プラグを固定できるフック付きで、まとめたコードが解けずきれいに収納できます。 。出し入れの際もドライヤーが傷つきにくいよう、ホルダー部分の内側には傷防止用クッションが付いています。 。記載している取り付け方法に従って正しく設置してください。 。本製品の構造上、対応サイズでも形状によってやバランスが悪い場合は、ホールド状態を維持することができない場合がありますのでご了承ください。 。本製品を取り付けるには、幅約90mm×厚み約15mm~約30mmの棚板が必要です。 。本製品は棚板への取り付け固定用です。本製品の棚フック部より小さい面・漆喰・モルタル・コンクリート・すりガラス・プリント合板・曲面・凹凸や斜めなどの特殊な形状の面・段差のある面・たわむほど柔らかな面・不安定な場所には取り付けることができません。
付属品交換用両面テープ、クッションテープ
材質スチール
色ホワイト
耐荷重(kg)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×145.5×210
1個
¥1,890
税込¥2,079
翌々日出荷
ペットとの思い出をいつまでも 優しいカラーのコンパクト仏壇。シンプルなデザインだからどんな供養品にも、どんな場所にもマッチします。カラーが豊富なのでそれぞれお好みのカラーで大切な祈りの場をお作りいただけます。
用途大切なペットとの思い出を休憩室等の身近な場所に。
材質【扉】桐【本体】プリント紙化粧繊維板【すりガラス部分】PS板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×25×42
電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。
落射照明にフレキシブルアームタイプの照明を使用しているため、必要なポイントに柔軟にライトを照射することができます。
また、透過照明の2種類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。
観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。
仕様【視野数】21mm
トラスコ品番206-6091
幅(mm)250
厚さ(mm)300~450
質量(kg)5
高さ(mm)480/観察可能高さ:175
タイプ三眼ズーム式
奥行(mm)285
電源AC100V
倍率(倍)7~45
作動距離(mm)100
照明フレキシブルライトアーム照明
ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板
眼幅調整範囲(mm)55~75
比率6:4
アズワン品番64-8785-88
対物レンズ(倍)0.7~4.5
接眼レンズ(倍)10
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。
照明にリングタイプのLEDの落射照明と、LED透過照明の2種類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。
観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。
仕様【視野数】21mm
トラスコ品番206-6089
幅(mm)250
厚さ(mm)300~450
質量(kg)5
高さ(mm)480/観察可能高さ:175
タイプ三眼ズーム式
奥行(mm)285
電源AC100V
倍率(倍)7~45
作動距離(mm)100
照明LEDリング照明
ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板
眼幅調整範囲(mm)55~75
比率6:4
アズワン品番64-8785-90
対物レンズ(倍)0.7~4.5
接眼レンズ(倍)10
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。
照明にリングタイプのLEDの落射照明と、LED透過照明の2種類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。
観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。
観察対象を薄切標本などせずに、そのまま観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。
仕様【視野数】21mm
トラスコ品番206-6088
幅(mm)250
厚さ(mm)300~450
質量(kg)5
高さ(mm)480/観察可能高さ:175
タイプ双眼ズーム式
奥行(mm)285
電源AC100V~240V(50/60HZ)
倍率(倍)7~45
作動距離(mm)100
照明LEDリング照明
ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板
眼幅調整範囲(mm)55~75
比率6:4
アズワン品番64-8785-89
対物レンズ(倍)0.7~4.5
接眼レンズ(倍)10
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。
落射照明にフレキシブルアームタイプの照明を使用しているため、必要なポイントに柔軟にライトを照射することができます。
また透過照明類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。
観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。
観察対象を薄切標本などせずに、そのまま観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。
仕様【視野数】21mm
トラスコ品番206-6090
幅(mm)250
厚さ(mm)300~450
質量(kg)5
高さ(mm)480/観察可能高さ:175
タイプ双眼ズーム式
奥行(mm)285
電源AC100V~240V(50/60HZ)
倍率(倍)7~45
作動距離(mm)100
照明フレキシブルライトアーム照明
ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板
眼幅調整範囲(mm)55~75
比率6:4
アズワン品番64-8785-87
対物レンズ(倍)0.7~4.5
接眼レンズ(倍)10
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
関連キーワード