透明ガラスにスプレーするだけで、くもりガラスに変身
風雨や紫外線に強く、ショーウィンドウ・屋外のガラスドアに最適
ラッカーうすめ液で落とせるので、短期間のデザインにもお勧め
UV吸収剤配合
用途窓ガラス・ガラスドア・ショーウィンドウなどに
色半透明
主な用途窓ガラス・ガラスドア・ショーウィンドウなどに
成分ニトロセルロース、合成樹脂、顔料、有機溶剤
トラスコ品番818-6297
乾燥時間(分)約30/20℃、約60/冬期
塗り面積(m2)約1~2(1回塗り)、タタミの広さで約0.6~1枚分
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.135L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプアミノアルキド
1本(300mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
シルエットが外から見えない。貼り直し自由自在。
平らな面・凹凸面にも水を使わず簡単に貼れます。
貼り直しも簡単で、きれいにはがせます。
飛散防止に役立ちます。
シルエットが外から見えない目かくし効果があります。
日中は、室内に日光を和らげてとりこみます。
用途浴室の窓、寝室の窓、ダイニングの窓、店舗のウィンドーなどに。
シート長さ(mm)900
適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面、型板ガラスの凹凸面、プラスチック板の平らな面、プラスチック板の凹凸面
材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエチレン
粘着剤アクリル系樹脂
不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。すりガラスのようなさわり心地なので、指紋や汚れも目立ちにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)75
可視光線透過率(%)37
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.61
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.54
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。すりガラスのようなさわり心地なので、指紋や汚れも目立ちにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)75
可視光線透過率(%)77
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.87
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.77
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
サイズオーダー可能な、防炎の梨地ビニールカーテンです。
薄手の0.3mm厚で軽量、採光性を確保しつつプライバシーに配慮された梨地の半透明シートを採用し、柔軟性の高い間仕切りです。
すりガラスのように曇った透明性が特徴的で、屋内間仕切り、ビニールカーテン、防塵カバーなどに最適です。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)500~4000
タイプ透明(梨地・不透明)
横幅(mm)500~6690
質量(g/m2)400
設置場所屋内推奨
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎・帯電防止
サービス分類オーダー・加工
精密部品の破損を防ぐ、精密デバイスの仮固定用シートです。表面形状はすりガラスのようなマット調になっています。表面に凹凸があるため、真空装置を使わずにピックアップが可能です。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。材料、セパレーターにシリコーンを使用していません。ハサミで簡単にカットできます。お手持ちのトレイにシートを貼り付けて使用できます。
用途精密デバイス・部品の仮固定用シートに
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)500×400
色あめ色
RoHS指令(10物質対応)対応
外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。MST-5000や5001に比べ、表面が平滑でなめらかです。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)176
可視光線透過率(%)87
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.93
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.82
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
搬送時の振動などから精密部品の破損を防ぐ、搬送ケースです。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。表面形状はすりガラスのようなマット調です。材料にシリコーンを使用していません。粘着ゲルの表面に凹凸があり、真空装置がなくてもピックアップが簡単です。本体と蓋のセットです。ケースは積み重ねが可能です。黒・透明の2種類からケースをお選びいただけます。
用途半導体部品や精密デバイス、ウエハの保管・搬送に
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
寸法(mm)ゲル:85×85
ケース寸法(mm)101.2×101.2×8.05
危険等級その他のもの
クリアランス(mm)4.5
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
搬送時の振動などから精密部品の破損を防ぐ、搬送ケースです。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。表面形状はすりガラスのようなマット調です。材料にシリコーンを使用していません。粘着ゲルの表面に凹凸があり、真空装置がなくてもピックアップが簡単です。ケースとトレイのセットです。トレイやケースは積み重ねが可能です。2インチはケースの高さが2種類あります。黒・透明の2種類からケースをお選びいただけます。
用途半導体部品や精密デバイス、ウエハの保管・搬送に
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
寸法(mm)ゲル:42×42、トレイ:50.8×50.8×4
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード