22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APLUS(クマモト)ST 関止
用途引分戸のストッパーとして 材質(本体)SUS304 仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き分けタイプの引き戸に使用。上部の敷居溝の中に取り付け、左右の戸をきちんと適切な位置で止められます。
用途屋内木製建具 材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地鏡面
1個
349 税込384
当日出荷

半月型なので衝撃吸収力大。駐車場の側壁に設置してドアエッジの保護に最適です。自動車のドアエッジ、代用バンパー、搬入口のぶつかり防止に
用途工場、倉庫の突起部分に。台車,作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。 材質NBR(発泡ゴム) 全長(mm)900 質量(g)195 寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。 材質EPDM 長さ(mm)330 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属) 形状D型
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューピグコーポレーションピグウォッシュブロッカーダイク
エコ商品
耐久性があり、洗浄剤で洗って何度でも繰り返し使用できます。 底部は床面にしっかりと密着し、液体をブロックします。 必要な長さにハサミで簡単にカットできます。 洗浄剤にも対応可能です。 不規則なカーブにも対応できます。 コンパクトに収納可能。
用途食品工場や飲食店、スーパーなどにおける日々の清掃に。 材質上部:ポリプロピレン、底部:ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
22,980 税込25,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体を吸収せずに、せき止めます。 底部は密着しやすく、漏洩の拡大を防止します。 よく目立つ黄色。つまずく心配はありません。 フレキシブルで不規則なカーブにも対応します。 柔軟性のあるポリウレタン製。水、油、価格物質にも耐えます。 再利用可能。石鹸と水で洗浄することができます。 端部は連結可能で、より長いサイズを作ることができます。
材質PU 質量(kg)約4.7 長さ(m)3 寸法(幅W×高さH)(mm)57×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
79,980 税込87,978
3日以内出荷

高さ約6cmのスピルブロッカー(R)ダイクで液体の流れを変え、拡散を防止します 液体を吸収せずに、せき止めます。 再利用可能なスピルブロッカー(R)ダイクはスムースな表面に密着し、漏洩の広がりを防止します。 底面部は密着しやすいように柔らかく、上部は固めの2重構造になっています。 柔軟性のあるポリウレタン製。水、油、化学物質にも耐えます。 再利用が可能。石鹸と水で簡単に洗浄することができます。
対応オイル 材質PP 質量(kg)約14/箱 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)3000×100×60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
219,800 税込241,780
3日以内出荷

1個
138 税込152
当日出荷

海上、河川等への油流出事故防止に 親油性・疎水性に優れており、水をほとんど吸わない為、水面に浮きながら油だけを吸収します。水処理槽や、河川、貯水池、海上等の浮上油の回収に最適。
用途油専用 対応オイル 材質PP イエロー 直径(Φmm)127
1組(4本)ほか
49,980 税込54,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


吸水ポリマーが素早く水を吸収(自重の約40倍の水を吸収) 浸水してくる水の勢いを弱めることが出来ます。 店舗ドア、通用口などから浸水してくる水を吸収します。 ドアの外側で水の侵入速度を弱め、内側でわずかな浸水をキャッチ。(外側・内側の両方での設置が効果的です) 従来の土のうと違い軽いので設置が簡単で、乾燥させれば廃棄も簡単。また保管時に場所を取らず、すぐに設置できます。 積み上げて使用すると効果的です。
用途ショッピングモール、地下鉄、公共施設、病院など様々な所で。 扉等から侵入してきた水を吸収、水の勢いを弱めます。 寸法(mm)1250×330 トラスコ品番433-4361 材質(表面)不織布、(吸収材)高分子ポリマー 質量(kg)(吸収前)約0.5、(吸収後)約20
1箱(20袋)
49,980 税込54,978
3日以内出荷

ガデリウス・インダストリーBoxwall(ボックスウォール)
地面に置くだけで洪水から守る土嚢に代わる次世代型緊急洪水防護システム。 1時間で120m設置、軽量化による高い機動性、特殊工具不要、水圧を利用して 洪水を堰止める、容易な管理と高い費用対効果。
材質PP樹脂 質量(kg)6.2/枚 最高高さ(mm)(堰止め)500 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)680×980×530
1枚
47,980 税込52,778
3日以内出荷

1個
99 税込109
当日出荷

隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体)PVC(塩化ビニール) 寸法L(mm)25.5 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A3004) 材質(フラップ)EPDMスポンジラバー RoHS指令(10物質対応)対応 模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488 税込2,737
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

資源再生の為に分別収集。
用途ガラス瓶のキャップ、ペットボトルのリング外しに。 質量(g)29 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×20×7 材質(ハンドル)ABS樹脂 材質(ブレード)ステンレススチール
1個
459 税込505
当日出荷

用途ガイドレールの溝内に取り付け、ガイドローラの当りとし、扉の位置決めに使用。 材質ステンレス製
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる液体吸着に優れ自重の20倍以上の水性、油性・液体を吸着できます。チューブ状の両端にひも装着(別注)して連結も可能です。
用途オイル・水用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。 対応オイル、水 仕様チューブタイプ トラスコ品番856-1187 材質植物系天然繊維主体 質量(g)200 長さ(m)1.2 吸収量(L/本)4.4 外径(mm)70 2018年トラスコ掲載ページ9 0436
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

横モレ・背モレ防止機能が尿をせきとめ、モレを徹底ガードします。 ブロック状の吸収体がヨレずにぴったりフィットしてズレを防ぎます。
吸収量約4回分 吸収量(mL)約600
1袋(24枚)ほか
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

止める順番を間違えない【あてナビテープ】 【便キャッチスペース】で軟便もキャッチ せきとめてモレを防ぐ【モレストップギャザー】 ムレを防ぐ全面通気シート 気になる臭いも安心吸収ポリマー 一目でわかる排尿お知らせサイン お肌ケアを考えたpHコントロールパルプ
用途テープ止めタイプ
1袋(30枚)ほか
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

円形の先端部でガラスビンの樹脂キャップをはずせます。 後部ツメでステイオンタブ缶のタブを起こせます。 後部ツメでプルトップ缶のタブを起こせます。 後部ツメでラップ等の刃をはずせます。 後部ツメでカレー粉缶等のリム付缶を開けられます。 中央部はビールビン等の栓抜きと、収納時の引っ掛け穴にご利用いただけます。
全長(mm)195 材質(本体)ステンレス鋼(SUS 420 J2) 材質(グリップ)ポリプロピレン
1本
899 税込989
当日出荷

ブルーピグ(R)ソックスは、十分な重さでしっかりと床面に安定します。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 中身はきめ細かいバーミキュライト粒子。漏洩する液体をすばやく吸収します。 機械周辺に設置すれば、作業現場をクリーンに、安全に維持することができます。 ブルーピグ(R)ソックスは液体をよりよくブロックします。緊急液体漏洩の対応製品として最適です。
種別オイル/水/溶剤用 トラスコ品番364-6769 材質外側の繊維:ポリプロピレン95% 、ポリエステルステッチ5% 中身:マグネシウム アルミノシリケート (鉱物系) ブルー 寸法8cm×122cm(直径×長さ) 吸収量約2.8L/本、約112L/箱 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(40本)
41,980 税込46,178
当日出荷

1枚
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード