「たかげた 発泡スチロール」の検索結果
ちょっと高いところの農作業に最適!
地面との接地面が広く、安定しています。
発泡体を使用しているため非常に軽く、足腰に負担がかかりにくいです。
面ファスナーで固定するため、様々な靴やサイズで使えます。
材質特殊ポリスチレンフォーム
適合寸法(cm)足:22~33
許容質量(kg)100
アルミ製のゲタは軽量ですので、付けたまま移動でき、踏台などの昇降がいりません。
接地面が横へ広いため、倒れにくく安定します。
ゆるみにくいバックル式ベルトを採用。
ノンスリップテープ付。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ製
段数1
設置寸法・奥行(mm)276
設置寸法・幅(mm)200
天板寸法・幅(mm)100
天板寸法・奥行(mm)250
靴に装着して歩き、芝生に穴を開け土壌の通気性が良くなり芝の成長を促進します。
寸法(cm)H8.5×W13.5×31
適合サイズ(cm)(靴サイズ)21~29
機能(スパイク数)13個(片側)
付属品スパナ
材質本体/ポリプロピレン、スパイク/カーボンスチール、ベルト/ナイロン
質量(g)850
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
土間の仕上げ作業に、体重がスリッパー面積に分散され、足跡が残らないので仕上げが美しく楽に早く仕上がります。履き心地抜群、軽いため足が疲れません。靴を履いたまま脱着ワンタッチが可能です。
用途土間の仕上げ作業(トロウェル仕上・角鏝押え・カラクリート仕上・その他仕上げ作業)の必需品
仕様アルミダイキャスト材
トラスコ品番309-1457
質量(kg)1.48(1足)
寸法(幅Wmm×長さLm)200×335
1足
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
身長に合わせてハンドルの取付け高さが自由に調節できます。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ製
段数1
設置寸法・奥行(mm)455
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)300
ベアリング付ローラーですので、フィルムのくり出しがとてもなめらかです。
トンネルハウスのフィルム張りやマルチ張りを楽におこなえます。
質量(kg)4.8
使用範囲(mm)巻径40~250
寸法(幅W×長さL)(mm)241×400
ハンドル幅(mm)200
1台
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
平棚仕立ての果樹園等で、中腰の疲れる作業を楽な姿勢でおこなうことができます。
身長や作業に合わせ、座面の高さを6段階に変えられます。
最大使用荷重(kg)100
材質本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS
座面高さ(mm)650~900
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
メッシュラック用キャスターと組み合わせることで移動式ラックとしても活用いただけます。
用途資材の保管や整理用として
材質棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)連結部分:PP
奥行(mm)355
間口(mm)603
耐荷重(kg/段)250
耐荷重(kg)棚板1枚当り:250全体:500
キャスターなし
材質(棚板)スチール
最低高さ(mm)70
材質(ポール)スチール
棚板高さ調整(mm)25.4
材質(スリーブ)PP
ポール径(Φmm)25
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
棚板厚さ(mm)40
取扱説明書(6.1MB)
足がズレない。
歩きやすい長方形。
合計11個のスパイクで滑りにくい。
材質[本体]ポリプロピレン、[ベルト]ナイロン
寸法(幅W×長さL)(cm)17×38
適合サイズ(cm)(靴サイズ)30まで
厚さ(cm)2
1足
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
クッション性が良く、履き心地のよいサンド底タイプの雪駄、安心の日本製です。
靴タイプ雪駄
現場に応じて必要なものだけを持ち運ぶことが可能です。必要な場面で迅速に必要なものを出すことができます。コンパクトに、まとめて収納することができます。安全に、楽に持ち運ぶことができます。めったなことでは壊れないタフな材質・構造(耐荷重100kg)です。エルボックスシステムの工具箱を連結することが可能です。簡単組み付けロックの装着でケースを重ねてロックでき、安全にまとめて運ぶことができます。
用途電動工具や先端工具、ネジやビスなどの入れ物として
色ブルー
材質(本体・ハンドル)ABS樹脂、(バックル)ポリアミド樹脂
耐荷重(kg)100
滑りにくく、すり減りにくい、気軽に使えるアメ底雪駄、安心の日本製です。
靴タイプ雪駄
机上の作業スペースを拡大するサイドラック。
キャスター付きで移動もラクラク。
天板と棚板は高さの選択が可能。
中棚を上寄りに設置すると、A4ファイルとCDがスッキリ収納可能。
用途デスク周りの収納ワゴン、補助テーブルとして。プリンターラック、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとしても。
材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)/天板・棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)
高さ(mm)630(キャスター含む)
奥行(mm)400
間口(mm)530
キャスターあり
天板耐荷重(kg)10
棚板耐荷重(kg)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×400×630
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)(木製棚)480×400、(スチール棚)480×380
種別イ草丸
材質イ草、ポリエチレン
寸法(mm)250×100
EBM品番6826600
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ロングタイプですので踏台にあがったまま左右に移動でき面倒な昇降回数を大幅に減らせます。
車輪が付いていますので、本体の移動も楽におこなえます。さらにハンドルが付いていますので、腰を曲げずに移動できます。
高さを3段階に調節できます。
最大使用荷重(kg)100
車輪幅(mm)320(車輪外面)、360(ボルト外面)
段数1
車輪Φ150ノーパンク
有効幅(mm)(天板)260
天板寸法・奥行(mm)260
三脚(アルステップAP・AS・AMP)へ取付け可能です。
使用の高さ制限は1.8m以下です。
最大使用荷重(kg)100
質量(kg)0.9
1台
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷