川底や磯に棲む生物や地形、石の様子などの観察に便利です。 樹脂製で、水中をクリアに観察できます。 ロングタイプなので、楽な姿勢で観察できます。
材質本体/ポリプロピレン、レンズ部/AS樹脂、のぞき部/ゴム・スポンジ
寸法(mm)約280×205×355
質量(g)約740
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
船やカヌーの上からでも見やすいロングサイズのたこめがね。
材質PP、AS樹脂、ナイロン、スポンジ
質量(g)約740
寸法(cm)28×35.5×20.5
1個
¥27,880
税込¥30,668
8日以内出荷
材質本体:ポリプロピレン、レンズ:AS樹脂、ストラップ:PP不織布、レンズパッキン: エラストマー
寸法(mm)(約)220×150×高さ170
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
取っ手を握り、レンズ部分を下にして水中に入れ、上からのぞきこんで水中を観察します。
寸法(mm)240×200×210
材質(本体)ポリプロピレン
材質(レンズ)AS樹脂
1個
¥3,200
税込¥3,520
4日以内出荷
取手を握り、レンズ部分を下にして水中に入れ、上からのぞきこんで水中を観察できます。
携帯に便利なストラップ付き。
材質プラスチック
寸法(mm)220×170×150
1個
¥2,950
税込¥3,245
当日出荷
川や海の水中観察に最適です。
材質本体:ポリプロピレン、レンズ:ASJ樹脂、ストラップ:ナイロン、レンズパッキン:ポリカーボネート
色ブルー
質量(g)280
寸法(cm)22×28×15(個装サイズ)
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
水中・水底を見るメガネです。底面ガラス部を水面より下にし、覗き込むことで、水中及び水底が見やすくなります。
用途水産・研究調査・レジャー等に
色黒
船上から水中・海底を覗き込むことのできる箱メガネです。ウニタモ漁・アワビカギカケ漁などの際にお使い下さい。水面からでも広い視野で漁獲物を探索することができます。適度な重量があり波の影響を受けにくい設計となっております。適度な高さがあり船から覗き込みやすくなっております。
用途貝類・甲殻類など船上からのタモ漁・カギカケ漁、水中調査観察
ガラス厚(mm)30
箱メガネの交換用パーツです。破損時や経年劣化による交換が必要な場合にご使用頂ける純正パーツです。
用途箱メガネ用の交換パーツ
水の中をのぞいてみよう!。ストラップ付き
材質PP、AS樹脂、ナイロン、スポンジ
色ブルー
質量(g)約280(1個あたり)
寸法(cm)22×17×15(1個あたり)
1セット(24個)
¥63,980
税込¥70,378
8日以内出荷
手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所
胴囲(cm)75~120
型式承認番号第4792号
浮力(kg)10
適応体重(kg)100まで
装着方式ウエスト
2段階調整機能で、魚の掴む幅をスウィッチ!ドラゴンサイズもがっちり掴める太刀魚バサミ。太刀魚だけでなく、小型の青物や根魚はもちろん、鯛などの鋭いヒレを持った魚も安全に掴めます。
材質本体:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン・ゴム
寸法(高さH×幅W)(mm)約273×120
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
他社製品で発見できなかった漏水箇所が簡単に検出できます!
ドイツ製の取り扱いがとても簡単な最高級漏水探知機です。漏水音のみ集音するプロ仕様のハイレベル機です。車両・風・足音などの耳障りな環境ノイズが聞こえません。デジタルアンプ採用、無段階フィルターで取扱がとても簡単です。
仕様【信号レベルメモリー】8回
セット内容ベルト付アンプ、ステレオヘッドフォン、接続ケーブル、グランドマイク、グランドマイクロッド、ハンドプローブマイク、探査棒、単3形乾電池×4、トライポッド トレーニングビデオ、収納ケース
寸法(mm)小型デジタルアンプ:150×100×50、地表集音マイク:Φ150×150、磁石付集音マイク:Φ35×200、防水ケース収納時:540×410×300
質量(kg)小型デジタルアンプ:0.27、地表集音マイク:1.6、磁石付集音マイク:0.4、防水ケース収納時:9.2
電源単3形アルカリ乾電池×4
使用可能温度範囲-10~+55℃
動作時間通常使用:60時間
受信周波数1~5000Hz
ノイズフィルター全帯域無段階調整可能
画面仕様バックライト付LCD表示
旋回窓は船舶のフロントガラス等に取付け、雨雪や波浪をスクリーンの高速回転で飛散させ、視界を確保する窓です。
奥行(mm)196
電源(DC-V)24
取付ビス皿ビスM5×14
メガネの整理と保管に便利です。底にはクッションを敷いています。
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
ボックス付きでウロコが飛びにくい。
材質ヘッド部:真鍮鋳物、柄:天然木
寸法(mm)全長約200、金属部35×61
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
世界最薄シングルバーナー! BOOK型タフボディ
斬新な構造とデザインで、高機能かつコンパクトなボディを実現
収納時には厚さ25mmという薄さになるシングルバーナー
V字の2枚のガードが遮熱効果と風防効果を発揮。 安全で効率的な燃焼を実現。 頑丈でパッキングもしやすい。
仕様圧電点火方式
付属品収納ケース、補助ゴトク
材質本体:アルミニウム+ステンレス、 火口:アルミダイカスト、 バルブ:真鍮
質量(g)380(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時/本体のみ:153×195×77、収納時:142×78×25
発熱量(kW[kcal/h])2.1(1800)(EA913BF-2使用時)、 1.7(1500)(旧EA913BF-1使用時)
燃焼時間(時間)約2.1(EA913BF-2・1本使用時)、 約2.6(旧EA913BF-1・1本使用時)
1個
¥7,500
税込¥8,250
当日出荷
配管のチェックや隙間に落としたものさがし、動物や植物の観察まで幅広く活躍。
防水仕様なので水中でも使用可能。
LEDライト付きなので暗い場所でも活躍。
画面に映し出されているものを撮影することも可能。
USBでパソコンに接続できるのでwebカメラとしても使用可能。
用途マイクロスコープ、防水カメラ、ワイヤーカメラ、USBスコープ、USB接続ケーブルカメラ、内視鏡として。
仕様明るさ調節:手動
付属品USBキャップ、アーム固定キャップ、サイドミラー、磁石アーム、フックアーム
材質レンズ:アクリル、レンズカバー:アルミ合金、ケーブル:PVC/ゴム、USB:ステンレス、シャッターボタン:PVC
質量(g)約270
視野角67度
直径(Φmm)×長さ(m)(カメラ)7×5
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
セット内容ポスト差入口1個、ポスト中受1個、ポスト目隠し1個、ワッシャー付、ナベ小ねじ5x24:2本
色ブラック
適合シリーズクリエラガラスドア、ベルモント
1セット
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
関連キーワード