カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • コーナータップ/トリプルタップ(1)
  • 清掃用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
コンセント個数
コンセント(凹部)形状
プラグ(凸部)形状
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「たこ足配線」の検索結果

商品豆知識

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L字型コンセントタップ 2個組 アイメディアL字型コンセントタップ 2個組アイメディア
599税込659
1個
当日出荷
コンセントとケーブルの間に入れるだけでコンセント周りをスッキリ整理します散らかるたこ足配線も差込口を一直線に整理できます。タンス・冷蔵庫などの家具や電化製品の狭い場所にあるコンセント周りの配線やケーブルも整理できます隣のコンセントを塞いでしまう大きなアダプタも差込口を左右に変えることで、コンセントを無駄なく使えます
材質ABS樹脂質量(g)(約)17(1個あたり)コンセント個数1口コンセント形状2P型番AY02SA01W寸法(cm)(約)2.9×4.1×3.2機能絶縁キャップ付プラグ形状L型プラグ定格入力125V 15A 合計1500Wまで
Azeloss用電池アダプター Panasonic(パナソニック)Azeloss用電池アダプターPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1個
翌日出荷
Azelossで締付作業の際、ACコンセントが近くになくても作業が可能に。電源アダプターとドライバー本体をドライバーコードで接続するだけで給電が可能。 製造ラインの急な変更にもスムーズに対応できます。電源ボタンで電池残量表示ランプの照度を変更できます。 場所を選ばず使用可能【柱に取り付け可能(固定用取付金具同梱)・平置き使用 ・肩掛けでも使用可能】。 電池残量に左右されず、安定したパフォーマンスを実現。1.安定した電源の供給 2.電源自動停止。 電源アダプターからの給電により、たこ足配線を回避。ケーブル回りをすっきり。 ACコンセントの位置や、機械の大きさに関係なく隅々まで作業可能。ACコンセント不要なので、ケーブル事故を防止。さらに安全・安心な現場に。
ブラック標準作業時間【EZ9L54 18V 5Ah(90Wh)】 EYSDA212XD 小ネジM3×8 約8000本 EYSDA218XD 小ネジM3×8 約8100本 EYSDA407XD 小ネジM3×8 約7900本 EYSDA407X 小ネジM5×8 約7100本【EZ9L48 14.4V 5Ah (72Wh)】 EYSDA212XD 小ネジM3×8 約6200本 EYSDA218XD 小ネジM3×8 約6300本 EYSDA407XD 小ネジM3×8 約6300本 EYSDA407XD 小ネジM5×8 約5400本【EYSB30 10.8V 3Ah(32Wh)】 EYSDA212XD 小ネジM3×8 約2800本 EYSDA218XD 小ネジM3×8 約2900本 EYSDA407XD 小ネジM3×8 約2800本 EYSDA407XD 小ネジM5×8 約2600本RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(5.87MB)
100V温水高圧洗浄機 SHJ-1105S 貯湯式ボイラータイプ スーパー工業100V温水高圧洗浄機 SHJ-1105S 貯湯式ボイラータイプスーパー工業
679,800税込747,780
1台
10日以内出荷
密閉型多管式ボイラーを搭載。温度上昇が早く約4分で最高温度に到達します。自動運転機能を搭載。渇水停止機能、凍結防止ヒーター装備です。DCブラシレスモーター搭載で低電圧に強く、たこ足配線や電源の延長も安心です。
用途融雪剤や潮風による車両の錆予防に。厨房機器の油汚れ洗浄に。食品工場での温水除菌に。建設重機のグリス汚れ除去に。仮設トイレの洗浄に。付属品ライフルガンASY 1/8-500-100 クイック(04P50034)、噴口扇形 1/8 MVNP1574(04000254)、高圧ホースASY FH 3/8×10m SHJ(04T52021010)、給水ホースASY Φ15×3m(040000865)トラスコ品番696-1614幅(mm)774高さ(mm)1075出力(kW)1.1/2500min-1奥行(mm)1051電源(V)100燃料白灯油燃料消費量(L/h)5吐出圧力(MPa)4.5吐出水量(L/min)11キャブタイヤコード(m)5(2.0mm2×3芯)
タコ足配線特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら