アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ42型
寸法(mm)Φ42×1800
サイズ42型
種類たてとい
全長(mm)2700
サイズ(たてとい)S30
種類たてとい
全長(mm)1350
60mm径の竪樋を長さ450mmにカットした商品です。
寸法(mm)Φ60×450
たてといを固定する控え金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定
寸法L(mm)45
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ45型
寸法(mm)45×30×1800
サイズ45型(45×30×1800)
色ステンシルバー
サイズ(メタリック調たてとい)60
適合サイズ(メタリック調たてとい)60
用途たてといをつなぐときに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ42型
サイズ42型
種類エルボ
分類たて系列部材
錆びないので塩害の多い地方にも適しています。ワンタッチで取り付け可能。コンパクト設計です。
材質6ナイロン
用途たてといを柱に固定するのに使用
材質PBT樹脂
適合サイズ45型
付属品ビス
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
材質硬質塩化ビニル樹脂
種類軒とい
分類軒系列部材
用途パナソニック雨樋S30用伸縮たて継手です。
種類たて継手
サイズS30
色ブラック
1箱(10個)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
たてといを固定する控え金具です。
用途たてといの固定
たてといを固定する控え金具です。
用途たてといの固定
サイズ45mm
材質亜鉛メッキ
適合サイズ(mm)たてとい45
適合メーカーパナソニック(ナショナル)、デンカ(トヨ、軍配)、三菱(ヒシ)
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
サイズ60
寸法(mm)60
寸法L(mm)45
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
色ブラック系
適合シリーズサンルーミィ、ストックランド、バルコニー7型、ファインテラス
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。竪樋は差し込み式で、下のすぼんだ箇所を別の竪樋の上部に差し込んでつなげます。切って、竪樋の長さが必要な他の箇所に使用することもできます。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
長さ(mm)3000
種類たてとい
たてどいから雨水を貯めることができます。付属の集水継手には落ち葉が入りにくい目皿がついており、初期雨水が入りにくい構造です。また各メーカーのたてどいに対応しています。
用途ご家庭での庭水への水やり、緊急時の生活用水の貯留。
付属品集水継手1個、ホース(70cm)、ホースバンド2個、水栓蛇口1個、シールテープ
材質/仕上ポリエチレン(PE)
色ベージュ
雨どいから雨水を集めて、貯めることができるタンクです。
貯めた雨水をガーデニングや家庭園芸の水やりに利用し節水できます。
災害時の非常用水としても活用できます。
コンパクト設計で、狭い場所にも設置可能です。
たてどい継手はアダプターも付属しておりますので、丸どい・角どい、どちらにも取付が可能です。
たてどい継手のゴミ受け目皿は脱着式でお掃除も簡単です。
貯水量:約140L(有効利用水量:約100L)
用途ガーデニング
アズワン品番64-5154-16
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
適合シリーズサンルーミィ、ストックランド、バルコニー7型、ファインテラス
仕様エルボカン合
色ブラック
サイズ75×60(ΦW1=Φ100)
1箱(30個)
¥72,980
税込¥80,278
5日以内出荷
軽量で取り付けやすいです。小型で景観を損ないません。
用途防犯、忍び返しとして。事務所、工場、施設、建築物のたてどい及び排水管などに。
材質ステンレス(SUS304)
色シルバー
雨樋の大容量化と天面両端部の溝により雨水処理性能を向上しました。(時間雨量100mm/h対応)。たてどい間隔「最大8m」を実現。設置の間口を大きくとることが可能です。雨水が壁側へ流れるため、先端側に雨だれが少ない後勾配の庇です。出幅は600~3000mm。(1mm単位での対応が可能。出幅1,500mm以上はステー付。)。幅は100mm単位での別作対応が可能です。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減する静音タイプです。
玄関用の装飾雨とい。雨水がくさりを伝わるようにして流れ落ちる、情緒豊かなたてといです。
色新茶 おもり1個付き
材質ポリエチレン
長さ(m)3
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
スペーサーでVU50・雨樋(丸たてとい)と接続できます。
付属品ゴムパッキン×2枚
材質黄銅(クロムメッキ)
寸法50
寸法d1-1/2
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
たて樋を取り付けるまでの代用品。工事途中の仮たて樋にお使いいただけます。雨水による現場の汚れを軽減できる。必要な長さに切って使えるロールタイプです。
用途工事途中の仮たて樋(住宅やマンション、折板屋根の雨水排水に)。たて樋、雨樋の養生に
厚さ(mm)0.05
長さ(m)100
ワンタッチ装着取付、故意に剥奪出来ない機能採用のステンレス製の縦樋用忍び返しです。
用途雨樋(縦樋)を狙われにくく、進入路を遮断!! 安全で安心な住まい作りの為の縦樋用忍び返しです。
材質ステンレス
関連キーワード
1
2
次へ