従来品に比べチップの位置を内外に配置し、弾性塗膜の剥離はもちろん厚膜塗膜もよりスピーディーに研削します。ショックアブソーバ付きです。背面には、騒音吸収フィルタで耳障りな周波数帯域をカットします。
用途アクリル吹付塗膜・ウレタン塗膜防水立上り部分・プールエポキシ面・塩ビ系塗膜・防塵塗膜・弾性塗膜などに。
仕様厚膜静音タイプ
外径(Φmm)92
チップ数9
接続サイズ(ネジ)M10
1枚
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
特殊フィルターにより、耳障りなキンキン音が響きません。
用途塗膜はがし・鋼板下地用
外径(Φmm)92
取付穴M10ネジ
仕様乾湿両用
穴径(Φmm)M10
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
弾性塗膜のはく離が驚くほど早い・簡単・きれい。従来品より広いチップで、はく離スピードがさらにアップ。一般塗膜用弾だんホイール。従来品に比べチップの配置を変更し、より確実に厚膜塗膜をスピーディーにはく離します。
用途弾性タイル・ウレタン塗膜・塩ビ系塗膜・アクリル系塗膜・エポキシ塗膜・接着剤などに。
仕様ノーマルタイプ
外径(Φmm)92
チップ数6
接続サイズ(ネジ)M10
1枚
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
従来品に比べチップの位置を内外に配置し、弾性塗膜の剥離はもちろん厚膜塗膜もよりスピーディーに研削します。ショックアブソーバ付きです。
用途アクリル吹付塗膜・ウレタン塗膜防水立上り部分・プールエポキシ面・塩ビ系塗膜・防塵塗膜・弾性塗膜などに。
仕様厚膜タイプ
外径(Φmm)92
チップ数9
接続サイズ(ネジ)M10
1枚
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
橋梁の塗膜はがしなど、狭小部の多い場合に便利なマクトルです。
用途塗膜はがし・鋼板下地・せまい所用
外径(Φmm)60
取付穴M10ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
外径(Φmm)92
穴径(Φmm)M10
刃数6
タイプ標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
塗膜はがし専用のカップホイールです。マクトルシリーズは、焼結ダイヤモンドチップが塗膜をするどく切り削るので、はくり作業がすばやくカンタンにできます。しかも、ショックアブソーバ付きなので仕上がりもとてもきれいです。
外径(Φmm)92
穴径(Φmm)M10
仕様乾湿両用
刃数9
タイプ厚膜
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
マクトルシリーズの能力を最大限に引き上げます。
定規機能・刃の深さを調整し一定に保つので下地を深く痛めることを防ぎます。
入隅もOK・先端のキャップが付け外しできるので入隅ギリギリまで入ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途塗膜はがし・せまい部分用(タイル下地ならし・手すり・かわら棒(体育館屋根))
外径(Φmm)31
取付穴M10ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
1~1.5mmの微小振動のため、下地を傷めません。粉じんも出ません。
軽量設計(2.2kg)で垂直面・天井面の加工が容易です。
ビルなどの塗膜や床材部はがし。
固着アスベストはく離。
さび取りに適しています。
トラスコ品番114-0426
寸法(mm)100×350×140
質量(kg)2.2
振動数(min-1)12000
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
アクリル系樹脂塗料、ウレタン系樹脂塗料、弾性塗膜、エポキシ塗膜、
吹付タイルなどあらゆる塗膜に対応します。
幅の広いチップを外向きに10°外側に傾けた設計により横方向への移動が
スムーズになり研削力もアップしました。
用途アクリル、ウレタン系樹脂塗料や接着剤のはがし作業に。
トラスコ品番249-4301
厚さ(mm)18
材質/仕上台金:工具鋼、刃先:PCDダイヤモンド焼結等
色黒
質量(g)256
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
適合材アクリル、ウレタン系樹脂塗料
チップ数8
外径(mm)100
穴径(mm)20
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
広範囲の研削に最適なサーフェイスタイプ。
圧倒的なコストパフォーマンス!
カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。
適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20
ダイヤ層厚さ(mm)5.5
仕様乾式
付属品15Φmmリング
タイプサーフェイス
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200
チップ幅(mm)7
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
今まで困難だった細かく入り組んだ部位にもてが届く。鋭いチップとショックソーバ付きで、スピードと使い心地の両方を追求しました。
用途橋梁リベット間・橋梁ボルト間・鉄骨階段の角型手摺等の狭小部などに。
仕様ミニタイプ
外径(Φmm)31
チップ数3
接続サイズ(ネジ)M10
1枚
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
鋼板下地専用ダイヤチップが刃の深入りを防ぎ、鋼板の塗膜をスムーズにはく離、作業効率が飛躍的に向上します。背面には騒音吸収ファイル付きで、作業音を低減させます。直径60Φの狭小部に対応。ショックアブソーバ付きです。
用途ウレタン塗膜・フタル酸塗膜・フッ素塗膜・エポキシ塗膜・塩化ゴム塗膜剥離などに。
仕様静音タイプ
外径(Φmm)92
チップ数6
接続サイズ(ネジ)M10
1枚
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
積層ダイヤ+整列ダイヤで目詰まりを低減
ゴムサンド基板で衝撃を吸収、静音化と軽量化を実現。
下地へのあたりが柔らかく、食い込みを低減。
用途アクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、シリコン系樹脂、その他樹脂塗料全般、リシン、スタツコ、吹付けタイル、接着剤など
外径D(Φmm)100
内径H(Φmm)20
適合材各種樹脂
アズワン品番64-8521-07
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
広い面積の仕上研削に最適なターボタイプ。
圧倒的なコストパフォーマンス!
カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。
適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20
ダイヤ層厚さ(mm)5.5
仕様乾式
付属品15Φmmリング
タイプターボ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200
チップ幅(mm)14
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
マルテー弾だんホイール専用ガイドカバーです。均一で仕上がりの綺麗な剥離と、安全性の高い作業性を実現します。又、集塵機に接続すれば、集じん対策にもなります。
用途マルテー弾だんホイール・電動工具(対応メーカー)ディスクグラインダー使用の剥離作業に。
仕様弾だんホイール専用 ガイドカバー/入隅対応
機能定盤機能 ・防音機能・集じん機能 ・安全性
材質(カバー)アルミダイキャスト
鋼板下地専用ダイヤチップが刃の深入りを防ぎます。直径60Φの狭小部に対応。ショックアブソーバ付きです。
用途橋梁対傾溝・横溝・高欄などの狭小部などに。
仕様スモール 60Φ
外径(Φmm)60
チップ数4
接続サイズ(ネジ)M10
1枚
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
弾だんホイールミニ用延長軸
接続サイズ(ネジ)M10
1個
¥969
税込¥1,066
3日以内出荷
関連キーワード