25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足元より高い位置での挿入作業に使用できます。 手で持ちにくいパイプを確実に挿入できます。 接着剤が固まるまで抜けずに保持できます。 軽量で持ち運びも簡単です。
セット内容締め具セット(L・R)×各1個、収納袋×1枚 関連資料(0.09MB) (0.18MB)
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷

呼び径20から75まで使用可能です。 小型計量1.7kg 受け口側・挿し口側のどちらからでも引き込めます。 難しい操作は必要ありません。
質量(kg)1.7 適合パイプ呼び径20~75
1セット
44,980 税込49,478
5日以内出荷

KAW-600 パイプ挿入工具  レバーかんけつ 川村製作所 動画あり
取付時にスパナ等の工具を必要としません。 パイプに乗せて鎖を掛けるだけの簡単操作です。 両引き接合でパイプの安定挿入ができます。 取り外しも非常に簡単です。 多種多様のパイプの接続に使用可能です。 重量はたったの8kgで持ち運びも楽々です。 エンビ管は呼び径600まで、NS管は呼び径250まで使用可能です。
セット内容締付部材セット×2セット、補助ジク×2個、収納箱×1個 質量(kg)8 適合パイプ呼び径65~600
1セット
99,980 税込109,978
5日以内出荷

取り付け・取り外しが簡単でスピーディーです。 狭い場所や溝の中でも作業OKです。
用途塩ビ管(Oリングタイプも可)の差し込み、圧入に。
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エンビ管専用工具です。 パイプに乗せて鎖を掛けるだけの簡単操作です。 両引き接合でパイプの安定挿入ができます。 取り外しも簡単です。
セット内容締付部材エット×2セット、収納袋×1枚 関連資料(0.09MB) (0.18MB)
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷

MCC(松阪鉄工所)塩ビ管挿入機
剛性の高い支持棒・ラック方式の採用でラクラクインサート。 ハンドルを反転させれば簡単にリターン可能。
用途対象管:VP管(VPW管)、HIVP管(HIVPW管)、VU管、ゴム輪継手(ゴム輪受口)、TS継手(接着受口)
1台
75,980 税込83,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)チェーンクランプ
長さ(m)1.2 トラスコ品番852-1340 アズワン品番64-6752-55
1個
59,980 税込65,978
14日以内出荷

HIT(ヒット)パイプ挿入機
パイプに傷をつけずに一人で楽に挿入できます。 複数サイズのパイプ兼用型で、曲がり管継手の挿入ができ、戻り止め機構で接着剤が乾くまで保持できます。 各々の呼び径に対応させる時はパイプホルダを交換してください。 チェーンでパイプを固定し、ラチェットハンドルを前後に動かすだけです。
用途挿入可能パイプ・継手:VP管・HIVP管・ゴム輪継手・TS継手・T型ダクタイル鋳鉄管に。 トラスコ品番254-2528 全長(mm)600 質量(kg)16 全高(mm)170 横幅(mm)270 適合パイプ外径(Φmm)89~216
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

KA300 パイプ挿入工具  かんけつ 川村製作所 動画あり
鎖を巻き付けるだけの簡単操作です。 パイプサイズや種類にこだわらず使用できます。 ゴム輪型パイプの挿入や、引き抜きが簡単です。 重量6kgで持ち運びも便利です。 電線用多層多重配管のせまいん場所でも使用できます。
セット内容本体セット×1セット、鎖付きD型締め具×1個、リング付き鎖×1本、収納袋×1枚 質量(kg)6 適合パイプ呼び径65~300
1セット
57,980 税込63,778
5日以内出荷

サイズ、形状をきにせずに素早く調整し455mmまでのワークを掴むことが出来ます。
種類グリッププライヤ タイプ20R 幅(mm)54~63 全長(mm)222
1丁ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KC-3B パイプ切断工具  きりまる 川村製作所 動画あり
継ぎ子の数量を調整するだけで、簡単に色々なサイズのパイプに対応します。 オプションの継ぎ子をたしていけば、呼び径300以上のパイプでも使えます。 スパイラル管や鋳鉄管の切断が速い! エンビ管の切断と面取りが同時にできる!
セット内容サンダー取付バンド×1、サンダーベース×1、ガイドベルト×1(出荷時設定は呼び径300です)、ローラー台×3、ローラー×6、収納箱×1
1セット
89,980 税込98,978
5日以内出荷

材質本体・ネジ/亜鉛ダイキャスト、柄/ステンレス(SUS304)パイプ、ツマミネジ/アルミニウム、チェーン/ステンレス(SUS304) 全長(mm)165 ロッド径(Φmm)13 アズワン品番1-2900-01 締付可能ロッド径(Φmm)50~200
1個
4,480 税込4,928
当日出荷

1台
62,980 税込69,278
翌日出荷

HIT(ヒット)パイプ挿入機 (ゴムパット付)
エコ商品
パイプ径200~300の挿入作業を、軽く簡単に行なえます。
用途エンビ管、T型ダグタイル鋳鉄管の挿入作業に。 全長(mm)780 質量(g)21 適合パイプ径(Φmm)200、250、300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

HIT(ヒット)パイプウェルディングバイス
エコ商品
パイプ溶接時の芯出し作業が簡単に出来ます。1台で25A~150Aのサイズに対応します。
用途同サイズのパイプを真っ直ぐに溶接する際の仮溶接に。 種類その他バイス 材質(本体)スチール 主な用途溶接作業 厚さ(mm)(アングル部)6 幅(mm)(アングル部)150 高さ(mm)(アングル部)50 質量(g)2300 適合管径(Φmm)34~165 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

重量物も確実に固定できる設計です。 締付範囲が広く、微調整も思いのままです。 大型ビーカーや太い円筒形品の固定に最適です。
材質柄:ステンレスパイプ、固定部:ビニール被覆、チェーン部:ピアノ線 TGK品番561-55-20-11 トラスコ品番413-9399 質量(g)261 締付範囲(mm)Φ50~200
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷

ラチェット機構採用により楽に早くスムースイン。7A/10A/13A 3サイズの挿入が可能。ハンドル先端はプライヤ代わりにバンドのクリッピング作業に使用できます。
全長(mm)144 質量(g)600 パイプサイズ7A、10A、13A 適合パイプ架橋ポリエチレン管
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

リンクチェーンとバイスグリップでがっちりつかみます。Φ90~130mmのカートリッジ式フィルタ、フューエルフィルタに使用できます。
用途カートリッジ式オイルフィルタ、フューエルフィルタの取外し作業に 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)230 質量(g)730 有効径(Φmm)90~130 チェーン長(mm)460 適合径(Φmm)90~130
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

プラスチックパイプをガッチリ固定。新開発のベルトで滑らない。手の作業よりも管の取り付け取り外しがスムーズ
トラスコ品番829-1425 寸法(mm)89×177×64 質量(g)330 能力(mm)80~220(75A~200A相当) ストラップ長(mm)800
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

補修、接着などに不可欠な「脱脂・洗浄」に絶大な効果を発揮する補修の必需品。
トラスコ品番475-7505 容量(mL)150 質量(g)105 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1本(150mL)
569 税込626
当日出荷

A4サイズをしっかり4回重ね塗れる使いっきりサイズ。10cm×10cm程度の小キズ補修にオススメです。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.13L 危険物の性状非水溶性
1本(120mL)
449 税込494
当日出荷

A4サイズをしっかり4回重ね塗れる使いっきりサイズ。10cm×10cm程度の小キズ補修にオススメです。
トラスコ品番475-6983 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
1本(120mL)
579 税込637
3日以内出荷

A4サイズをしっかり4回重ね塗れる使いっきりサイズ。10cm×10cm程度の小キズ補修にオススメです。
トラスコ品番475-6991 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
1本(120mL)
529 税込582
当日出荷

A4サイズをしっかり4回重ね塗れる使いっきりサイズ。10cm×10cm程度の小キズ補修にオススメです。
トラスコ品番475-7017 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
1本(120mL)
579 税込637
4日以内出荷