材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B
種類平丁番
仕上生地
RoHS指令(10物質対応)対応
用途鋼製扉等
材質(羽根・軸)SPHC-P
種類平蝶番
仕上生地
ねじ穴数0
RoHS指令(10物質対応)対応
磨耗が少ないリング入りです。
表面処理ヘアライン仕上げ
取付け方法木ねじ(付属)
用途鋼製扉等
材質(羽根・軸)SUS304
種類平蝶番
仕上ヘアーライン
ねじ穴数0
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性、耐候性に優れています。
用途木製の扉から家具、小箱まで幅広い用途に。
材質(羽根・軸)SUS304
仕様ジュラコン(R)リング入
種類平丁番
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
オールSUS304ステンレス製の溶接丁番(リベット丁番)です。鋼製扉等に最適です。
材質ステンレスSUS304
仕上ヘアーライン
ねじ穴数0
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類平蝶番
掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番
種類平丁番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ。
木ネジ付。薄口ロング蝶番。
用途小さな家具や扉などに。
材質鉄
種類平蝶番
材質(羽根・軸)SUS430
仕様リング無し
種類平丁番
仕上ヘアーライン
木ねじ寸法(mm)2.4×16
RoHS指令(10物質対応)対応
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質真鍮
種類平蝶番
掘り込み加工がいらず、取り付け簡単。
ピンが抜けるので戸襖の張り替えに便利です。
用途木製の軽量扉や戸襖に。
厚さ(mm)1
材質/仕上スチール/焼き付け塗装
種類フラッシュ丁番
ねじ穴数8
木製の扉や家具、小箱用の丁番として。
材質SUS430
板厚(mm)0.8
寸法I(mm)0.8
鋼製扉等に最適の鉄製の溶接(リベット)丁番
材質鉄
仕上生地
ねじ穴数0
面付けタイプ。木箱や木製扉に。掘り込み不要で取り付け簡単。
用途蝶番
材質(本体)鉄
種類平丁番
種類平丁番
材質(軸)SUS304
仕上ヘアーライン
材質(羽根)SUS304
掘り込み不要。取り付け簡単。木製の扉に。
用途蝶番
材質(本体)鉄
付属品取付けビス付き
種類フラッシュ丁番
板厚(mm)1
ねじ穴数4
掘り込み型。
用途木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
材質(本体)鉄(メラミン塗装)
種類平丁番
面付けタイプ。
掘り込み不要で取り付け簡単。
用途蝶番。
木箱や木製扉に。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類平丁番
材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B
種類平丁番
仕上生地
RoHS指令(10物質対応)対応
掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番
付属品取付けビス付き
材質(本体)ステンレス
種類平丁番
掘り込み型。
用途木製の扉や家具に。
小箱などの広い用途に。
材質(本体)SUS430(バフ研磨・光沢)
掘り込み型。木製の扉や家具に。外観の仕上げがよい。
用途蝶番
付属品取付けビス付き
材質(本体)ステンレス
種類平丁番
ねじ穴数6
関連キーワード
1
2
3
次へ