材質羽根:ステンレス、軸:ステンレス
種類義星丁番
用途室内ドア用
材質ステンレス鋼
仕上ヘアライン
適合扉質量(kg)~30
用途建具等
材質(羽根・軸)SUS304
種類平蝶番
用途鋼製扉等
材質(羽根)SUS304
種類旗蝶番
ねじ穴数0
上下・左右・前後3方向の建付け調整ができます。軸芯棒が上方向にスライドする為、ドアの吊り込み・取り外しが容易です。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
長さ(mm)102
材質SUS304
種類旗蝶番
ねじ穴数8
ナイロンリング入り
用途建具等
材質(羽根・軸)SUS304
種類平蝶番
耐久性に優れたリング入りです。掘り込み不要ですので、簡単に取り付けられます。左右兼用です。ARCH印の丁番です!
用途勝手口、バス、洗面所、リビングの扉など幅広い用途に
付属品取付ビス付き
材質SUS304
寸法(mm)【ビス】3.5×25
許容荷重(kg)20
呼び寸法103×102
板厚(mm)2
縦(mm)103
横(mm)102
芯棒、ビスはステンレス製(SUS304)を使用しています。ビス付です。ARCH印の丁番です!
用途勝手口、バス、洗面所、リビングの扉などサイズにより幅広い用途に
付属品取付ビス付き
材質SUS304
寸法(mm)【ビス】3.8×25
許容荷重(kg)20
呼び寸法(mm)102
板厚(mm)2
縦(mm)102
横(mm)102
シリーズ300シリーズ
仕様ストップ機構
種別開き勝手左右兼用
色(表面)シルバー
縦(mm)153
横(mm)102
扉開閉方式最大開扉角度/180°一方開き
適合扉高さ(mm)2000以下
適合扉厚(mm)30以上
ストップ角度85°~180°
適合扉木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(室内ドア用)
ねじ穴数8
適合扉幅(mm)800以下
適合扉質量(kg)30以下
1セット(2個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
最もポピュラーなタイプをご用意いたしました。
材質SUS304
幅(mm)102
厚さ(mm)2
色ヘアーライン
高さ(mm)101.6
縦(mm)101.6
ねじ穴数8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(リングは樹脂)
勝手無し
仕上ヘアライン
RoHS指令(10物質対応)対応
義星蝶番。建築、建具、家具などに。家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス(ヘアライン)
長さ(mm)127
幅(mm)102
寸法(mm)102×127
色HL(ヘアライン)
板厚(mm)2.5
芯棒、ビスはステンレス製(SUS304)を使用しています。ビス付です。摩耗が少ない4枚リング入り。ARCH印の丁番です!
用途玄関、勝手口、バス、洗面所、リビングの扉などサイズにより幅広い用途に
その他摩耗が少ない4枚リング入
付属品取付ビス付き
材質SUS304
寸法(mm)【ビス】3.8×25
許容荷重(kg)25
呼び寸法(mm)102
表面処理HL(ヘアーライン研磨)
板厚(mm)2
縦(mm)102
横(mm)102
1箱(2枚)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
長さ(mm)102
幅(mm)102
種類義星蝶番
ねじ穴数8
付属品皿木ネジ:3.5×25
材質ステンレス
長さ(mm)102
幅(mm)102
寸法(mm)102×102
ねじ穴数8
材質ステンレス
寸法(mm)102×102
仕上クローム
付属品皿木ネジ:3.5×25
長さ(mm)102
幅(mm)102
ねじ穴数8
1枚
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
長さ(mm)102
種類義星蝶番
横(mm)102
ねじ穴数8
材質ステンレス
寸法(mm)102×102
仕上ホワイト
付属品皿木ネジ:3.8×25
長さ(mm)102
幅(mm)102
ねじ穴数8
1枚
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
材質ステンレス
寸法(mm)102×102
仕上金色
付属品皿木ネジ:3.8×25
長さ(mm)102
幅(mm)102
ねじ穴数8
1枚
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
鉄製の装飾付の丁番です。ARCH印の丁番です!
用途リビングや店舗の扉などアンティークが求められる場所に最適
付属品取付ビス付き
材質SPCC
表面処理AC(銅古美塗装)
ボールベアリング入りで動きが滑らかです。芯棒の材料がステンレス鋼(SUS304)のため、錆びにくく、耐久性があります。仕上が3種類あります。使用するドアの意匠に合せてお選びいただけます。使用するドアの意匠に合わせて平儀星、丸儀星(別売)をお選びいただけます。(4040BPB)。上下の儀星を外して、軸を抜くことができます。
長さ(mm)101.5
材質黄銅
幅(mm)102
板厚(mm)3.3
ねじ穴数8
付属品取扱い上のご注意を必ずご確認ください。十字穴付皿タッピンねじ5×32
質量(g)330
種類平儀星丁番
適合扉高さ(mm)2000以下
適合扉幅(mm)900以下
適合扉質量(kg)50以下
最大扉高さ(mm)2000
最大扉幅(mm)900
付属品皿木ねじ 3.8×25
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)102
厚さ(mm)2
全長(mm)102
穴径(Φmm)5
穴数8
アズワン品番65-2287-71
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)5.5
穴数8
関連キーワード
1
2
次へ