3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先細なので、細かいところの作業にも最適です。電着ダイヤの為、セラミックや超硬金属など硬い物も楽に研げます。 1本で平面・曲面の荒研ぎ・仕上げ研ぎが可能です。包丁や鋏などまっすぐな刃物には平面部を、鎌やナタなどの曲がった刃には曲面部を使用してください。
用途一般刃物からセラミック・超硬チップ等の刃研ぎ。 粒度荒研ぎ用:150、仕上げ研ぎ用:300 適合材一般刃物、セラミック、超硬チップ等 全長(mm)250 寸法(mm)ダイヤモンド部:150
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

エスコ手斧
片手での使用に最適です。小枝の切断や伐採に適しています。ハンドルは、軽量で強度もあるグラスファイバーを30%と、ナイロンを70%混合しています。プラスチックケースに入っているので、安全に保管できます。ハンドルが斧の頭周囲まで覆いかぶさっているので、1tの引張試験でも外れません。滑り止めグリップ付き。
材質刃:炭素鋼、柄:グラスファイバー(30%)+ナイロン(70%) 全長(mm)240 刃長(mm)70 全質量(kg)0.53 頭質量(kg)0.4
1本(1本)
3,130 税込3,443
翌日出荷

アウトドア用のハチェットです。小さい枝を払ったり、フェザースティックを作ったりすることができます。握り込む際に指を這わせられるような形状をしており、細かい作業に適しています。
用途キャンプなどのアウトドアに 付属品ナイロンカバー付 トラスコ品番634-2677 材質刃:ステンレス、柄:ラバー 全長(mm)240 刃長(mm)89 刃幅(mm)130
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

関連キーワード
  • 関連カテゴリ